寸法(mm)70×70×175
内容量(mL)500
適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
アズワン品番64-7817-52
1本
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形液剤(原液)
適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所
成分脂肪酸類
散布面積(m2)27~53(約8~16坪)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません
農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(200mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!!
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等
液性中性
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物
適合材白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
使用量(目安)400mL/約4~8m2分
使用場所屋外専用
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!
ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。
屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。
噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。
また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
液性弱アルカリ性
水槽内に発生する茶コケ、緑色のコケを約1か月間抑制します。
使用の目安水10Lあたり本剤10mL
ゼニゴケをすばやく死滅させる事ができる非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤です。
速効性でしかも土壌中に入ると炭酸ガスと水に分解され自然物になります。
成分は炭酸化水素化合物で食品添加物としても使用されていますので、人畜には安全です。
用途ゼニゴケだけでなく、コケ類全般に効果があります。
10倍の水(250cc)に溶かしてゼニゴケが十分に濡れるまで散布してください。
または、不要な筆・布・スポンジ等に希釈液を十分しみこませ、ゼニゴケにこすりつけるように塗ってください。
剤形水和剤
適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所
適合雑草ゼニゴケ
成分酢酸
散布面積(m2)約3.3用(1坪用)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)74×26×116
農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(25g×2包)
¥519
税込¥571
当日出荷
素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止
塗布面積(m2/缶)70~120
硬化時間(時間)6(20℃、防水効果が発揮されるまで)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)追っかけ塗り可能(20℃)
塗付量(kg/m2・回)0.11~0.18
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
超耐久!酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い。
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディングの塗り替え。
コンクリート・モルタル・ブロックなど外まわりの壁やヘイ。
主な用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディング、コンクリート・モルタル・ブロックなど外壁・塀
使用場所屋外用
特性耐久
仕上不透明(下地を隠す)
危険物の類別非危険物
光沢ツヤあり
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
そのまま使えるコケ駆除剤です。
用途効果が早く、ゼニゴケにも使えます。
使用場所外壁、ブロック塀、テラス、ベランダ、レンガ、玄関先、墓石、タイル、エクステリア、テラコッタ等
1個(400mL)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
まきやすいシャワータイプのコケ駆除剤で、そのままコケに散布するだけです。玄関周りなど広範囲のコケに最適です。
剤形シャワー剤
適合雑草ゼニゴケ
成分陽イオン界面活性剤、銅化合物
農耕地/非農耕地非農耕地用
嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。
仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2
セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個
消費電力(W)14.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20
電源コード(m)2.5
殺菌灯13W
紫外線波長(nm)254
アズワン品番64-8787-34
LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります)
適合容量(L)約500以下
使用水温(℃)10~35
適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32)
適合循環水10~30L/分
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
無色透明なので、素材の持ち味を損ないません。
塗料の下塗りとしてもご使用頂けます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなど建物外壁の防水・防汚・防かび・防苔・微亀裂の防水に。
物干台・雨戸・板かべなど木製品の防水・防汚・防腐・防かびに。
浴室内壁・タイル目地の防水・防かびに。煉瓦・タイルなどの目地の白華(エフロ)防止に。"
使用場所屋内外兼用
特性防水、耐候
色無色透明
主な用途コンクリート、かわら屋根、浴室、外カベ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。
主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁
使用場所屋外用
特性防水、耐候
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
ゼニゴケ・藻類の専用除草剤。
剤形水和剤
適合場所コケが生えた場所
保管環境密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。
性状黄赤色水和性粉末
農林水産省登録第(号)13870
毒劇区分普通物
成分ACN[2-アミノ-3-クロロ-1,4-ナフトキノン] 25.0%
農耕地/非農耕地非農耕地用
生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所外壁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コケ・藻・カビの発育を約6ヶ月間防ぐ高い持続力。微生物の成長を抑制する高い除菌効果により、効果が約6ヶ月間持続。清掃や再施工の手間を大幅に削減し、清潔で快適な環境を保てます。優れた除菌力 多くの微生物に効果を発揮。多様な微生物に効果を発揮します。特に細菌や真菌(カビ類)、藻類などの幅広い種類の微生物を迅速かつ確実に除去します。悪臭の発生の元になる菌の繁殖を抑制するため、消臭効果が得られる。菌の繁殖を効果的に抑えることで、悪臭の元となる成分の生成を防ぎます。低い基材損傷性で殆どのプラスチック・金属を傷めない ※銅など一部金属を除く。使用する素材へのダメージを最小限に抑えます。幅広い素材に安心して使用でき、表面に変色や劣化を引き起こす心配がありません。
用途屋内外のコケの除去と発生防止・屋内外のカビや藻、細菌類の増殖防止
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、アルキルジアミノエチルグリシン、塩化ベンザルコニウム、水、コーティング剤、界面活性剤、調整剤、その他含有
液性中性
適合雑草コケ・藻・カビ
ブレーキパッド用鳴き防止剤。
パッド裏面のシム両面に塗布して共振を防止。鳴きと制動ムラを防ぎます。耐熱性にも優れています。
成分銅粉・二硫化モリブデン・鉱油・窒化ホウ酸・添加剤
液色茶
仕様2輪用
危険物の類別非危険物
1本(5g)
¥399
税込¥439
当日出荷
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!
用途屋外専用
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材
適合白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
液性中性
使用場所屋外
危険防止や美観の向上を目的として、ネジ部が突き出さないよう袋状になっているナット。
コケ・藻・カビの発育を約6カ月間防ぐ高い持久力。優れた除菌力 多くの微生物に効果発揮。悪臭の発生の元になる菌の繁殖を抑制するため、消臭効果が得られる。低い基材損傷性でほとんどのプラスチック・金属を傷めない
用途屋内外のコケの除去と発生防止・屋内外のカビや藻、細菌類の増殖防止
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・アルキルジアミノエチルグリシン・塩化ベンザルコニウム・水・コーティング剤・界面活性剤・調整剤・その他含有
液性中性
関連資料(1.21MB)
1箱(400cc×20本)
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
コケ・藻・カビの発育を約7カ月間防ぐ高い持久力。優れた除菌力 多くの微生物に効果発揮。悪臭の発生の元になる菌の繁殖を抑制するため、消臭効果が得られる。低い基材損傷性でほとんどのプラスチック・金属を傷めない
用途屋内外のコケの除去と発生防止・屋内外のカビや藻、細菌類の増殖防止
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・アルキルジアミノエチルグリシン・塩化ベンザルコニウム・水・コーティング剤・界面活性剤・調整剤・その他含有
液性中性
関連資料(1.21MB)
1箱(5L×4本)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!。ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など。庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
成分塩化ベンザルコニウム(35%)
適合面積(m2)【噴霧】粗面約175、平滑約350
1本(2L)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
関連キーワード