1個
¥499
税込¥549
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)290
外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)55×130
使用可能液体アルコール、エタノールなど
使用缶一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。
レバーの色で区分け使用。
用途油、水、洗剤、アルコール他。
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
適合ペール缶、一斗缶
寸法(mm)70×55×150
接続口径JISB型口金Φ40
質量(g)290
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
適合外径(Φmm)40専用
バルブ径(Φmm)15 (1/2)
接続口径(Φmm)JIS型口金40
危険物の類別非危険物
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
SUS1/2フルボアタイプ
SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等)
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。
色青
吐出口径41×32.5mm(外径)
質量(g)610
トラスコ品番437-2131
材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE
タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm
使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤
使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)
危険物の類別非危険物
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
誰でも簡単にワンタッチで脱着できます。
油こぼれがなく、スムーズな給油ができます。
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
繰返し使用でき、経済的です。
適合一般工作油、マシン油、切削油、スピンドル油、油圧オイル、エンジン油等の油類洗剤、クリーナー、食油、水など
材質PP
質量(g)約86
タイプ加工油・潤滑液専用
寸法(高さH×幅W)(mm)113×110
危険物の類別非危険物
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに!
溶剤を除くほとんどの液体に対応
黄銅性1/2フルボアタイプ
ニッケルメッキクローム仕上げ
アルコール可
誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます
油こぼれなく、スムーズな給油ができます
オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです
繰り返し使用でき、経済的です
用途口金Φ50用
寸法(幅W×高さH)(mm)55×150
質量(g)290
適合外径(Φmm)50専用
材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS
バルブ形式ボールバルブ(フルボア)
危険物の類別非危険物
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
簡易にワンタッチで脱着可能です。
油こぼれがなく給油が簡易にできます。
繰り返し利用可能です。
蛇口部は可動式で油ダレがありません。
一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に、一斗缶、ペール缶から直接給油
材質本体:ポリプロピレン(PP)樹脂、パッキン:NBR
高さ(mm)110
奥行(mm)140
規格JIS Z 1607のB型口金を適用
使用可能液体油類のみ
適合一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
バルブは1/2のフルボアです。
用途液体の小分け作業に。
材質取付部:ステンレス(SUS303)バルブ:BS(NicrP)パッキン:NBR
質量(g)580
外径(Φmm)(缶吐出口)41×32.5
幅W×全長(mm)55×130
使用可能液体溶剤を除くほとんどの液体
使用缶一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
コッくんのエルボ注ぎ口です。(補修用パーツ)
危険物の類別非危険物
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。
油こぼれなくスムーズな給油ができます。
可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。
コックレバーの色分けで油の種類分けができます。
繰り返し使用でき、経済的です。
パッキンがバイトン仕様のため、耐油性・耐アルコール性に優れております。
用途液体の小分け作業に。
材質取付部/PP樹脂、バルブ/BS(NicrP)、パッキン/バイトン
質量(g)290
外径(Φmm)(缶吐出口)49×40
幅W×全長(mm)60×130
使用可能液体アルコール、エタノールなど
使用缶一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。
用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。
使用温度範囲(℃)0~60
危険物の類別非危険物
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用
材質鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮)
接続口径50A
全長(mm)235
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トラスコ品番858-5873
アズワン品番1-3832-13
危険物の類別非危険物
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
関連キーワード