344件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)ステンレス製(SCS14) 流体水、油、空気、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気) 接続Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

CP-TG チヨコック ガス用 トーチプラグ 千代田精機 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,633 税込5,096
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H型ハンドルコックです。 ガスボンベの開閉に使用します。オス側です。
用途ガス溶接・切断用。
1個
899 税込989
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用 長さ(mm)145 幅(mm)70
1本
509 税込560
当日出荷

使用ガス都市ガス 材質黄銅製 寸法S(mm)27 寸法W(mm)34 接続入口側(Rc):1/2(15A)、出口側(Rc):1/2(15A) 寸法H1(mm)51.5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 小池・日東ミニコック 最高使用圧力(MPa)1.0 主な用途ホース用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。
材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBR コックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm) コネクタ(GL14)無
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用 小池・日東ミニコック タイプワンタッチタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 主な用途ホース用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途ゴムホース取付用逆流防止弁付 トラスコ品番778-3523 材質本体:鋼鉄(クロムメッキ) 品名燃料ガス用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1 適合流体燃料ガス 接続サイズ5/16・3/8
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類大型台コック付き
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス用の部材です。Φ10用銅管を接続できます。
材質真鍮鋳物/樹脂 ねじRc3/8
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304) ねじRc3/8×R3/8
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

ガス用の部材です。
材質真鍮鋳物(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304) ねじRc3/8×Rc3/8
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用 タイプワンタッチタイプ 寸法H(mm)19 寸法F(mm)14 規格小池ミニコック 主な用途調整器用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番135-9229 容量(kg)16 アズワン品番64-7143-33 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
89,980 税込98,978
5日以内出荷

手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500 アズワン品番1-4486-01 トラスコ品番828-6540 材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ 寸法(mm)1000×500×500 質量(kg)5
1個
60,500 税込66,550
当日出荷


1組
5,998 税込6,598
10日以内出荷

1台
87,980 税込96,778
33日以内出荷

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用 寸法H(mm)19 仕様燃料ガス用 主な用途溶断器用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にガス置換ができる簡易的、軽量なグローブボックスです。 外径Φ6mmのチューブが接続可能です。 軽量で組立も容易です。 オプション(別売)の敷板を使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。
付属品グローブボックス用手袋(1-9685-01 150mm用)、取付用ビス・ナットセット、ガス置換用コック(Φ6mm)×1個 材質フレーム/PVCアングル透明、カバー/軟質PVC
1個
46,900 税込51,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょう度No.1 灰黒 トラスコ品番836-3290 容量(g)50 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(50g×12缶)
16,980 税込18,678
翌々日出荷


トラスコ品番868-2282 容量(kg)2.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

トラスコ品番135-9238 容量(kg)16 アズワン品番64-7143-31 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 寸法H(mm)19 規格小池・日東ミニコック 仕様酸素用 主な用途溶断器用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番868-2288 容量(g)2.5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷


トラスコ品番136-0764 容量(kg)16 アズワン品番64-7143-32 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
99,980 税込109,978
4日以内出荷