用途コテライザー専用ガス
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン
引火点(℃)76
沸点(℃)4.98℃
コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。
ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm)約265(本体、コテ先)
質量(g)約100(本体)
ガス充填量(mL)約28
熱出力(半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm)208(本体)
使用時間(時間)約1.25/一回の充填
質量(g)66(本体)
ガス充填量(mL)14
熱出力(半田ゴテ)約450℃(ホットブロー)約650℃
コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。
もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。
全長(mm)約302
使用時間(時間)約2.5/一回の充填
TGK品番775-58-15-02
トラスコ品番276-5047
質量(g)約186
方式ガス・触媒燃焼方式
ガス充填量(mL)約63
熱出力(半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約540℃
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm)約186
半田コテ(W相当)約60
トラスコ品番276-5152
質量(g)約74
タイプ手動着火
方式ガス・触媒燃焼方式
使用量一回の充填で約1時間
ガス充填量(mL)約12
熱出力半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本格的な業務用として使用できる標準型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)243(本体・コテ先)
連続使用時間120分
仕様電気はんだこて20~80W相当
最高温度(℃)約500(はんだこて)/約630(ホットブロー)
ガス充填量(mL)28
熱出力約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
ガス式半田コテコテライザーマルチホルダー付
全長(mm)265
半田コテ(W相当)20~80
質量(g)110
方式ガス触媒発熱方式
電源不要のコードレスなので屋外等の作業に最適。
ワンタッチ操作。30秒の秒速加熱。
熱源はクリーンで安全なガス触媒方式。
1回のガス充填で1時間以上使用できます。
15ワットから60ワット相当までの温度の調節が可能です。
自動着火方式
全長(mm)208
半田コテ(W相当)15~60
質量(g)66
方式ガス触媒発熱方式
ホットブロー(℃)最大約650
使用時間(分)約75(レバー中央位置)/1回の充電
ガス充填量(mL)14
熱出力半田コテ:最大 約450℃
ガス式のためコードレスであらゆる場所で使用できます。出力が調整できます。
はんだこて、トーチ、ホットブローの1台3役です。
本体にスタンドがセットされているので使用後机等に置く事ができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、こて先
使用方法ローレットを完全に押し上げた状態で、点火口にライター等で点火。10秒位その状態を保持し、内部が赤熱化したらローレットを元の状態に戻します。炎が消えて触媒反応で排気口内部が赤熱化したら使用可能になります。炎が消えた状態(触媒反応の赤熱化)でご使用いただくことになります。
質量(g)59(本体のみ)
方式ガス触媒発熱式・手動着火式(外部点火器具使用)
熱出力直火トーチ:1300℃、はんだこて:最大約500℃(電気はんだこて30-100W相当
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(8.2MB)
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。
ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL)220
成分LPG(ブタン・プロパン混合)
トラスコ品番398-5636
質量(g)120
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
ホットブロー(℃)約600
使用時間(分)約60(出力レバー中間時)
セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ
全長(mm)260(キャップ装着時)
質量(g)115(キャップ装着時)
グリップ径(Φmm)28
方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)
使用ガスガスライター用
ガス充填量(mL)22
熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当
取扱説明書(18.6MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。
強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。
電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
用途電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。
全長(mm)約285
使用時間(時間)約2.5/一回の充填
トラスコ品番276-5144
セット内容コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ
質量(g)約190
方式ガス・触媒燃焼方式
ガス充填量(mL)約63
熱出力(半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ガスはブタンガス(EA916WR-10A)をご使用下さい。
エスコ品番EA304ZD-100
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。
はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮
全長(mm)170
連続使用時間50分
仕様電気はんだこて20~80W相当、ワンタッチ着火式、鉛フリーはんだ対応
トラスコ品番475-5499
セット内容ホットブローチップ、ストラップ、専用保護キャップ、エゼクター用スパナ、コテ先(70-01-01)
質量(g)137
最高温度(℃)約250~500(はんだこて)/約650(ホットブロー)
ガス充填量(mL)12
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
用途コテライザーオートミニ91用半田エグゼクターユニット
適合コテライザーオートミニ91
トラスコ品番305-9065
質量(g)6
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アダプター付
タイプ充填用ガス
容量(g)130
TKG品番(2017)6-0641-1801
仕様ハンダづけウレタンフォームの溶断収納チューブの熱収縮に。 秒速での立ち上がり 全長…265mm 質量…100g 熱出力…約250~約500℃、ホットブロー:約650℃ 一回の充填での使用時間…約2時間 セット内容…こて先付本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、こて先キャップ
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
用途コテライザー70・90オート用半田ゴテチップ
適合コテライザー70・90A・90B・90C
コテライザーオートミニタイプをベースにした、ピストル型です。
はんだこて・熱風機として使用可能です。
用途電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮
最高温度(℃)約450(はんだこて)/約650(ホットブロー)
仕様ワンタッチ着火式、電気はんだこて15~60W相当
トラスコ品番475-5502
セット内容ホットブローチップ(91-01-01)、ストラップ、専用保護キャップ
全長(mm)145
質量(g)119
連続使用時間(分)60
標準こて先91-01-01
ガス充填量(mL)12
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
「本体・キャップ・こて先3本セット・専用ケース・クリーナー・スタンド」をセットしました。こて先交換でホットエアーとして使用可能。温度調節ツマミではんだこて15~75W相当の熱量をコントロール。付属のシュリンクアダプタを組み合わせると、熱収縮チューブの加工等が簡単に行えます。
全長(mm)175(キャップ含まず)
使用時間(分)1回の充填での最大約45(はんだこて使用時)温度調節ツマミMax.位置
トラスコ品番468-6705
セット内容本体、はんだこて用こて先(2.4mm、1mm)、ホットエアー、シュリンク用アダプタ、チップクリーナー、スタンド、ポータブルケース
質量(g)65(キャップ含まず)
燃焼方式ガス燃焼加熱方式
使用ガスLPG(ブタン・プロパン混合)
最高使用温度(℃)580(はんだこて使用時)、625(ホットエアー)
着火方式圧電着火方式
充填時間(ガス)約20秒
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式カセットガス式
関連キーワード