ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ
タイプ水槽:フレームレスガラス
フィルター循環装置:外掛式フィルタ
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
材質PMMA(アクリル)
耐熱温度(℃)30
P-45SBW・P-60SBWには、フィルターとエアーポンプSBWが付属しています。
仕様プラスチック枠、4面ガラス張
付属品水温度計、すくい網、ハイポ、フィルター、エアーポンプ(SBW)
60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤
ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160
水槽容量(L)約56
付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明
材質(水槽)ガラス製
吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8
水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
仕様耐水温(℃):50
材質(本体)PMMA(アクリル)
板厚(mm)5
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.6
容量(L)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)3
前面コーナーが曲げガラスでパノラマ感あふれる水槽です。 循環装置には3種類のろ過槽があり、強力なろ過が可能です。 淡水・海水どちらにも対応できます。 照明ライトで水槽内を明るく照らします。
仕様曲げガラス水槽
付属品上部式循環装置、LED照明ガラスフタ、飼育の手引き
寸法(mm)460×300×340
水槽容量(L)約42
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
材質硼珪酸ガラス3.3
耐熱温度(℃)300
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cm
ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
電源AC100V・50/60Hz
恒温水槽として使用できます。
材質アクリル
関連キーワード