13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。半田付け作業性を考慮した独自のコンタクト形状です。
用途各種サーボエンコーダ接続 トラスコ品番200-1156 材質LCP樹脂、銅合金 銀色 極数10極 使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下 定格電流(A)最大1/極 適合コネクタ36210-0100FD、36210-0100PL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
翌日出荷

幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能 許容電流(A)最大3.0 コネクタ形状オス 電線接続方法圧接 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能 許容電流(A)最大3.0 コネクタ形状メス 電線接続方法圧接 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐こじり、耐振動に優れたベローズタイプコンタクトです。2mmのコンタクトピッチと特殊なソルダーテール配置で小型化と太径ケーブル対応を両立します。
用途各種サーボエンコーダ接続 材質ナイロン、銅合金 極数10極 使用温度範囲(℃)-55~85、85%RH以下 定格電流(A)最大1/極 適合コネクタ36110-30000FD、36110-1110PL、36110-2220PE 導体径(mm)適合電線:外径Φ2.8mm以下(収縮チューブ含む) RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)#18~30
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部金属シェルによるEMIシールドです。片手で着脱できるワンタッチロック機構、組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造です。
用途各種サーボエンコーダ接続 適合電線仕上り外径:Φ7~9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締め付け不足やプッシュ選定ミス等の人的ミスを回避し、確実な防水性能を実現します。3Mミニ・クランプコネクタに取り付けてIP67保護を実現します。
用途センサ・アクチュエータのケーブル中継部の保護用。 トラスコ品番244-0468 セット内容常温収縮チューブ(シリコーン製)、ケーブル微調整用防水テープ2枚 適合コネクタ37103-XXXX-X00 FL、37104-XXXX-X00 FL、37303-XXXX-000 FL、37304-XXXX-000 FL RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷

特殊治工具不要、電線前処理不要です。電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
用途センサー接続用 極数4極 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと 定格電流(A)最大3.0 適合コネクタミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 37104-xxxx-0x0 FL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能 許容電流(A)最大3.0 コネクタ形状メス 電線接続方法圧接 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)CoaXPress ケーブルアセンブリ
エコ商品
1CX シリーズ可動ケーブル。CoaXPress 2.0 対応
用途最大 12.5 Gbps/チャネルの高速データ転送 ケーブル:黒 コネクタ両端:Micro-BNC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
用途センサー接続。省配線機器。 トラスコ品番199-7831 材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金 ボディ:グレー カバー:紫 極数4 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと 定格電流(A)最大3.0 適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット372xxーxxxx-00x○○ミニ・クランプワイヤーマウントソケット373xxーxxxx-0x0FL RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)♯20~28
1個
329 税込362
当日出荷

電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
用途センサー接続。省配線機器。 トラスコ品番199-9148 材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金 極数3極 使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと 定格電流(A)最大3.0 仕上外径(mm)0.6-0.8 適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット 372xxーxxxx-00x○○ , ミニ・クランプワイヤーマウントソケット 373xxーxxxx-0x0FL 導体径(mm)適合電線:0.6~2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 AWG(#)#20~28(0.08~0.50mm2)、♯26-28
1個
219 税込241
翌々日出荷

USB3.0規格(5Gbps)対応です。
ケーブル:黒 タイプ固定用 コネクタカメラ側:microB、ストレート、スクリューロックあり、ボード側:Standard-A、ストレート、スクリューロックなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カメラ電源供給線を統合した産業用デジタルカメラの伝送規格 ”PoCL規格 に準拠したケーブルハーネスです。ケーブル1本で映像データ出力、制御、電源供給が可能で、従来のカメラリンク規格の配線に比べて省配線、省スペースを実現します。Full Configurationで規格準拠品です。高速・高解像度の固定用途で使用可能です。
用途産業用カメラ接続用ケーブルハーネス 材質ポリ塩化ビニル(PVC)、発泡ポリエチレン ケーブル:ベージュ タイプPocl/固定用/Full Configuration コネクタカメラ側:SDR⇔MDR/ストレート、ボード側:SDR⇔MDR/ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)