ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質亜鉛ダイカスト
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
種別異径
径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP
規格RoHS規制・REACH規制に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。
高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。
機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。
医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)121
適合流体塩酸、りん酸
使用温度範囲-10~121℃
形状I型異径型
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
適合チューブ内径(Φmm)12-20
アズワン品番1-7377-32
オートクレーブの可否可(+121℃)
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレン
タイプ異径
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)
材質PP(ポリプロピレン)
タイプI型異径
RoHS、REACH規制に対応したポリプロピレンを使用した異径の軟質チューブ用コネクターです。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
全ての継手に型式表示。
継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
金属パーツはニッケルメッキ仕様。
形状異径ユニオン
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質樹脂(PA)
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
材質ポリアセタール(白色)
形状ストレート
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
形状異径ユニオンコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
フレキシブルチューブとネジ側のサイズが異なる際に使用する異径タイプのコネクタです
表面処理電気亜鉛メッキ
主材質亜鉛合金ダイカスト
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンティー
流体圧縮空気/水
最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3
材質(本体)樹脂(難燃性PBT)
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/水:5~40
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ
材質PP
タイプI型異径
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
材質ニッケルメッキ真鍮
異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径(Φmm)左:7.5~9右:12~15
仕様異径ホースジョイントタイプ
トラスコ品番381-3789
材質ABS樹脂
高さ(mm)34
質量(g)38
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)左:13.5右:21
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンワイ
使用流体圧縮空気/水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3
材質(本体)樹脂(難燃性PBT)
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40
材質(シール)ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
色(本体)黒
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
¥629
税込¥692
3日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):7~8⇔9~10●接続口(mm)外径/9⇔11、内径/5●サイズ(mm):11×75L
アズワン品番65-9641-42
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):3~4⇔5~6●接続口(mm)外径/5⇔7、内径/2●サイズ(mm):7×45L
アズワン品番65-9641-40
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。オールPTFE製で、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。
仕様●適用チューブ内径(mm):5~6⇔7~8●接続口(mm)外径/7⇔9、内径/3●サイズ(mm):9×55L
アズワン品番65-9641-41
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状異径ユニオン
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
適合(チューブ)TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲エア-5~60℃(23~140°F)
材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
材質C3604B
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
露出丸型ボックス(ブランクタイプ)に2号コネクタを接続する場合等に使用します。
コネクタ形状14・16・22(G3/4)⇔28(G1)
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状異径ユニオンワイ
流体圧縮空気/水
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)圧縮空気:1水:0.3
材質(本体)樹脂(難燃性PBT)
使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~+60水:5~40
材質(シール)ニトリルゴム
適合チューブTE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
色(本体)白
使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
材質黄銅
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
純正配線から細線を分岐
用途太いコードから細いコードを分岐。
質量(g)12
プロフィ(Profi)と通常コネクターとの接続用
用途ジョイント
ねじPF3/4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。耐熱性、耐薬品性に優れています。平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています。
用途軟質チューブ接続用。
材質ポリプロピレン
【パーツ対応表あり】
サイズの違うホースとホースの接続ができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途ホースの接続に。
適合ホース内径(Φmm)9・12・15
仕様異径ホースジョイントタイプ
トラスコ品番363-0501
材質ABS樹脂、AES樹脂
高さ(mm)123
質量(g)43
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)12・15・18
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ