3,234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類丸型 エスコ品番EA940P-32 形状アングル 質量(g)10 結合方式ねじ
1個
840 税込924
翌日出荷

コネクタが90度に曲がっているのでホースの角度を90度に変えられます。
用途ホースとニップル接続用。 接続方式ニップル-ホース 適合ニップル/タカギ製ニップル全種類 材質ABS樹脂
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースやノズルの取り外しがワンタッチになる便利なアイテムです。 ホースの角度を90度のL型にして接続できます。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
材質主要部:ABS樹脂 トラスコ品番818-7494 質量(g)67 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×120×40
1個
599 税込659
当日出荷



1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

地デジ、BS、CS対応の同軸アンテナL型変換コネクタです。 ネジ式の同軸ケーブルをL型ネジ式に変換します。
端子形状F型端子(オス)、F型端子(メス) 放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
1セット(2個)
349 税込384
当日出荷


プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル 種類角型 定格電流(A)5 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小さな隙間に便利なL字コネクタです。
ブラック 質量(g)6 端子形状3.5mmステレオミニプラグ(オス)、3.5mmステレオミニプラグ(メス) 対応音声(ステレオ)
1個
249 税込274
当日出荷


NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。
コネクタ形状L座 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(10個)
519 税込571
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC型 L曲がりプラグ
RoHS
形状L曲がりプラグ 種類コネクタ 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC
1パック(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ式プラグ+F形端子の高シールドプラグ(L形)です。2K・4K・8Kに対応し、CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。L形アングル構造なので狭い場所でも邪魔にならずに配線できます。 L形の高シールドプラグです。ワンタッチ式プラグのF形端子です。狭い場所でも簡単接続。屋内用プラグです。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応しています。L形アングルなのでケーブルが飛び出さず邪魔になりません。
仕様高シールドプラグ テレビ端子側差し込みプラグ式 周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応) 保証期間1年 適合ケーブルF型プラグ付ケーブル インピーダンス(Ω)75
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HORIC アンテナケーブル 15m ホワイト F型差込式/ネジ式コネクタ L字/ストレートタイプ HAT150-121LSWH
ケーブル長(m)15 アズワン品番64-6230-23
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1袋(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-CのコネクタをL型に変換するコネクタです。 USB3.1準拠、充電・転送対応となりますので、 USB PDやQuickCharge等の各種急速充電にも対応します。 スマートフォンやタブレット、モバイルノート、Nintendo Switch等の充電や、 各周辺機器の接続にご利用いただけます。
ブラック コネクタ形状USBType-Cメス、USBType-CL型オス 対応充電、転送対応、USB3.1Gen.1準拠(USB2.0後方互換有) オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C
1個
529 税込582
当日出荷

USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×12×6(オス端子含まず) 質量(g)約4 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C 適合用途充電・データ転送
1個
559 税込615
当日出荷

内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスエスエーサービスType-C L型変換コネクタ
Type-C端子をL型に変換するコネクタです。 パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。 ノートPCなどに最適です。
規格USB3.1 Gen1 端子Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
1個
519 税込571
当日出荷

壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。 [ R タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、右向きにケーブルを接続できるタイプです。 HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。 HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス 対応HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット] オス形状HDMI Type-A メス形状HDMI Type-A 変換タイプメス - オス
1個
529 税込582
当日出荷

USBType-C端子の向きを90度変えるアダプタです。 MacやiPadPro、ノートPC等のType-C端子周辺の省スペース化に最適です。 本製品は、Type-C端子の向きを変えるだけのシンプルな製品です。 Type-Cケーブルの端子をL字形状に変更出来ます。 これによりケーブルが飛び出すことによる周辺機器との干渉や、ケーブルを無理に曲げることによるトラブルを未然に防ぐことが出来ます。 USB3.1に対応しており、MacBookなどの充電にもご利用いただけます。
寸法(mm)約20×13×15(オス端子含まず) 質量(g)約4 オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C 適合用途充電・データ転送
1個
559 税込615
当日出荷

ケーブルの向きを端末の背面方向に曲げるコネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格(Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps)最大40 オス形状Type-C メス形状Type-C 最大電力(W)240 USB4.0準拠
1個
899 税込989
当日出荷

壁際やTV台などの奥行きの狭い場所に設置する機器の、HDMI接続時にご利用頂けます。 [ L タイプ ] とは、HDMI端子を正面に見た場合、下側の端が斜めに切れている方向を基準に、左向きにケーブルを接続できるタイプです。 HDMI メス ーオス のL型変換コネクタです。 HDMIケーブルの接続や、スティックPC等の接続に使用できます。
ブラック コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメス 対応HDMIver1.4[3D/オーディオリターン/イーサネット] オス形状HDMI Type-A メス形状HDMI Type-A 変換タイプメス - オス
1個
529 税込582
当日出荷

L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-Cオス-USB L字 Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 対応ファイル【Android】× ケーブル太さ(mm)3.5 パッケージ袋+ステッカー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック 端子形状USBA(L型上向きオス)、USBA(メス) 対応USB3.0データ転送・通電 オス形状USB・A メス形状USB・A
1個
499 税込549
当日出荷

ケーブルの飛び出しを防ぐL型コネクタ
仕様(搭載)通電状況が判るLEDインジケータ 対応8K/60Hz、4K/120Hz 通信規格(Thunderbolt)3/4互換 転送速度(Gbps)最大40 オス形状Type-C メス形状Type-C 最大電力(W)240 USB4.0準拠
1個
899 税込989
当日出荷

Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、左向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 。ノートパソコンやドッキングステーションなどに沿わせて配線できるため、デスク周りでもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 。挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g)約18 外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17 規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェースRJ45コネクター シールド×(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)最大1 伝送帯域(MHz)100 PoE対応
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

USB3.0 A メス ーオスのL型変換コネクタです。
ブラック 端子形状USBA(L型下向きオス)、USBA(メス) 対応USB3.0データ転送・通電 オス形状USB・A メス形状USB・A 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1個
529 税込582
当日出荷

Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、上向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 。挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g)約18 外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17 規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェースRJ45コネクター シールド×(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)最大1 伝送帯域(MHz)100 PoE対応
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、右向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 。ノートパソコンやドッキングステーションなどに沿わせて配線できるため、デスク周りでもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 。挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g)約18 外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17 規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェースRJ45コネクター シールド×(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)最大1 伝送帯域(MHz)100 PoE対応
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

Cat5eのLANケーブルを飛び出さずスッキリ配線。RJ45 L字変換コネクターです。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。狭い場所で無理にケーブルを曲げる必要がないため、ケーブルへの負担も減らせます。
用途機器への接続時、下向きにケーブルを出すことができる、RJ45 L字変換コネクターです。 。デスク裏やパソコンラックの隙間など、スペースに余裕がない場合でもケーブルが飛び出ず配線可能。壁のそばに設置したルーターやテレビ、パソコンなどにも使いやすく便利です。 。挿したケーブルを無理に曲げる必要がないため、狭い場所での使用時でもコネクターやケーブルへの負担を低減できます。 。1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tの環境で、安定したデータ転送速度を確保します。 。中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えます。 。※本製品でCat5e LANケーブルの向きを変えることができますが、Cat5eの規格上ケーブル・コネクターなどを利用した延長は認められていません。 。UTP(Unshielded Twisted Pair)タイプのLANケーブルに使用できます。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g)約18 外形寸法(mm)幅約30×奥行約53×高さ約17 規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク、Cat5e(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェースRJ45コネクター シールド×(UTP仕様) 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)最大1 伝送帯域(MHz)100 PoE対応
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

半硬質・軟質チューブ用PPチューブコネクターです。チューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。
材質PP製
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ
エコ商品、RoHS
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ L型プラグ 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ
1個
779 税込857
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)