TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具です。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途コンタクト挿入・引抜工具
適合被覆外径Φ1.7mm以下
材質プラスチック製
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。
1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番302-7228
質量(g)26
外形寸法(mm)112×34
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
組立式コネクタ(形XS□C/XS□G:はんだタイプ/圧着タイプ)でコンタクトブロックにカバーを装着後、配線変更、配線ミス修正をする場合、カバーからコンタクトブロックを引き抜くときに使用します。
仕様組立式コネクタ(形XS□C/XS□G:はんだタイプ/圧着タイプ)でコンタクトブロックにカバーを装着後、配線変更、配線ミス修正をする場合、カバーからコンタクトブロックを引き抜くときに使用します。
1個
¥799
税込¥879
欠品中
仕様コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:IC●全長:158mm●ICインサータ / 抜き取り工具. 20 / 32 / 40ピンコンポーネント用IC挿入 / 抜取機
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクトタイプ:Tabシリーズ:MIC全長:90mmMIC工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。
材質ステンレス
全長(mm)62
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ801
コンタクトサイズ16
コンタクト形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

IC抜き
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途PLCC型ICの引き抜きに
ピンコネクターの引き抜きに
トラスコ品番385-9673
対応幅(mm)ピンコネクター10~50
対応ICPLCC IC32~160ピン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
仕様シリーズ:JFA●JFAシリーズ圧着引き抜き工具. SF3F-002GF-P2.0、SF3F-01GF-P2.0、SF3M-01GF-02.0N、SF3F-41GF-P2.0及びSF3M-41GF-M2.0Nを引き抜くための圧着引き抜き工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
仕様Harting同軸コンタクト取り外し工具、DIN41612タイプMコネクタ. この同軸コンタクト取り外し工具は、DIN41612オス / メスタイプMコネクタから特殊コンタクトを取り外す場合に使用する製品です。 品番 ; 865-8379 865-8379 は、交換用取り外し可能ジャケットです。
全長(mm)30
シリーズType M
コンタクト形状DIN41612コンタクト
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
誤配線をした場合のハウジングからコンタクトをはずすときに用います。
材質(本体)ポリアミド樹脂(UL94V-2)/ナチュラル
アズワン品番64-3407-20
1個
¥399
税込¥439
欠品中
仕様引抜き
種別手動工具
質量(g)10.55
シリーズJ5800
参考/旧型式J5800-009
適合地域日本
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
防水コネクタ専用の引抜治具です。
用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
仕様引き抜き工具. シールドコネクタ、Deutsch HDP20、HD10、HD30製品用の圧着コンタクト引き抜き工具です。. コンタクトを容易に取り外し コネクタが損傷する前に破損するように設計
幅(inch)【先端】0.202
全長(inch)2.3
コンタクトサイズ12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
欠品中
。ウェッジ及びコンタクト用の Amphenol 除去工具です。RoHS対応(2022年10月現在) スチール製
仕様●種類:コンタクト取り外し工具●シリーズ:ATRT●シリーズ番号:ATRT ( ATRT )●コード番号:224-5716
アズワン品番65-7594-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:圧着●シリーズ番号:207121
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:レセプタクル全長:75mm先端幅:2.7mm先端長さ:30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
仕様コンタクトタイプ:プラグ●シリーズ:MCX●先端幅:7mm●同軸コネクタ圧着工具(MCX用). MCX圧着工具. 中心端子の末端処理およびMCX同軸コネクタの外部被覆圧着を行うためのラチェット式圧着工具。. MCXはんだキャップ組立工具. はんだキャップをL型MCXプラグにはめ込むための組立工具。 はめ方(上図参照) キャップをコネクタ本体に入れる。組立工具をコネクタの本体溝に滑り込ませる。工具のハンドルを回してキャップをしっかりと押し込む。(必要に応じて7mm A/Fレンチを使用してください。トルクをかけすぎないよう注意してください。)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
仕様●種類:抜き取り工具●シリーズ:Ampseal●コード番号:224-7316
アズワン品番65-7635-77
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット端子サイズ = 16シリーズ = DT全体長さ = 191 mm先端長さ = 58mmDeutsch Connector工具. Deutsch 接器工具
長さ(mm)258
幅(mm)50
高さ(mm)16
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥4,650
税込¥5,115
5日以内出荷
EDACラック及びパネルコネクタ工具.EDAC社製のこの工具シリーズは、EDAC516ラック及びパネルコネクタとの組み合わせで使用します。.このシリーズの内容:.品番:910-8428910-8428ラックアンドパネルコンタクト手動圧着工具品番:910-8421910-8421ラック及びパネルコンタクトの排出工具です。品番:910-8425910-8425ラック及びパネル圧着コンタクト挿入工具品番:910-8434910-8434ラックアンドパネル丸型ナットドライバです。品番:910-8409910-8409小型極性キーです。品番:910-8403910-8403大型極性キーです。
適合ツール抜き取り工具
シリーズ516
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
仕様シリーズ:AMPシリーズ番号:1579008TE Connectivity標準抜き取り工具. 標準設計の抜き取り工具です。様々なTE Connectivityコネクタタイプからコンタクトを抜き取る場合に使用します。 この標準設計の抜き取り工具は、人間工学に基づいた快適なハンドルデザインで、引き出しロック式保護カバーを備えています。. スペアチューブも用意されています。. 品番 ; 876-1983 876-1983 : 品番 ; 395-7634 395-7634 用のスペアチューブ 品番 ; 876-1946 876-1946 : TE標準抜き取り工具(メーカー型番539972-1)用のスペアチューブ
シリーズAMP
コンタクト形状DIN41612コンタクト
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ