2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ/フラット 端子ねじM3×9.5 端子間ピッチ(mm)7 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-15~+60 締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC600 結線方法丸型圧着端子用
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)