188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白色度(%)78 サイズA3 エコマーク認定認定 紙厚(mm)0.12 印刷方式両面 素材上質普通紙 入数250枚 適合プリンタインクジェットプリンター グリーン購入法適合 エコマーク認定番号09 106 007
1個(250枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

古紙パルプ配合で、環境への負担を軽減します。酸化による紙の劣化を防ぐ中性紙。保存性にも優れています。1包単位でお申し込みできます。白色度68%程度(ISO)。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
エコマーク認定認定 紙厚(mm)0.1 紙厚(μm)100 素材再生紙 エコマーク認定番号09 106 001
1冊(500枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様自動両面印刷標準 セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書 質量(kg)約24.5 外形寸法(mm)使用時490×782×458 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB 解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当) 印刷速度約35枚/分(A4ヨコ) 給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット 用紙サイズA3(最大) 印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式 給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚 耐久性60万ページまたは5年 色数モノクロ 商品タイププリンター TEC値0.49kWh エコマーク認定番号20 155 030
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

HL-J7010CDW A3インクジェットプリンター brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)A3インクジェットプリンター
エコ商品
大容量インクカートリッジ対応で低ランニングコストを実現。 2段用紙トレイ&背面多目的トレイを搭載したA3対応ハイスペックプリンター。
付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 質量(kg)約19.6(消耗品含む) ホワイト 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)スリープ時:約0.9、レディー時:約5、プリント時:約24 電源AC 100V 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:600枚/100枚 対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×315(突起部を除く) 記録方式カラーインクジェット メモリー容量512MB 寿命製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 動作環境温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事) 給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大250枚、[多目的トレイ(背面)]最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき) 運転音(dB)(A)約53 使用可能用紙サイズA3 インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式 グリーン購入法適合 液滴量最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプインクジェットプリンター エコマーク認定番号22 155 009
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

モノクロA3レーザープリンター ECOSYS P4140dn。高い生産性、基幹業務との親和性、低ランニングコスト。業務プリンターに求められる条件を、ハイレベルなクオリティーで実現するモノクロA3プリンターです。。A4用紙1ページあたり0.8円の低ランニングコストを実現しています。※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算。本体寿命100万ページのロングライフ設計。 長寿命アモルファスシリコンドラムをはじめ、交換する消耗部品を少なくすることで、廃棄物とコストを大きく軽減いたします。分速40枚でスピーディーに連続印刷。ファーストプリントタイムも、6.3秒とスピーディー。クラス初、Wi-Fi Direct無線LAN対応。解像度1,200dpi×1,200dpiの高精細な書き込みを実現。本体は、幅469×奥行き410×高さ320mmのコンパクト設計。動作時52dB(A)の静音性を実現。静音モードを使用すると、さらに快適にご利用いただけます。マルチエミュレーションで基幹システムから印刷可能。PCLをはじめ、IBM5577やNEC PC-PR201等のエミュレーションを標準搭載。 レガシーなシステムで稼働しているドットプリンターの置き換えなども可能です。「PostScript3」の互換エミュレーションを標準搭載。Macからの印刷やPDFダイレクト印刷も可能。。メールでジョブの完了をお知らせ。大量の資料印刷など、時間のかかるジョブは、終了したらプリンターからEメールでお知らせします。USBメモリーだけでプリント。手差しトレイから最大1,220mmまでの長尺プリントに対応可能。トナー交換が簡単。レバーを引くだけで簡単にロック解除。取り外しができます。さまざまな特殊紙印刷に対応。手差しトレイは、60~220g/m2までの用紙に対応しています。「AirPrint」、「Mopria Print Service」からのダイレクトプリントが可能。京セラデバイス専用のモバイルアプリ「KYOCERA Mobile Print」を利用することで、両面・集約などの基本設定はもちろん、部門管理などの詳細機能の設定も可能です。「国際エネルギースタープログラム」「エコリーフ」など環境保全に役立つ製品につけられる各種環境ラベルを積極的に取得しています。省エネ性にすぐれた最新のコントローラー搭載により、スリープ時にかかる電力を0.5Wに抑えます。
質量(kg)約21(同梱トナーコンテナを含む) エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/10、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019、Mac OS X(10.9~) 型番1102Y49JP0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)477×410×343(突起含む) インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1、USB2.0デバイスポート×1、USBホストインターフェース×2、オプションインターフェース×1 解像度【出力】Fine1,200(1,200dpi×1,200dpi)、Fast1,200(1,800dpi相当×600dpi)、600dpi、300dpi 寿命100万ページ ウォームアップ時間18秒以下(23℃/60% RH環境下において) 保証期間納入後6ヵ月(消耗品・定期交換部品は除く) 印刷両面印刷:標準装備 印刷速度40枚/分(A4ヨコ)、22枚/分(A3タテ) プリント方式半導体レーザーによる乾式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)6.3以下(EcoFuser ON/Ready時) 用紙サイズ【カセット】A3(タテ)、B4(タテ)、A4、B5、A5、A6(タテ) 297×431.8(mm)~ 105×148(mm)、手差し:297×450(mm)~70×148(mm)、長尺紙(最大1220mm) 給紙容量(80g/m2相当)カセット:500枚、手差し:100枚 排紙容量フェイスダウン:500枚 印刷コスト0.8円/ページ(※トナー価格より算出。JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿換算) グリーン購入法適合 プリント【エミュレート】NEC PC-PR201、IBM5577、EPSON VP-1000、PCL6、KPDL3、XPS 適合トナーTK-7311 商品タイププリンター エコマーク認定番号19 155 071
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

MFC-J7700CDW ロール紙対応A3インクジェット複合機 brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)ロール紙対応A3インクジェット複合機
エコ商品
ロール紙給紙とオートカッターにより、最大297mm×2700mmの印刷に対応。 下段トレイにロール紙1本またはA4用紙最大500枚セット可能なロール紙対応A3複合機。 A4やA3の定型サイズに加えて、ロール紙プリントまで幅広い用途に1台で対応します。
仕様(原稿読取幅)最大295mm(ADF、原稿台ガラス)/(原稿読取長さ)最大429.8mm(ADF、原稿台ガラス)/(ADF枚数)最大50 付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書 質量(kg)28.6 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)スリープ時:約0.9/レディー時:約6.5/コピー時:約32 電源AC 100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1/Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2/macOS v 10.15.Ⅹ~/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×445 記録方式カラーインクジェット 機能ロール紙プリント/A3 カラープリント/A3 カラーコピー/A3 カラーファクス/A3 カラースキャン/ネットワーク/A3 PCファクス送受信/ダイレクトプリント/エコモード:有り/クロだけ印刷:有り/セキュリティ機能ロック:有り/原稿取り忘れ防止機能:有り/用紙残量検知機能:有り メモリー容量512MB 原稿サイズ(ADF使用時幅)105~297mm/(ADF使用時長さ)148~431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)/(原稿台ガラス使用時幅)最大297mm/(原稿台ガラス使用時長さ )最大431.8mm 寿命約30万ページまたは7年間のいずれか早い方 使用環境温度(℃)10-35 給紙容量[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大500枚または、ロール紙1本、[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)/最大50枚(はがき)、(最大給紙枚数/最大排紙枚数)850枚/100枚 稼動音(dB(A))51 使用環境湿度(%)20-80(結露無き事) インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り/[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)/[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n) モニタタッチパネル/3.5型TFT:有り RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式 グリーン購入法適合 液滴量(最小)カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl 商品タイプ複合機 読取方式Dual CIS エコマーク認定番号22 155 009
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

連続プリント速度:39枚/分、550枚 給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4行LCDパネル
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 155 044
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

高い生産性、耐久性に、環境への配慮を兼ね備えた、A3ノビ対応プリンター。ファーストプリント約5.5秒の高速印刷。またカラー/モノクロとも1分間に24ページの高速連続印刷を実現、プリンターを複数人で共有してもお待たせしません。ブラック11500枚/カラー8000枚の大容量インクが新登場、インク交換回数が従来の約1/2(大容量カートリッジ使用時)と大幅に軽減。また最大1985枚の大容量給紙に加え60万枚の高耐久化を実現、ページプリンターにひけをとらない高生産性で、お客様のビジネスを支えます。プリントコストはページプリンターに比べて約1/2。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式 使用可能用紙サイズ最大A3ノビ 商品タイププリンター 色数4色顔料 解像度4800×1200dpi 印刷速度カラー・モノクロ約24ipm(A4縦)/最速:約35枚/分 給紙方法用紙カセット、背面MPトレイ 給紙可能枚数用紙カセット最大普通紙250枚、背面MPトレイ最大普通紙85枚 印刷両面:自動両面 電源(V)AC100~240±10% 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)動作時 約37 TEC値0.2kWh 外形寸法(mm)使用時:613×866×571 質量(kg)約35.9 付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、セットアップガイド(冊子)、製品使用上のご注意(シート)、保証書発行請求書 耐久性60万ページまたは5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インターフェースSuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n、5.0GHz: IEEE 802.11a/n/ac エコマーク認定番号17 155 056
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷

仕様自動両面印刷標準 セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書 質量(kg)約24.5 外形寸法(mm)使用時490×782×458 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション) 解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当) 印刷速度約40枚/分(A4ヨコ) 給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット 用紙サイズA3(最大) 印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式 給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚 耐久性150万ページまたは5年 色数モノクロ 商品タイププリンター TEC値0.57kWh エコマーク認定番号20 155 030
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

連続プリント速度:29枚/分(カラーモノクロ)。自動両面印刷:オプション。250枚2給紙トレイ。最大用紙サイズ:A3。製品寿命:15万ページまたは5年。3年間の無償保証期間。
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号16 155 050
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

高速印刷で、帳票用紙の生産性にも優れた省スペース設計のA3モノクロプリンター。片面36枚/分、両面33ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):8.7秒●プリント速度:A4片面:36枚/分、A4両面:33ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約30.2 型番メーカー:6491C004 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 014
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

高速印刷、高画質、充実の機能性を備えたA3モノクロプリンターのハイスタンダードモデル。片面40枚/分、両面37ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):7.4秒●プリント速度:A4片面:40枚/分、A4両面:37ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約30.2 型番メーカー:6491C003 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 014
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

連続プリント速度: 36枚/分(カラー・モノクロ)、320枚給紙トレ イ×1段、最大用紙サイズ: A3、5行LCDパネル
エコマーク認定認定 プリント方式レーザー 使用可能用紙サイズA3 商品タイププリンター エコマーク認定番号21 155 039
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷

カラー・モノクロ同速36枚/分の高速印刷を実現。フルフロントアクセスが可能なA3カラーLBP。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。両面印刷機能を標準装備。用紙サイズ混載でも高速に印刷する「調剤モード」。 病院や調剤薬局、また役所などで使用頻度の高い小サイズの異なる用紙の連続印刷を、初期設定に比べ約30%高速化します。 ※2024年12月頃搭載予定。MEAP ADVANCEも標準搭載。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー12.6円/モノクロ3.2円の低ランニングコスト。 標準同梱のトナーで、カラー約3,500ページ、モノクロ約5,000ページの印刷が可能です。 さらに、大容量トナーカートリッジならカラー約14,000ページ※、モノクロ約15,000ページ印刷可能で、。 1枚あたりカラー12.6円、モノクロ3.2円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:9.1秒 カラー:10.8秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:36枚/分、両面A4:33ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ076シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ076(C/M/Y/K)スターター各1本、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約32.5 型番メーカー:6490C001 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)/ユーザー定義サイズ(幅:64.0~297.0mm x 長さ:120.0~1320.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 013
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

コンパクト&手軽なUSBモデル。 身近で使えるパーソナルA4プリンター
付属品トナーカートリッジ、電源コード、User Software CD-ROM/DVD-ROM、はじめにお読みください、保証登録のお願い シリーズSatera エコマーク認定認定 プリント方式レーザー 使用可能用紙サイズA4、B5、A5、リーガル、レター、エグゼクティブ、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ148.0~356.0mm) 色数1色(黒) 適合トナートナーカートリッジ325(3484B003) 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 026
1台
8,898 税込9,788
翌日出荷

A3カラーレーザービームプリンター LBP863Ci。高速印刷かつ大量給紙・高画質で高生産性を実現。A3カラープリンターのフラッグシップモデル。カラー/モノクロともに毎分46枚(A4片面)の高速印刷を実現。本体サイズはクラス最小となるコンパクト設計を実現。オフィスの机上など限られたスペースでも設置可能。MEAP ADVANCE(LBP版)を標準搭載したLIPSⅤモデル。
仕様(ページ記述言語)LIPS V(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+) セット内容スタータートナー他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1500、動作時平均:970、最小:1以下 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×585×403 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 最大解像度9600dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ/カラー】A4:46枚/分、A3:26枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】46ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)モノクロ:5.5、カラー:6.2 給紙容量(64g/m2)カセット:640枚×1段、手差しトレイ:120枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5728C001 適合トナートナーカートリッジ053Hシリーズ 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 037
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

カウンターやバックヤードでも場所をとらないコンパクト設計。フロントオペレーション(給紙・排紙)採用により、狭い場所でもお使いいただけます。A4モノクロ1枚あたりのコストが約0.4円と、圧倒的な低印刷コストを実現。またプリンター本体は10万ページの高耐久で、長く安心してお使いいただけます。大容量インクボトル(約6000枚印刷可能/本)採用で、消耗品交換・管理の手間を軽減。インク補充は、インクボトルからインクタンクに注入するだけ。大容量だからといって面倒な交換作業は必要ありません。
印刷方式インクジェット(MACH)方式 セット内容本体・インクボトル(1色×1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・製品使用上のご注意(シート)・保証書 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約14、レディー時:約3、スリープモード時:約0.7 電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) XP/Windows Vista(R)/Windows(R) 7/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 10/Windows Server(R) 2003/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/OS X 10.6.8~10.11、macOS 10.12~ 本体質量(kg)約3.5/約3.7 最大解像度1440dpi×720dpi 使用環境温度(℃)10~35 ファーストプリント時間(秒)約8 給紙容量普通紙:最大150枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚 排紙方法フェースアップ 排紙容量30枚(64g/m2普通紙使用時) 耐久性(年)A4印刷時:10万ページまたは5年 インク黒1色インクボトル カラーモードモノクロ 給紙方式用紙カセット 使用環境湿度(%)20~80(非結露) インターフェイスPX-S170UT:USB、PX-S170T:Hi-Speed USB、IEEE802.11b/g/n(PX-S170Tのみ) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×267×161 作動音(dB)53dB(A) 対応プロトコルTCP/IP(PX-S170Tのみ) 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×512×161 エコマーク認定番号18 155 032
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

連続プリント速度: 36枚/分(カラー・モノクロ)、320枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A3、7インチMultiLink-Panel
エコマーク認定認定 プリント方式レーザー エコマーク認定番号21 155 038
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

A3モノクロレーザービームプリンター LBP451。高速印刷、高画質でありながら帳票用紙の生産性を高めた、無線LAN搭載のコンパクトモデル。両面印刷機能を標準装備。両面でもスピードが落ちない生産性100%を実現。A4で35枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)LIPS V セット内容トナーカートリッジ062スターター他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約660、最小:1.2 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×527×297 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:35枚/分、A3:20枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】 35ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷) 6.3以下 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード4961C003 適合トナートナーカートリッジ062/062VP 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 047
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

A3モノクロレーザービームプリンター LBP452。高速印刷と生産性を両立し、帳票用紙の生産性も向上。コンパクトで無線LANにも対応したハイスタンダードモデル。両面印刷機能を標準装備。両面でもスピードが落ちない生産性100%を実現。A4で40枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)LIPS V セット内容トナーカートリッジ062スターター他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約670、最小:1.2 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×527×297 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:40枚/分、A3:22枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】 40ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード4961C002 適合トナートナーカートリッジ062/062VP 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 047
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

連続プリント速度: 36枚/分(カラー・モノクロ)、320枚給紙トレイ×1段、最大用紙サイズ: A3、4行LCDパネル
エコマーク認定認定 プリント方式レーザー方式 使用可能用紙サイズA3 商品タイププリンタ エコマーク認定番号21 155 038
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

A4カラー・モノクロ片面30枚/分と鮮やかな色彩表現。両面印刷機能を標準装備。フルフロントアクセスが可能なA3カラーLBP。 定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。用紙サイズ混載でも高速に印刷する「調剤モード」。 病院や調剤薬局、また役所などで使用頻度の高い小サイズの異なる用紙の連続印刷を、初期設定に比べ約30%高速化します。 ※2024年12月頃搭載予定。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。カラー12.6円/モノクロ3.2円の低ランニングコスト。 標準同梱のトナーで、カラー約3,500ページ、モノクロ約5,000ページの印刷が可能です。 さらに、大容量トナーカートリッジならカラー約14,000ページ、モノクロ約15,000ページ印刷可能で、。 1枚あたりカラー12.6円、モノクロ3.2円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19798に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):モノクロ:11.3秒 カラー:12.6秒●プリント速度:モノクロ・カラーともA4:30枚/分、両面A4:28ページ/分●ページ記述言語:LIPS LX●両面印刷機能:有り●印字色:カラー●対応トナー:トナーカートリッジ076シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ076(C/M/Y/K)スターター各1本、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約32.5 型番メーカー:6490C003 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)/ユーザー定義サイズ(幅:64.0~297.0mm x 長さ:120.0~1320.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 013
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

連続プリント速度:33枚/分、275枚 給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4行LCDパネル
仕様変倍率:RPCSモード時:25~400%、両面印刷:標準、製品寿命:60万ページまたは5年のいずれか早い方、搭載フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、Boldface PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク/バーコード:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC 付属品消耗品一式(約3000ページ印刷可能なスタートアップトナー)、CD-ROM:プリンタードライバー/使用説明書(HTML版マニュアル)、セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票 質量(kg)約19.9(本体のみ、消耗品を含む) 電源(V)100±10%、50/60Hz±3Hz 消費電力(W)最大:1073以下、スリープモード時:1未満 適合規格VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム、エコマーク商品類型No.155「複写機・プリンター等の画像機器」 エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/Windows 10/Windows 2012/Windows 2012 R2/Windows 2016/Windows 2019 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×392×286 用紙推奨:普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパースタンダードホワイト、オフィスペーパー NT タイプW、MRペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコー PPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット、エーワン社製 マルチプリンタラベル宛名用 24面)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト/長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3) メモリー容量標準:512MB/最大:1024MB 解像度データ処理解像度:1200dpi/600dpi/300dpi、プリント解像度:1200×1200dpi/600×600dpi/300×300dpi ウォームアップ時間電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時) 使用環境温度(℃)10~32 印刷速度片面:33枚/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)、21枚/分(標準トレイにてB4縦送り印刷時)、19枚/分(標準トレイにてA3縦送り印刷時)、両面:26ページ/分(標準トレイにてA4横送り印刷時) 使用CPURM7035C-533L(533MHz) 騒音レベル(dB(A))稼働時:52.7、待機時:18.7 プリント方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)6.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) 用紙厚(g/m2)給紙トレイ/手差しトレイ:52~220(45~189kg) 排紙容量275枚(フェイスダウン A4) 給紙可能枚数【標準】給紙トレイ:275、手差しトレイ:100/【最大】2025(500枚増設トレイ3段装着時) 使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/DLT/LG/LT/HLT/洋長3号/角形2号/洋形4号/長形3号/長形4号/郵便はがき/往復はがき/不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)/不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1260mm) 使用環境湿度(%)15~80(非結露) 出力形式RPCS、RPDL 色数1 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)82(区分:C) エコマーク認定番号19 155 044 通信インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

連続プリント速度:39枚/分、275枚 給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4.3インチカラー液晶タッチパネル
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 155 044
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

卓越した高速印刷により、高い生産性を実現。省スペース設計に、より使い勝手を追求したA3モノクロプリンターのフラッグシップモデル。片面45枚/分、両面42ページ/分の高速プリント。 ※A4・普通紙・カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準搭載。定着器とITBユニットを従来機と比較し大幅に交換しやすい設計を採用。帳票印刷の出力業務を効率化し、生産性が向上。 振り込み用紙などの帳票印刷をスピーディに行います。「少数高速」モードと大量印刷に適した「一定速度」モードがあり、。 用途に応じて、ユーザーモードで変更可能です。MEAP ADVANCEも標準搭載。250枚カセットx1段を標準装備、590枚ペーパーフィーダを最大4段まで増設可能。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。モノクロ3.4円の低ランニングコスト。 標準のトナー(CRG-077L)で、モノクロ7,000ページの印刷が可能です。 さらに、CRG-077ならモノクロ15,000ページ印刷可能で、1枚あたりモノクロ3.4円の低ランニングコストを実現。交換頻度も大幅に抑えられます。 ※ISO/IEC19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合のトナーカートリッジの印刷可能枚数(大容量使用時)、。 および、メーカー評価基準に基づいて印刷した場合の回収トナーボックスの印刷可能枚数より算出(税別)
仕様●ファーストプリント:A4(目安):7.0秒●プリント速度:A4片面:45枚/分、A4両面:42ページ/分●ページ記述言語:LIPS V●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ077シリーズ●無償保証期間:6ヶ月間(訪問修理)●給紙容量(64g/m2):カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 付属品トナーカートリッジ077スターター、電源ケーブル他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約30.2 型番メーカー:6491C001 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×525×354 インターフェースUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A3、【給紙カセット】A3/A4/A5/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅:85.0~297.0mm×長さ:148.0~431.8mm)、【手差しトレイ】A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6/リーガル/レター/レジャー/エグゼクティブ/はがき/往復はがき、4面はがき/封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋長形3号、角形2号)、ユーザー設定サイズ(用紙幅:64-297mm/用紙長さ:120-431.8mm/長尺用紙幅:210-297mm/長尺用紙長さ:431.9-1320mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 014
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

HL-L2400D モノクロレーザープリンター brother(ブラザー) 動画あり
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。手差し/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。A4用紙250枚セット可能な標準用紙トレイを標準装備し、コンパクトボディーながら大量プリントにも十分対応します。また、はがきも30枚までセットできます。
仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm 付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物 質量(kg)約7.1(消耗品含む) 外形寸法(mm)W356×D360×H183(突起部を除く) 電源AC100V 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2 消費電力[印刷中(平均)]約430W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W 用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき メモリー64MB 最大解像度1200×1200dpi 寿命約5万ページまたは7年のいずれか早い方 動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事) ウォームアップ時間[スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下 印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4 印刷速度[片面(A4)モノクロ]約30枚/分、[両面(A4)モノクロ]約15ページ/分 坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185) 音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]48(A)、[待機中]30(A) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時) 用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号 排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) 給紙可能枚数(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚) インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)61(区分:プリンターC) エコマーク認定番号23 155 032
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

A3カラーレーザービームプリンター LBP861C。優れた生産性と高画質を実現。A3カラープリンターのスタンダードモデル。カラー/モノクロともに毎分36枚(A4片面)の高速印刷を実現。本体サイズはクラス最小となるコンパクト設計を実現。オフィスの机上など限られたスペースでも設置可能。LIPS LXモデル。
仕様(ページ記述言語)LIPS LX セット内容トナーカートリッジ059各色他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1500、動作時平均:970、最小:1以下 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×585×403 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度9600dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ/カラー】A4:36枚/分、A3:18枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】36ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)モノクロ:6.7、カラー:7.4 給紙容量(64g/m2)カセット:640枚×1段、手差しトレイ:120枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5728C003 適合トナートナーカートリッジ059シリーズ 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 037
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

brother(ブラザー)A4カラーレーザープリンター
エコ商品
高耐久、低ランニングコストを実現 ハイパフォーマンス・カラープリンター
仕様USBダイレクトプリント:ファイル形式7:PDF、JPEG、XPS、TIFF、PRN 質量(kg)約21.9(消耗品含む) 種類[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙、はがき、封筒、[標準/増設給紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚) 消費電力(W)[印刷時]平均約550、[ピーク時]990以下、「スタンバイ時」約70、[スリープ時(ディープスリープ時)]約1.5 電源電圧:AC100V(50/60Hz) エコマーク認定認定 枚数[フェイスダウン(正面排紙)]150枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚 対応OSWindows 11、 10、 8/8.1、7、Server2016、Server 2012/2012 R2、Server 2008/2008 R2、macOS v10.12~10.10.5、chrome 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×486×313(突起部を除く) 用紙自動両面印刷用紙種類:普通紙、再生紙、コート紙(A4) メモリー容量[標準]512MB 解像度600×600dpi(標準モード)、2400×600dpi(きれいモード) 寿命装置:約20万枚または5年間 ウォームアップ時間29秒以下(スリープモードから)、32秒以下(電源投入から) 印刷速度[片面印刷時(A4)]カラー 最高約31枚/分、モノクロ 最高約31枚/分、[両面印刷時(A4)]カラー 最高14ページ/分、モノクロ 最高14ページ/分 坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-163、[標準/増設給紙トレイ5]60-105 使用CPUMain: 800MHz, Sub: 133MHz フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-SCRIPT]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック) プリント方式電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)レディー時:カラー 15以下、モノクロ 15以下 用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、[標準/増設給紙トレイ5]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき コマンドPCL(欧文)、BR-Script3(日本語)、PDF Version1.7、XPS Version1.0 給紙可能枚数2380枚、[多目的トレイ]50枚、[標準給紙トレイ]250枚、[増設給紙トレイ(オプション)]250枚トレイもしくは500枚トレイ×2台まで増設可、250枚トレイのみ×3台まで増設可、タワートレイ(520枚×4段増設可) 運転音[印刷時]モノクロ:LWAd=6.55B(A)、カラー:LWAd=6.56B(A)、[スタンバイ時]LWAd=不可聴 インターフェイス[USB]Hi-Speed USB2.0、[有線LAN]10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、[無線LAN]IEEE802.11 b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応 色数4色(シアン・マゼンタ・イエロー) グリーン購入法適合 商品タイプレーザープリンター 対応プロトコルTCP/IP エネルギー消費効率(kWh/年)88、 区分:プリンターA エコマーク認定番号16 155 166
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

進化した「UltraChrome K3Xインク」を搭載。新たにディープブルーインクを搭載し、再現の難しかったブルー・バイオレット領域を豊かで繊細な階調で表現します。また更に暗部領域でライトグレーインクによるオーバーコートを実施することにより、厚みのある引き締まった黒の表現を可能にします。すべてのインクが切り替え動作不要で、シームレスに使用可能。また従来モデルに対して圧倒的な小型化を実現、ワークスペースを広く使えます。プレビューを見ながら余白の大きさの調整などができる「EpsonPrintLayout」が、スマートデバイスにも対応。色確認から印刷まで、お手元のスマートデバイアスからスムーズに操作できます。
印刷方式MACH方式インクジェット 使用可能用紙サイズ最大A3ノビ 商品タイププリンター 色数10色顔料(同時使用は9色) 解像度5760×1440dpi 印刷速度約44秒(L版写真) 給紙方法背面トレイ、フロント手差し 給紙可能枚数背面120枚(普通紙) 印刷両面:無し 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約22(プリント時) 外形寸法(mm)515×769×420使用時 質量(kg)約12.6 付属品ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド、ディスクトレイ、電源コード、保証書、メンテナンスボックス(交換用)、セットアップインク1式 エコマーク認定認定 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)、Super-Speed USB×1 エコマーク認定番号19 155 077
1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷

プリントに2穴を開けて手軽にファイルするフラットファイルです。
用途人気のピーナッツ柄が登場しました。カラーが選べる3冊パック。環境に考慮し、表紙に古紙配合率70%の特抄ファイル用紙使用 材質綴じ具:樹脂製(押さえ/ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン) 寸法(mm)A4・S型・タテ307×ヨコ307×背巾18、1パック:タテ317×ヨコ317×厚36 エコマーク認定認定 本体質量(g)210 収納枚数コピー用紙約150枚(64g/m2程度) 綴じ厚(mm)約15 材質(表紙)特抄ファイル用紙(古紙配合率70%)(厚約0.45mm) 入数1/40 エコマーク認定番号18 112 149
1組
559 税込615
5日以内出荷

A3カラーレーザービームプリンター LBP862Ci。生産性、操作性、拡張性に多彩な機能を有した、A3カラープリンターのメインストリーム。カラー/モノクロともに毎分36枚(A4片面)の高速印刷を実現。本体サイズはクラス最小となるコンパクト設計を実現。オフィスの机上など限られたスペースでも設置可能。MEAP ADVANCE(LBP版)を標準搭載したLIPSⅤモデル。
仕様(ページ記述言語)LIPS V(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+) セット内容トナーカートリッジ059各色他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1500、動作時平均:970、最小:1以下 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×585×403 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 最大解像度9600dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ/カラー】A4:36枚/分、A3:18枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】36ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)モノクロ:6.7、カラー:7.4 給紙容量(64g/m2)カセット:640枚×1段、手差しトレイ:120枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5728C002 適合トナートナーカートリッジ059シリーズ 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 037
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

高速印刷、両面印刷、無線LANに標準対応。設置場所を選ばないコンパクトA4モノクロモデル。片面33ページ/分、両面20ページ/分の高速プリント。 ※A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準装備。250枚カセットx1段を標準装備 ※増設カセットは非対応。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412-2,472MHz)。
仕様●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚 付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)、電源コード他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.9 型番メーカー:6353C005 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×399×222 インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 006
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

A3モノクロレーザービームプリンター LBP121。両面印刷も使えるコンパクトモデル。有線接続(LAN/USB※)のエントリーモデル。※USBケーブルは付属しません。別途ご用意いただく必要がございます。連続印刷29枚/分の高速印刷と省スペース設計で置き場所を選ばない。自由度の高いA4モノクロコンパクトプリンター。
仕様(ページ記述言語)CARPS2 セット内容トナーカートリッジ071スターター(装着同梱)他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1110、動作時平均:約530、最小:約1.0 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×213 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)無し 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間12ヶ月(引取修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:29枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】18.5ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)5.4 給紙容量(64g/m2)150枚 使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6 インターフェイスUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5620C010 適合トナートナーカートリッジ071/071H 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 046
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

連続プリント速度:29枚/分(カラー・モノクロ)、自動両面印刷:標準、250枚給紙トレイ、最大用紙サイズ:A4、製品寿命:30万ページまたは5年、3年間の無償保証期間
エコマーク認定認定 印刷方式GELJET テクノロジー 使用可能用紙サイズA4縦送り、B5縦送り、A5縦/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT 縦送り、HLT 横送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋形4号縦送り)、L 版縦送り、不定形サイズ(幅88~216mm、長さ127~297mm) 色数4色 商品タイププリンター エコマーク認定番号16 155 033
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

シンプルなデザインでカウンター業務にも最適。使いやすさを追求した小型A4モノクロプリンター。片面33ページ/分、両面20ページ/分の高速プリント。 ※A4、普通紙、カセット給紙、同一データを連続印刷した場合の速度です。両面印刷機能を標準装備。250枚カセットx1段を標準装備 ※増設カセットは非対応。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、100Base-TX/10Base-T ※無線LANは非対応
仕様●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚 付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)、電源コード他 シリーズSatera エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.9 型番メーカー:6353C009 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×399×222 インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠) プリント方式半導体レーザー + 乾式電子写真方式 用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm×長さ:127.0~356.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンター エコマーク認定番号24 155 006
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

A3モノクロレーザービームプリンター LBP453i。高速印刷で生産性を向上。コンパクトながら印刷業務のセキュリティ強化に貢献する、MEAP対応A3モノクロプリンターのフラッグシップモデル。両面印刷機能を標準装備。両面でもスピードが落ちない生産性100%を実現。MEAP ADVANCEも標準搭載。A4で43枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、USB2.0 HOSTx2、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)LIPS V セット内容トナーカートリッジ062スターター他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約700、最小:1.2 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×527×297 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:43枚/分、A3:22枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】 43ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード4961C001 適合トナートナーカートリッジ062/062VP 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 047
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

連続プリント速度: 43枚/分、550枚給紙トレイ、最大用紙サイズ: A4、4行LCDパネル
エコマーク認定認定 プリント方式LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式 用紙サイズ標準【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、洋長3号縦送り、長形4号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:82.5~216mm、長さ:148~356mm)【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り/横送り、A6縦送り、B7縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り/横送り、封筒(洋形2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:60~216mm、長さ:127~900mm) 商品タイププリンター エコマーク認定番号18 155 055
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。
使用可能用紙サイズ最大A4 用紙サイズ給紙トレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)、手差しトレイ:A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm) プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式 付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票 質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む) 消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下 電源100V±10%、50/60Hz±3Hz エコマーク認定認定 倍率25%~400% 対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×392×262 インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0、【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac) メモリー128MB 解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi 使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露) 寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方 ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時) 印刷両面印刷:標準 印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り) 使用CPUARM11-350MHz 騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6 関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合 ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時) 給紙容量給紙トレイ:300枚、手差しトレイ:60枚 用紙厚(g/m2)給紙/手差しトレイ:52~162(45~139kg) 排紙容量125枚(フェイスダウン A4) 紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3) 出力形式PCL 商品タイププリンター エコマーク認定番号18 155 006
1式
14,980 税込16,478
翌日出荷

圧倒的な低印刷コストと天面排紙のコンパクト設計でカウンターなどの狭いスペースにおすすめ。モノクロ文書が1枚当たり約0.4円(税別)とエコタンク搭載モデルならではの低印刷コストを実現。また大容量インクボトル(約6000ページ)採用により、インク切れの心配やインク交換の手間を軽減。天面排紙の他、インク残量の確認、インクの補充操作、用紙の入れ替えがフロントアクセスで可能です。ビジネスで必要な自動両面印刷、有線LAN、無線LANにも標準で対応。
原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4) 用紙サイズA4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号 セット内容本体・インクボトル(1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・保証書 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約4.9、スリープモード時:約0.7 電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz 寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:375×347(使用時最大) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.2/約6.4 液晶パネル1.44型 解像度【読み取り】原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)【書き込み】600×600dpi、1200×1200dpi 給紙容量【標準】[用紙カセット]普通紙:最大250枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚[背面手差しトレイ]1枚 連続複写スピード約17ipm(A4) 連続複写枚数99枚 カラーモードモノクロ 複写倍率【等倍】1:1【固定倍率】等倍、オートフィット【ズーム】25~400%(1%刻みで設定可) 画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内 耐久性A4印刷時:10万ページまたは5年 アズワン品番65-0457-85 表示色・階調グレースケール・256階調 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302 商品タイプインクジェットプリンター 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302 エコマーク認定番号18 155 070
1個
30,980 税込34,078
翌日出荷

コンパクトボディでA3ノビまで対応。馴染みやすいスタイリッシュなデザインで、置き場所を気にする必要はありません。6色インクで広い色域の鮮やかなカラー表現、階調豊かなモノクロ表現を1台で実現。さらに低ランニングコストなので高画質を気兼ねなくプリントできます。写真だけでなく、文書のプリントもキレイに印刷できるので、日常使いにもおすすめです。無線LANにも対応し、パソコンからもスマホからも自由にプリントできます。また前面、背面の2Way給紙で、異なる用紙をセットでき、厚紙にもプリントできます。
使用可能用紙サイズ最大A3 プリント方式MACH方式 セット内容セットアップ用インクカートリッジ(6色×各1個)、電源コード、保証書、クリーニングシート(背面トレイ専用)、ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド シリーズカラリオ エコマーク認定認定 アズワン品番65-0412-07 色数6 商品タイププリンター エコマーク認定番号17 155 036
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷