54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盆栽などのお手入れに。
用途コブ切り用 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)50 高さ(mm)210 質量(g)220 奥行(mm)20 切断対象コブ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

切り口がきれいにえぐれ樹皮の再生が早くなります。5mm以下のコブに使用してください。幹や枝にできたコブを取り除く作業に使用します。
全長(mm)175 質量(g)107 規格
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

切り口がきれいにえぐれ樹皮の再生が早くなります。4mm以下のコブに使用してください。幹や枝にできたコブを取り除く作業に使用します。
全長(mm)150 質量(g)90 規格
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

切り口がきれいにえぐれ樹皮の再生が早くなります。15mm以下のコブに使用してください。幹や枝にできたコブを取り除く作業に使用します。
全長(mm)300 質量(g)475 規格特大
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

切り口がきれいにえぐれ樹皮の再生が早くなります。4mm以下のコブに使用してください。バネ付ですので繰り返し使う場合は楽です。幹や枝にできたコブを取り除く作業に使用します。
全長(mm)150 質量(g)94 規格豆バネ付
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷

用途又枝切り用 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)50 高さ(mm)210 質量(g)200 奥行(mm)20 使用目的切り用 切断対象又枝
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
用途ネジ、釘の引き抜き用 種類コンビネーションプライヤ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0822
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
用途切る作業に 切断能力(mm)3(盆栽用アルミ線) 材質カーボン鋼 質量(g)60 寸法A(mm)163 寸法D(mm)7 寸法E(mm)15 寸法B(mm)13 寸法C(mm)48 バネ無し サイズ(mm)160
1丁
1,998 税込2,198
欠品中

切り口がきれいにえぐれ樹皮の再生が早くなります。3mm以下のコブに使用してください。幹や枝にできたコブを取り除く作業に使用します。
全長(mm)150 質量(g)85 規格極豆
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

切り口がきれいにえぐれ樹皮の再生が早くなります。5mm以下のコブに使用してください。サビに強いステンレス製です。幹や枝にできたコブを取り除く作業に使用します。
全長(mm)180 質量(g)120
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

切り口がきれいにえぐれ樹皮の再生が早くなります。10mm以下のコブに使用してください。サビに強いステンレス製です。幹や枝にできたコブを取り除く作業に使用します。
全長(mm)205 質量(g)190
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)116 トラスコ品番828-3575 質量(g)70 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)18 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)9 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

木の幹や枝に出来たコブを取り除くために使用します。切り口が内側に綺麗にえぐることができる為、幹肌の再生が早く、完全なコブ取りが出来ます。コンケーブ状の刃が特徴のコブ切は、SUWADAが独自に開発したオリジナルデザインです。材料選びから仕上げまで、全て新潟県三条市の工場にて、職人が1つずつ手作業にて製造しています。刃物鋼を鍛え、焼き入れをしているため、切れ味はもちろん丈夫さも魅力です。研ぎなおしも可能のため、長い間愛着を持ってお使いいただけます。
材質刃物鋼 全長(mm)約210 質量(g)約200 刃幅(mm)約20
1個
7,198 税込7,918
3日以内出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)190 質量(g)110 刃長(mm)45 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盆栽ビギナーの方でも安心して使える盆栽専用培養土。 焼成赤玉土を基本とした、盆栽専用培養土。 通気性と排水性に優れ、崩れにくい原料を使用した土。 様々な盆栽樹種に対応できる配合設計。
1袋(2L)
359 税込395
5日以内出荷

刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 寸法D(mm)6.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味抜群の日本製。 用途に合わせて柄の角度を調節できます。
用途盆栽の又枝剪定作業に 全長(mm)200 刃長(mm)40 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定作業 切断対象又枝、盆栽 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
11,980 税込13,178
3日以内出荷

Φ38mmまでのあらゆる枝の切断が可能です。
用途枝の伐採、根切り作業に 全長(mm)675 トラスコ品番814-5288 質量(g)2000 切断能力(Φmm)枝:38
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

ホウネンミヤワキ小枝切鎌 椎コブ付柄
用途雑木や木の枝を切る時等に使用
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷

ブルーシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。 刃厚(mm)1.8 刃数(p)36 刃形両側刃 板厚(mm)1.25 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 表面処理ブルーメタリック塗装 取付穴(mm)25.4
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。刃の形状は球形でコブ切としても使用できます。切断能力は7mm以下の生木です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)165 質量(g)125 規格
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。刃の形状は球形でコブ切としても使用できます。切断能力は10mm以下の生木です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)200 質量(g)210 規格
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。刃の形状は球形でコブ切としても使用できます。7mm以下の生木でご使用ください。サビに強いステンレス製です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)180 質量(g)120
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。刃の形状は球形でコブ切としても使用できます。10mm以下の生木でご使用ください。サビに強いステンレス製です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
全長(mm)205 質量(g)175
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青龍 三陽金属(ERBA) 動画あり
一般草刈り、小石が多い所に。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途草刈り、下刈りに。 刃数(p)36 刃厚(mm)1.8 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ブルーメタリック塗装 基板厚(mm)1.25
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般草刈用。
用途どデカチップR刃とコブで耐久性・切れ味アップ。軽量タイプ(穴あき台金)。 材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済) 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側面研磨で切れ味良し縦埋込型チップ、コブ付でチップの脱落が少ない。軽量メッシュ型!
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。 穴径(Φmm)25.4
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得な2枚入り!両側面研磨で切れ味良し縦埋込型チップ、コブ付でチップの脱落が少ない。軽量メッシュ型!
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。 穴径(Φmm)25.4
1セット(2枚)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホウネンミヤワキ特級青鋼片刃薄鎌丸150
極薄材使用により軽く、補強の為背金付。青鋼でひとつ上のシャープな切れ味を実感。コブ付柄で滑りにくく作業効率をUP。薄鎌は極薄材のため、軽くて疲れにくく作業効率がアップ。
全長(mm)315 質量(g)130 刃長(mm)150
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

やわらかい草を滑らかに刈る除草用の鋸鎌です。裏目刃付きで滑らかな切れ味を実現。手がすべりにくいコブ付き長柄タイプ。
用途草刈りに。 材質炭素刃物鋼 全長(mm)470 質量(g)100 刃渡り(mm)155
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 片刃で切れ味が良いです。 握りやすいコブ柄です。 サヤはひもを通し、足に縛ることのできるカン付です。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm)165 刃幅(mm)52 全長(mm)350 トラスコ品番818-8041 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g)505
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

一般雑草下刈用(コブ付き+静音タイプ)。コブが刃を守る。Rトップの刃で切れ味UP。レーザースリットで音を軽減します
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級良質な安来鋼付。高耐久、切れ味の良い鉈です。柄尻にコブの付いた柄で握りやすく、力を入れやすいです。
用途枝打ち・薪割り作業に。 柄長さ(mm)180 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼・日立安来鋼
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式・充電式対応 エンジン式刈払機20~25ccにおすすめします 薄刃仕様で抵抗が少なく、さらに刃数を増やした事で切れ味抜群。 衝撃を吸収するコブ型形状により耐久性アップ 刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイドチップを使用し、長く使える。 薄刃仕様で軽量。低回転でも使う事ができ、低燃費。 充電式刈払機にも対応。
用途一般草刈・畦刈・笹用 厚さ(mm)台金:1.1 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • コブ切