新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。
スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。
※この商品は電源別売りです。
※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work
・Evolved electric heat gloves
・Micro carbon fiber heater system
・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area
・Breathable & waterproof construction
・Insulation padding
・3D pattern provides comfort grip
・Inner hard knuckle guard
・Carbon palm slider
・Foam padding on the fingers
・Reflective panel on the back of hand and fingers
・Touch panel operation
・Wrist belt for secure fit
・Draw code to shut out the wind
・Anti-imitation 4D label
色L.GY/BK
新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。
スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。
※この商品は電源別売りです。
※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work
・Evolved electric heat gloves
・Micro carbon fiber heater system
・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area
・Breathable & waterproof construction
・Insulation padding
・3D pattern provides comfort grip
・Inner hard knuckle guard
・Carbon palm slider
・Foam padding on the fingers
・Reflective panel on the back of hand and fingers
・Touch panel operation
・Wrist belt for secure fit
・Draw code to shut out the wind
・Anti-imitation 4D label
EK-217とEK-207のセット。カーボンファイバーヒーターを採用した専用バッテリーを使用する7.4V電熱ウインターグローブ。カラーバリエーションが豊富。3段階の温度調整が可能。『EK-217』。・7.4 V。・カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる。・3段階の温度調整機能。・ナックルプロテクター。・パームプロテクター。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き
用途素材。・EK-217。[表地]ポリエステル、合成皮革、ナイロン。[裏地]ポリエステル。[中綿]ポリエステル。[メンブレン]HiPORAR。プロテクター。ナックル・掌
材質[表地]ポリエステル、合成皮革、ナイロン[裏地]ポリエステル[中綿]ポリエステル[メンブレン]HiPORAR
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)65(片側)
バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ
7.4 V
カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる
3段階の温度調整機能
電源別売り ( 使用の際は EK-207 バッテリーセット または EK-208 シガーソケットケーブル が必要です )
ナックルプロテクター
パームプロテクター
MATERIALS
[outshell]polyester, synthetic leather, nylon [lining]polyester [insulation]polyester [membrane]HiPORAR
PROTECTOR
knuckle・palm
立体縫製で自然な指の曲がりを実現しました。
断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた断熱性があります。
サイズフリー
全長(cm)約40
耐熱温度(℃)約200(目安)
エスコ品番EA353AB-29
質量(g)261
材質(手袋)表:アラミド繊維/アルミコーティング加工、裏:アラミド繊維混合フェルト、裏:綿
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。
走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。
指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。
アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。
内側にボアを採用し保温力が向上。
色ブラック
サイズフリー
材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
小型高性能のリチウムポリマーバッテリー2個と専用充電器のセット。
車体への配線作業が不要ですぐに使用可能。
保管時の管理にも役立つ電池残量表示付き。
約500回の充電使用が可能で経済的。
充電器はバッテリーパックをを2個同時に充電可能。(約6時間でフル充電)
海外でも使用可能な100-240V仕様充電器付属。(海外でのご使用には別途コンセントアダプターをご用意ください)
色BK
適合同メーカーエレクトリックヒートシステム(7.4V)専用
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
GORE-TEXグローブインサート採用のロングタイプウインターグローブ。
袖口からの雨・風の浸入を防ぐインナースリーブにもGORE-TEXを使用する最高のツーリング向けグローブ。拳にはCE規格ナックルガードを内蔵。
初期耐水圧(mm/cm2)45000以上
プロテクターknuckle・finger・palm
専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。
小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。
ゴートスキン&ナックルガード仕様で屈強に仕立てたタイプ。
専用充電式バッテリーはカフス部分外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。
また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも快適。
専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付
色ブラック
素材【表地】やぎ革【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
RoHS指令(10物質対応)対応
約10秒で感熱!指先からあたたまるヒーター内蔵手袋
大きなスイッチで温度調整もラクラク!
仕様ヒーター内蔵
セット内容本体、充電アダプター、バッテリー
材質生地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成皮革、人工皮革、PVC、ヒーター/カーボン
質量(g)本体/65(片側)、充電アダプター/約120(コード含)、バッテリー/約100(1台)
連続使用時間(時間)8
温度調節3段階
充電時間(時間)約5(空状態から満充電時間)/バッテリー2個同時充電可能
EK-215とEK-207のセット。新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。『EK-215』。・しなやかで断線しにくいマイクロカーボンファイバーヒーター採用。・3通りの発熱エリアを選択可能(指先 / 掌 / 指先+掌)。・透湿防水仕様。・保温中綿。・握りやすい立体パターン。・内蔵型ハードタイプナックルガード。・カーボン製パームスライダー。・衝撃吸収フォームパッド(指)。・夜間被視認性を高めるリフレクター。・スマホ操作可能。・リストベルト。・ドローコード。・コピー防止4Dラベル。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き。注意事項。商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
用途素材。・EK-215。[表地]ナイロン・合成皮革・山羊革・PU。[裏地]ポリエステル。[中綿]ポリエステル。プロテクター。ナックル・掌
材質[表地]ナイロン・合成皮革・山羊革・PU[裏地]ポリエステル[中綿]ポリエステル
仕様カーボン110×500
質量(kg)4.6
タイプTI4-1 UP
適合車種03'~07' CB1300SF
音量(dB)94
1個
¥208,800
税込¥229,680
74日以内出荷
GK-804とEK-207のセット。しなやかに、指先を包み込むように温めるマイクロカーボンファイバーヒーターを採用した専用バッテリーを使用する7.4V仕様電熱ウインターグローブ。ヒーターの配置を工夫し、指先の温かさを確保。『GK-804』。・マイクロカーボンファイバーシステム。・夜間視認性を高める反射パネル。・プロテクター : ナックル・パーム。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き
用途素材。・GK-804。[表地] ポリエステル・合成皮革・山羊革・ナイロン。[裏地] ポリエステル。[メンブレン] HiPORAR。プロテクター。ナックル・掌
材質[表地] ポリエステル・合成皮革・山羊革・ナイロン[裏地] ポリエステル[メンブレン] HiPORAR
高機能保温素材サーモライトを中綿に使用した汎用ハンドルウォーマー。
材質ネオプレーン
色BLACK
サイズF
機能左右対称
1セット
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
「SMART Tip」採用の薄手ながら温かいインナーグローブ
高機能保温素材 Thermoliteを使用した薄手のグローブGK-703の後継モデル
人差し指と親指に着用したままでタッチパネル(静電気式)操作が可能な「SMART Tip」を搭載
材質サーモライト
色BLACK
機能運動性を高める立体裁断
ベストセラーのハンドルウォーマー。
真冬の寒さ対策の最後の手段。
スクーターユーザーに最適なハンドルウォーマーです。
ポップなスタイルとお手軽な価格、そして十分な保温性の大ヒット商品。
親指部分は透明になっており操作性に優れています。
サイズフリー
材質ネオプレーン
<お気に入りのグローブのインナーに>
薄手のフリース生地にヒートパネルが入っているため、使い慣れたグローブのインナーとして使用可能なモデル。
カフスを長めにし、スイッチ操作もしやすくしています。
インナーのため、収縮性のある薄い素材を使用しています。
色ブラック
素材【表地】本体:ポリエステル 90%、ポリウレタン 10% 手首部分:ポリエステル 100%【裏地】ナイロン 83%、ポリウレタン 17%
RoHS指令(10物質対応)対応
EK-218 ネオレトロエレクトリックヒートグローブ
全面ゴートレザー仕様
7.4 V
カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる
3段階の温度調整機能
電源スイッチは裏側
電源別売り ( 使用の際は EK-207 バッテリーセット または EK-208 シガーソケットケーブル が必要です )
MATERIALS
[outshell]goat leather[lining]polyester[insulation]polyester[membrane]HiPORAR
<ゴートスキンを使用した本格ガントレットタイプ>
袖部分まで覆う長さのあるガントレットタイプ。
カフスにジッパーを備え、着脱しやくすなっています。
しなやかで手に馴染みやすい上質なゴートスキンを使用し、手の平には補強も施しました。
スマホタッチ対応
色ブラック
素材【表地】やぎ革【裏地】ポリエステル 100%【中綿】ポリプロピレン 65%、ポリエステル 35%
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード