インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
コンパクト設計
工数削減に貢献
35mmレール取付
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子ねじM3×6/M3.5×8
使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)2000
定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)
定格絶縁電圧(V)250
締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39
適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2
相対湿度45~85%
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)7/11/15
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
適合電線(mm2)0.5/0.75/1.25
締付トルク(N・m)1.2
コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。RoHS対応品
取付方式DINレール/直付け
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)10
規格JIS C 2811
適合規格JIS C 2811
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
締付トルク(N・m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度(%RH)45~85
絶縁抵抗(MΩ)100以上
適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1
材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式DINレール
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
端子間ピッチ(mm)7
端子ねじM3×6
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)
締付トルク(N・m)0.8
結線方式ネジ
耐電圧(V/min)AC500
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
定格電流(UL)(A)0.5
取付方式DINレール/直付け
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-15~+60
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC500
結線方法丸型圧着端子用
端子間7mmピッチの超小型サイズを実現しました。
小型化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。
コンパクトなサイズは制御盤の小型化に貢献します。
コネクタと端子台は扱い易い1:1結線タイプです。
結線作業がラクなSS端子ネジを採用しています。
ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。
端子カバーは開閉式、また端子番号を両面に印刷した記名板が予め装着され配線時の効率化が図れます。
DINレール取付け、直取付け、双方に対応します。
質量(g)72
規格UL/TUV
定格絶縁電圧(V)AC DC125
端子ねじM3×9.5
適合電線(mm2)1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.2
定格通電電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズ。DINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能。M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2。M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2
定格電流(A)2(1点)、10(1COM)
使用周囲温度(℃)-20~55
保存温度範囲(℃)-25~85
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間
使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)
取付方式DINレール
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
関連キーワード