2,879件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
象印チェンブロックコラムロックSF型
高所での組立作業は、危険が伴い人手も高くつきます。このコラムロックは鋼材のボルト穴にピンを差込み、建起こしから鋼材の据え付け、その後のピンの抜取り、コラムロックの取り外しまで地上からの操作で完了します。 遠隔操作可能です。 完全ロック。
用途鉄骨の建て方作業に。 材質(ボディ)スチール
1台
94,980 税込104,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

副尺先端に厚みがあり、丸棒・パイプ・角丸などをしっかりはさんで保持。従来では難しかった、曲面形状への墨付けや測定が簡単にできます。
1個
26,380 税込29,018
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

大和プラスチックコラム
容量(L)18 寸法A(mm)Φ340(290) 寸法B(mm)800(290) 適合鉢8号鉢
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コラムガード A-SAFE 動画あり
柱を車両衝突から守ります。 凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。 爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。 四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。 衝撃でストラップが断裂する不安がありません。 据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。
用途工場・倉庫などの柱の防護 材質ポリエチレン イエロー 引火点(℃)350~370 表面抵抗率(Ω)1015-1016 耐薬品性優良 ISO/TR 10358 毒性なし 適合温度(℃)-10~50 発火点(℃)370~390 衝撃エネルギー1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1セット
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール 仕上ユニクロ
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様コの字型、ツメ付、6Cテーパー付
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

grunge(グランジ)ステムアダプター
スレッタイプステムを採用したバイクに28.6mmクランプのスレッドレスステムが使用可能。 スレッドフォークコラム内径22.2mmに対応。
寸法(mm)クランプ部:28.6、コラム:22.2×125 質量(g)170
1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷




約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
92,980 税込102,278
5日以内出荷





BIGM(丸山製作所)コラムCOMP
部品名称コラムCOMP 関連資料展開図1(1.35MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(0.91MB) 図解NoHNT-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.26、HNJ-6ML2 ロータシャフト、シュート部品_No.28、HNT-61M ロータシャフト、シュート部品_No.28、HNT-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.28、HNJ-61ML ロータシャフト、シュート部品_No.28、HNJ-62ML ロータシャフト、シュート部品_No.26
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コラムCOMP
部品名称コラムCOMP 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.73MB) 図解NoHNJ-112B-1 ウケバ部品_No.1、MDC-132 ウケバ部品_No.1、HNJ-112B ウケバ部品_No.1、HNJ-112-1 ウケバ部品_No.1、HNJ-132B ウケバ部品_No.1、MDC-132B ウケバ部品_No.1、HNJ-132 ウケバ部品_No.1、HNJ-112 ウケバ部品_No.1
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷





1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

コーンスピーカーをひとつのバッフル板に縦に配列し、水平方向の指向性を広げた柱状スピーカーです。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品取付金具×2、取付用ボルト、ワッシャー、パッキン×一式 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:アルミシルバーグレー全艶焼付塗装、前面ネット:アルミパンチングメタル黒(マンセルN1.0近似色)艶消焼付塗装、取付金具:圧延鋼板シルバーグレー全艶焼付塗装 使用温度範囲(℃)-10~50 防水性IPX3
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)コラムマエカバー
部品名称コラムマエカバー 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.8MB) 図解NoMDC-70 カバー、デンソウヒン部品_No.4、MDC-70B カバー、デンソウヒン部品_No.4
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ステアリングコラム
部品名称ステアリングコラム 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.97MB) 図解NoSSA-G1020 ステアリングシステム部品_No.2、SSA-G1010 ステアリングシステム部品_No.2
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コラムコンプリート
部品名称コラムコンプリート 関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.37MB) 図解NoMDC-131B コラム ミギ、ローター部品_No.30、MDC-131 コラム ミギ、ローター部品_No.30
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コラムCOMP
部品名称コラムCOMP 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 図解NoMDC-70 クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.50、MDC-70B クラッチ、スプロケット、ロータ部品_No.50
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 仕様角R5付 材質アルミ、A6063S T5 表面処理B1アルマイト
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)コラムシヤフト
部品名称コラムシヤフト 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.87MB) 図解NoMGA187 フロントアクスル,ステアリング部品_No.35、MGA228 フロントアクスル,ステアリング部品_No.35、MGA226 フロントアクスル,ステアリング部品_No.45、MGA229 フロントアクスル,ステアリング部品_No.26、MGA185 フロントアクスル,ステアリング部品_No.45、MGA227 フロントアクスル,ステアリング部品_No.36
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)コラムCOMP
部品名称コラムCOMP 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.77MB) 図解NoMDC-80B コラム ウエ部品_No.21、MDC-80 コラム ウエ部品_No.21
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷