70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン平凸レンズ
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6 許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
2,680 税込2,948
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。
材質BK-7 設計波長(nm)587.6 屈折率1.51680/nd 許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40
1個
2,210 税込2,431
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Moonstone(TM)コリメータレンズ. Avago Technologies製のASMT-M0xxシリーズのレンズは、Moonstone高出力LED (ASMT-Mシリーズ)と併用するように設計されています。 これらのコリメータレンズは、視野角が正確に6 °、15 °、30 °になるように設計されています。 光学等級のアクリル樹脂を使用したASMT-M0xxレンズは、高い熱電流と駆動電流を処理できます。 これらの製品は高性能を発揮し、エネルギー効率が高いです。 コリメータレンズに最適な用途には、ポータブルデバイス、読書用ライト、建築照明、ガーデンライト、及び装飾照明があります。. コリメータレンズ(ASMT-M0xx)の特長 AMST-Mxxx電源LEDに最適 押し込みタイプの取り付け 省エネ アクリル系樹脂 コリメート角度: °、15 °、30 °
仕様シリーズ = ASMT-Mプロダクトタイプ = LEDレンズ1レンズあたりのLED数 = 1発光パターン = コリメータビュー角 = 15°添付方法 = プッシュフィット式併用可能製品 = Avago Moonstone寸法 = 20 (Dia.) x 7.8mm透明/拡散 = クリア直径 = 20mm高さ = 7.8mmキット内容 = レンズ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アズワン平凸レンズ
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大や集光用途に主に使用されます。合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。熱膨張係数が低いため、耐熱性に優れています。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
材質合成石英 設計波長(nm)587.6 屈折率1.45850/nd 面取(mm)0.2~0.5(45°) 許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
11,600 税込12,760
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構成されるレンズの材料を全て合成石英にすることで、高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザにも耐えられる集光レンズを実現しました。Ybファイバーレーザをはじめ、YAGレーザ、YVO4レーザ等の各種固体レーザの集光およびコリメートに使用できます。
1個
98,980 税込108,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
電源電圧(V)DC4.5V~14V 最大負荷電流(mA)120以下 光出力安定度0.1%/℃以下 光出力可変範囲20~100% 焦点可変範囲50mm~平行光 光出力(射出)LD定格に対して約60% 使用温度(℃)-10~45 レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mm ビーム径約6×3mm(平行光時) ビーム角度(°)約0.3mrad以下 スポット径最小20×35μm以下(距離50mm) 駆動回路消費電力(mW)25~60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
42,980 税込47,278
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
使用温度(℃)-10~45 レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm 電源電圧(V)DC4.5V~14V スポット径(最小)Φ0.3mm以下 ビーム径(平行時)約5.5mm 光出力(出射)LD定格に対して約20% 駆動回路消費電力(mW)25~60 光出力安定度0.1%/℃以下 光出力可変範囲20~100% 最大負荷電流(mA)120以下 焦点可変範囲1m~平行光 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
49,980 税込54,978
14日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
43 税込47
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

アズワン両凸レンズ
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)587.6 許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質BK-7 許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40 屈折率1.51680/nd 設計波長(nm)587.6
1個
4,660 税込5,126
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

レンズの中心をレーザビームに合わせるためのレンズの芯出し機構とフォーカス調整機構が備わったレンズホルダーです。口径の大きなレーザビームのコリメート調整や精密な位置決めが必要なレーザ集光に使うことができます。
1個
35,980 税込39,578
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

レンズの中心をレーザビームに合わせるためのレンズの芯出し機構とフォーカス調整機構が備わったレンズホルダーです。口径の大きなレーザビームのコリメート調整や精密な位置決めが必要なレーザ集光に使うことができます。
1個
43,980 税込48,378
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

内部反射型放物面レンズは色々な方向から入射する光を、流線型の側面で反射させることで、出射端面に光を集めることができる光学素子です。太陽電池の集光器として利用されています。入射角度25°以下の平行光であれば、どの方向から入射しても効率良く出射端面に光を集めることができます。ガラスの内部反射を使用しているので、レンズ系と比較して構成が単純化できます。ガラスレンズのプレス成形技術を用いることで、高性能と低価格の両方を実現しました。※側面(非球面)で全反射させているので、側面に指紋や汚れが付くと反射率が極端に悪くなります。※側面の反射率は99%以上ですが、入出射面は反射防止コーティングを施していないのでそれぞれ4%程度の反射損失が発生します。※端面から出射した光は1点に集光せず、大きくランダムに発散します。※このため、集光ビームやコリメートビームの用途には使用することができません。
仕様【<内部反射型放物面レンズ>共通仕様】材質:B270(R)相当品、コーティング:ノーコート、許容受光角:25°、スクラッチ-ディグ:両端面:80-50、側面(非球面):160-50、【個別仕様】製品名:内部反射型方物面レンズ アズワン品番61-6949-06
1個
12,980 税込14,278
欠品中

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
1個
39,980 税込43,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
1個
12,980 税込14,278
13日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
1個
9,398 税込10,338
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

アズワン平凹レンズ
負の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の縮小、光の発散用途に使用されます。光学系で焦点距離を伸ばす目的にも使用されます。他のレンズで生じた収差を打ち消す用途でも使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
1個
2,790 税込3,069
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。
1個
6,398 税込7,038
12日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
1個
7,398 税込8,138
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
1個
7,398 税込8,138
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
1個
7,398 税込8,138
12日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
1個
3,598 税込3,958
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
1個
5,098 税込5,608
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
1個
4,498 税込4,948
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
1個
2,798 税込3,078
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
1個
9,898 税込10,888
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
1個
4,898 税込5,388
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
1個
2,698 税込2,968
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

両面を凸面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を多く集められるレンズです。コリメート光をできるだけ短い距離で集光させたい時や発光点から発散する光をできるだけ多く集めたい時に使用します。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面両凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※両凸レンズは平凸レンズに比べて球面収差が大きく、集光スポットが1点に集らない場合があります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)