23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容素材 科目図工
1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

#25 【オーダー】コルクラバー 内山工業 カスタマイズ可
耐油性が良好で横流れの少ない材料です。
厚さ(mm)1・1.5・2・3・4・5・6 幅(mm)100~900 長さ(mm)100~1800 規格F226000、M2S9T 硬さ70~80 引張強度(MPa)1.72(MIN) 密度(g/cm3)0.70~0.80 圧縮率(%)25~40(2.8Mpaの荷重を1分間加えた時) サービス分類オーダー・加工
1枚
916 税込1,008
3日以内出荷

弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別中粒
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性があり、振動を吸収します。保温性・防音性があります。加工性が良いので容易に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具・マジックで絵や文字が書けます。
形状ロール状 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)600×450 アズワン品番2-1194-06
1枚
1,430 税込1,573
当日出荷

ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。 付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個 材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 外寸法・奥行(mm)18
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
板面(縦×横)(mm)900×1800 材質(表面)PVCエコロジークロス 仕様ピン専用タイプ トラスコ品番520-4542 材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:アルミ(スライド式) 厚さ(mm)22 質量(kg)7.5 (板面)ベージュ 枠の色シルバー
1枚
37,980 税込41,778
翌々日出荷

コルク板 道刃物工業 動画あり
木彫作業の際に下に敷くコルク板です。作業台への傷はもちろん、彫刻刀の刃先へのダメージも軽減します。木版画や木のお皿などを制作する時に便利です。
用途木彫全般 厚さ(mm)10
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こども園・図書館などで使用されている床専用コルクを使用しています。プロの床職人さんでしか施工できない床材コルクが、DIY感覚で簡単に施工できます。裏面に付いている吸着テープの離型紙を剥がして、貼るだけ。部分張り替えも簡単です。既設のフローリングが、あっという間にリフォームできます。特殊樹脂ワックス仕上げで、耐摩耗性をはじめ保温性・肌ざわりに優れた商品です。
用途リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。 幅(mm)150 厚さ(mm)5 取扱説明書(0.33MB)
1枚
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)1000×1000 仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2 ミドリ(シートに印刷されているマーク) 使用温度範囲(℃)-40~180 耐熱温度(℃)180 特性耐熱性
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。フレームの仕上げ高級感のある縁丸。メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ。
材質フレーム/天然木、盤面/コルク、芯材/低発泡スチロール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットが使えるコルクボードです。穴を開けたくない写真などは付属のネオジウム磁石で貼り付けて、しっかり止めるときはプッシュピンを使えます。
付属品ネオジウム磁石、プッシュピン、フック金具、ネジ トラスコ品番577-4072 材質コルク、鉄粉入りラバーシート、再生紙、MDF 枠:茶色 縦(mm)内形:540 横(mm)内形:840 外形寸法縦(mm)600 外形寸法横(mm)900
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

コルクなのにネオジウム磁石が付く。 片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用 タテヨコ両用 フレームには地球にやさしいMDFを採用
用途掲示板 コルクボード 付属品マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ 材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙 質量(kg)5.49 コルク サイズ3L タイプタテ、ヨコ両用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×19×900 内寸(幅W×高さH)(mm)1130×830
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

机に取付け、ハンドルを回してゴム栓やコルク栓に穴をあける器具です。 ネジ送りせん孔と重力送りせん孔の2種類のせん孔ができますので、穴あけ作業のスピードや材質、硬さによって選択することができます。
付属品円錐砥石、突き棒、シート 刃数6本組(4、5、7、8、10、11mm) 質量(kg)約5 直径(mm)車輪直径:160
1個
91,500 税込100,650
4日以内出荷

コルクなのにネオジウム磁石が着く
付属品マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本 材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙 幅(mm)600 コルク 高さ(mm)450 本体質量(kg)1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×18.5×450 内寸(幅W×高さH)(mm)550×400
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ポルトガル産の上質コルクを使用、コルクは「コルク樫の木」の皮を採取して製造することで、CO2削減に貢献するエコ商品です。(公財)日本環境協会エコマーク認定商品です。ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆品です。
1組(2枚)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東亜コルク炭化コルク
エコ商品
室内の壁材、住宅の屋根・床・壁・天井、冷凍冷蔵庫・定温倉庫・食品工場などの断熱材
用途コルクは天然素材です。色の濃淡がありますので、施工前に割り付けしてください。 厚さ(mm)25 エコマーク認定認定 縦(mm)915 横(mm)610 エコマーク認定番号08 123 014
1ケース(12枚)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

リビング、ダイニング、キッチン、洗面所、寝室、店舗、オフィスなど
用途コルクは天然素材です。色の濃淡がありますので、施工前に割り付けしてください。バージンコルクの施工には、市販の木工用ボンドと隠し釘の併用で施工してください。天然コルクは紫外線・日光で退色します。コルク特有のにおいがありますが、身体に影響をおよぼすものではありません。 厚さ(mm)7.5 縦(mm)600
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅エントランス、リビング、ダイニング、寝室など、店舗、オフィス
用途コルクは天然素材です。色の濃淡がありますので、施工前に割り付けしてください。 厚さ(mm)3 縦(mm)300 横(mm)600
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]粘着コルクシート
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。
セット内容本体×1 材質コルク、粘着剤、紙
1個
828 税込911
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面使える、便利で機能的なコルクボードです。 お部屋やお店、オフィスをおしゃれに彩ります。
仕様コルク両面 付属品押しピン×5、吊り下げ金具×2、ひも(白)×1 材質フレーム:天然木(ナチュラル/塗装なし)、中芯:段ボール
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)木製掲示板(壁付型) 35mm枠タイプ
あたたかみのある木製枠を使用した、一般的な木製掲示板です。 枠幅は35mmタイプです。
付属品取付金具 材質掲示板:樹脂合成板 タイプ壁付型 枠の色木目 材質(枠)合成木材+オレフィンシート 設置場所屋内用 出幅(mm)30
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)木製掲示板(壁付型) 25mm枠タイプ
あたたかみのある木製枠を使用した、一板的な木製掲示板です。 枠幅が25mmでスタイリッシュ設計です。
付属品取付金具 材質掲示板:樹脂合成板 タイプ壁付型 枠の色木目 材質(枠)合成木材+オレフィンシート 設置場所屋内用 出幅(mm)22
1台
9,498 税込10,448
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)