コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容素材
科目図工
弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別中粒
弾力性があり、振動を吸収します。保温性・防音性があります。加工性が良いので容易に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具・マジックで絵や文字が書けます。
形状ロール状
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)600×450
アズワン品番2-1194-06
1枚
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。
付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個
材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
外寸法・奥行(mm)18
耐油性が良好で横流れの少ない材料です。
厚さ(mm)1・1.5・2・3・4・5・6
幅(mm)100~900
長さ(mm)100~1800
規格F226000、M2S9T
硬さ70~80
引張強度(MPa)1.72(MIN)
密度(g/cm3)0.70~0.80
圧縮率(%)25~40(2.8Mpaの荷重を1分間加えた時)
サービス分類オーダー・加工
高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)1000×1000
仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2
色ミドリ(シートに印刷されているマーク)
使用温度範囲(℃)-40~180
耐熱温度(℃)180
特性耐熱性
こんなお得な商品も!
コルクボード 壁掛タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
板面(縦×横)(mm)900×1800
材質(表面)PVCエコロジークロス
仕様ピン専用タイプ
トラスコ品番520-4542
材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:アルミ(スライド式)
厚さ(mm)22
質量(kg)7.5
色(板面)ベージュ
枠の色シルバー
1枚
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
コルクボード 壁掛タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
マグネットが使えるコルクボードです。穴を開けたくない写真などは付属のネオジウム磁石で貼り付けて、しっかり止めるときはプッシュピンを使えます。
付属品ネオジウム磁石、プッシュピン、フック金具、ネジ
トラスコ品番577-4072
材質コルク、鉄粉入りラバーシート、再生紙、MDF
色枠:茶色
縦(mm)内形:540
横(mm)内形:840
外形寸法縦(mm)600
外形寸法横(mm)900
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コルクなのにネオジウム磁石が着く
付属品マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本
材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
幅(mm)600
色コルク
高さ(mm)450
本体質量(kg)1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×18.5×450
内寸(幅W×高さH)(mm)550×400
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
コルクボード 壁掛タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
コルクなのにネオジウム磁石が付く。
片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用
タテヨコ両用
フレームには地球にやさしいMDFを採用
用途掲示板 コルクボード
付属品マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ
材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
質量(kg)5.49
色コルク
サイズ3L
タイプタテ、ヨコ両用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×19×900
内寸(幅W×高さH)(mm)1130×830
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
石こうボードにも使用かのうで、お気に入りの写真や思い出を飾って楽しめます。予定やお知らせなどをおしゃれに整理することができます。木目調でドットデザインのマグネットボード。マグネットとスライド可能なフック付。
材質本体:アルミ・スチール木目シート貼り・木質ボード/フック:スチールメッキ
静止荷重(kg)5(ピン)/5(ネジ)
外寸法・奥行(mm)18
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。
セット内容本体×1
材質コルク、粘着剤、紙
木彫作業の際に下に敷くコルク板です。作業台への傷はもちろん、彫刻刀の刃先へのダメージも軽減します。木版画や木のお皿などを制作する時に便利です。
用途木彫全般
厚さ(mm)10
住宅エントランス、リビング、ダイニング、寝室など、店舗、オフィス
用途コルクは天然素材です。色の濃淡がありますので、施工前に割り付けしてください。
厚さ(mm)3
縦(mm)300
横(mm)600
中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2
寸法(mm)1000×1000
使用温度範囲(℃)-40~150
耐熱温度(℃)150
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。フレームの仕上げ高級感のある縁丸。メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ。
材質フレーム/天然木、盤面/コルク、芯材/低発泡スチロール
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着トッパーコルク専用の見切り材です。裏面に吸着テープが付いているため簡単に施工できます。
用途リビング、キッチン、キッズスペースの床材として。
長さ(mm)900
幅(mm)33
厚さ(mm)8
取扱説明書(0.33MB)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
枠の色シルバー
厚さ(mm)22
仕様マグネット・ピン両用タイプ
住宅のエントランスやリビング、寝室はもちろん、店舗スペースのディスプレイなどにぴったり。壁紙やタイルでは表現できない、天然素材ならではの立体感で、個性的な空間を演出できるコルク製品です。
用途住宅のインテリアやショップのディスプレイ
材質コルク
寸法(mm)610×915×26
1枚
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
「FOOT」は額の下に使うアルミ製の額置きです。額を少しだけ浮かせることで、額を傷つけず、また作品に凛とした雰囲気を演出することが可能です。
アルミの塊から削り出して製造。存在としても高級感があります。
底面にはコルクシートを貼っていて、床面をしっかりホールドします。壁に立てかけるような展示の際に、作品の価値をさらに一歩上げる、これまでになかった製品です。
用途壁面へ立て掛ける際、額縁の脚としてお使い頂けます。
材質(本体)アルミ
質量(g)160
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×40
材質(底部)コルクシート
関連キーワード