こんなお得な商品も!

コルクボード 壁掛タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広くお使い頂けるコルクボードです。
材質(本体)コルク、天然木、(芯材)スチレンボード
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。フレームの仕上げ高級感のある縁丸。メモやポストカードを気軽にピンナップ。便利に使える両面タイプ。
材質フレーム/天然木、盤面/コルク、芯材/低発泡スチロール
RoHS指令(10物質対応)対応
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容素材
科目図工
木目調フレームで温かみのあるコルクボードです。
用途メモやポストカードなどの掲示に。
付属品取付用ねじ×4本、取付用樹脂プラグ×4本、固定用ブラケット×2個
材質(本体)コルク、MDF、(芯材)紙
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
外寸法・奥行(mm)18
こんなお得な商品も!

コルクボード 壁掛タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
両面使える、便利で機能的なコルクボードです。
お部屋やお店、オフィスをおしゃれに彩ります。
仕様コルク両面
付属品押しピン×5、吊り下げ金具×2、ひも(白)×1
材質フレーム:天然木(ナチュラル/塗装なし)、中芯:段ボール
付属品吊具2個
材質フレーム:白木、裏板:ベニヤ、ボード面:コルクt1
フレーム(mm)幅20・厚さt22
コルクなのにネオジウム磁石が着く
付属品マグネット4個、プッシュピン3個、吊り下げひも、フック金具2個、ねじ2本
材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
幅(mm)600
色コルク
高さ(mm)450
本体質量(kg)1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×18.5×450
内寸(幅W×高さH)(mm)550×400
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コルクなのにネオジウム磁石が付く。
片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用
タテヨコ両用
フレームには地球にやさしいMDFを採用
用途掲示板 コルクボード
付属品マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ
材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙
質量(kg)5.49
色コルク
サイズ3L
タイプタテ、ヨコ両用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×19×900
内寸(幅W×高さH)(mm)1130×830
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
マグネットが使えるコルクボードです。穴を開けたくない写真などは付属のネオジウム磁石で貼り付けて、しっかり止めるときはプッシュピンを使えます。
付属品ネオジウム磁石、プッシュピン、フック金具、ネジ
トラスコ品番577-4072
材質コルク、鉄粉入りラバーシート、再生紙、MDF
色枠:茶色
縦(mm)内形:540
横(mm)内形:840
外形寸法縦(mm)600
外形寸法横(mm)900
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
弾力性があり、振動を吸収します。保温性防音性があります。加工性が良いので簡単に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具マジックで絵や文字が書けます。
種別中粒
ブッシュピンが裏に出ない板面厚み12mmを採用
仕様縦横両用、MDF枠
材質コルク、MDF、再生紙
厚さ(mm)18
対応ブッシュピン
プッシュピンとネオジム磁石が使えるマグピンコルクボード
枠が無いからスペースに合わせて繋げてもご使用頂けます。
厚み19.5mmでプッシュピンが裏に出ない
用途マグネットもピンも使える枠なしタイプのコルクボード
厚さ(mm)19.5
色コルク
使用磁石ネオジウム磁石
インテリアスペースにあわせて選べる豊富な品揃え
付属品吊り下げひも、フック金具
材質コルク、MDF
外寸法・奥行(mm)18
反りが生じにくく画鋲がささりやすい板面です。着磁力がより強力になりました。
枠の色シルバー
厚さ(mm)22
仕様マグネット・ピン両用タイプ
画鋲がささりやすい表面です。(押しピン専用)反りが生じにくくなっています。
板面(縦×横)(mm)900×1800
材質(表面)PVCエコロジークロス
仕様ピン専用タイプ
トラスコ品番520-4542
材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)+硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)吊金具:アルミ(スライド式)
厚さ(mm)22
質量(kg)7.5
色(板面)ベージュ
枠の色シルバー
1枚
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ホワイトボード 木製フレーム
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
木のぬくもりがやさしい、インテリアに合うホワイトボードです。
材質(フレーム)MDF PVC貼り (盤面)スチール (芯材)段ボール
色ナチュラル木目
キャッチコピー:ディスプレイのベースに!。商品説明:ディスプレイのベースに!
セット内容本体×1
材質木(桐材)
寸法(mm)外寸:約300×267×12、内寸:約267×180×8、内寸高さ:約8
1セット
¥900
税込¥990
3日以内出荷
ブラックボードやホワイトボード、コルクボードなどの掲示用に。A4からB1サイズまでのボードに対応します(縦置き時)。高さは9段階で調整可能!お好みの高さに設置できます。コンパクトに折りたたみできるので、持ち運びや収納する際もラクです。ゴム足が付いているので、滑りにくくて安心です。
用途ナチュラルな木目で、おしゃれに掲示ができる。高さ調節機能付き。
質量(kg)約1.5
外形寸法(mm)W630×D580×H1120(本体/組み合わせ時/最大開脚時/突起部含まず)
耐荷重(kg)掲示物:5 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
メモや写真、書類の一時貼り付けに最適です。
ご家庭から業務用メニューボードなど、幅広く使えるコルクボードです。
付属品壁掛金具
材質コルク
寸法(mm)500×800
質量(kg)1.05
組立時間20分
色(マンセル値)該当なし
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
耐油性が良好で横流れの少ない材料です。
厚さ(mm)1・1.5・2・3・4・5・6
幅(mm)100~900
長さ(mm)100~1800
規格F226000、M2S9T
硬さ70~80
引張強度(MPa)1.72(MIN)
密度(g/cm3)0.70~0.80
圧縮率(%)25~40(2.8Mpaの荷重を1分間加えた時)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード