電動で簡単にコルク抜きができるワインオープナー
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)88
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×40
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ワインを開けるときに、コルクが割れてしまったり、抜けにくかったり……といったストレスから解放してくれる電動のワインオープナー。
簡単に使えて、デイリーにはもちろん、パーティーでたくさんワインを開けるときにも大活躍します。
本体一体型のホイルカッターで、キャップシールを切り取ることができます。
ワインボトルの上にセットしてスイッチを押すだけで、自動的にコルクを引き抜いてくれるので、とても簡単!抜いたコルクも、スイッチを押すだけで取り出せます。
質量(g)約300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約50×262
使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)
全長(mm)155
材質本体/亜鉛合金、スクリュー/スチール、キャップ/ポリプロピレン
品名・タイプワインオープナー
短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)10
吸込仕事率(W)130
コード長さ(m)約2.5
質量(kg)約4.5
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)800
風量(m3/min)1.4
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め
付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース
質量(g)330
回転数(min-1[r.p.m])235
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
最大トルク(N・m)5.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46
能力(mm)木ネジΦ5×45
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(時間)3(空→フル充電)
ビット寸法(mm)HEX6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
色ブラック
間口W×奥行D×高さH(mm)70×45×10
品名・タイプワインオープナー
TKG品番9-1934-0601
TKG品番(2017)6-1731-0501
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フックが2段階式だから最後までコルクがまっすぐ上に引き上げられスムーズに、そして失敗なく抜栓できます。
使用方法(1) 1段目のフックを指で押しボトルに掛けたらコルクを 1/2位抜きます。(2) フックを2段目に掛け変えてコルクを最後まで抜きます。
品名・タイプワインオープナー
10段階にトルク調整可能でデリケートなネジ締めに対応。
用途機械などのデリケートなネジ締め
種別IXO3,IXO4,IXO4PLUS,IXO5型用
材質ハウジング:プラスチック工具鋼
アズワン品番65-1946-65
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小型軽量ながらハイパワースペック
業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場!
S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
電圧(V)100(50/60Hz)
集塵容量(L)6
電源コード(m)8
セット内容本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1
消費電力(W)1100
本体寸法(mm)345×280×405
本体質量(kg)4.7
ホース長さ(m)(フレキシブル)2.5
騒音レベル(dB(A))57
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
幅(mm)23
厚さ(mm)13
全長(mm)120
品名・タイプワインオープナー
材質クローム
外寸(mm)170×65
品名・タイプワインオープナー
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
軽い力でコルク栓が抜けます。
つまみは栓抜きにもなります。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ヴィンテージワインやダメージのあるコルクを挟み込んで抜栓します
材質ステンレス
品名・タイプワインオープナー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×9×125
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
簡単・確実・スムーズをコンセプトにつくられたワインオープナー。女性でも簡単に開栓できます。
色ブラック
間口W×奥行D×高さH(mm)75×25×140
品名・タイプワインオープナー
TKG品番9-1934-0301
TKG品番(2017)6-1731-0301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)22
全長×幅W(mm)90×90
品名・タイプワインオープナー
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ワインのプロ、ソムリエが愛用しているタイプのワインオープナーです
全長(mm)112
質量(g)80
品名・タイプワインオープナー
材質(ブレード)420ステンレス(ギザ刃)
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
カラフルな色使いが楽しい、イタリアデザイン。
握りやすく開けやすいので、初心者の方にもおすすめです。
握る部分がラバーで出来ているので、すべりにくく手にしっくりとなじみます。
材質ステンレス(スクリュー/テフロン加工)、ABS樹脂、ラバー
品名・タイプワインオープナー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)114×28×12
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スッと通してサッと開封!コンパクトサイズのレターオープナー。モーターと回転刃を搭載することで、軽い力で封筒を開封できるレターオープナーです。封筒を本体左側から右側へ滑らせるだけで、電源がONになり切り終えると自動的に電源がOFFになります。本体は150g(電池含む)の軽量設計。握りやすい曲面のデザインは手のひらにしっかり収まります。封筒の端から3mmの位置を裁断する仕組みなので、ハサミのように狙いを定めて裁断する必要がなく、誰でも簡単にスピーディーに使えるレターオープナーです。
仕様切幅3mm
材質本体カバー(ABS)
色ブラック
質量(g)150(電池含む)
外形寸法(mm)W70×D69×H38
使用電池単3乾電池2個(別売)
電池寿命約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
電動なので、ラクラク開封!力の弱い女性やご年配の方に・・・
電動でボタンを押すだけなので、だれでも簡単にワインのコルクが抜けます。
ホイルカッターは、本体を立てるスタンドとしてもお使いいただけます。
用途ワインオープナーとして
材質ABS樹脂・PS樹脂・ステンレス刃物鋼
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×90×53
品名・タイプワインオープナー
1個
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
関連キーワード