115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質天然コルク 全長(mm)32 品名・タイプボトルストッパー TKG品番9-1935-1401 TKG品番(2017)6-1733-1901
1セット(5個)
829 税込912
当日出荷


テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
1袋(10個)
208 税込229
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



1セット(5個)
889 税込978
当日出荷



1袋(10個)
1,287 税込1,416
当日出荷

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容素材 科目図工
1枚
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。
材質フッ素ゴム
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
495 税込545
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


熱電対の冷接点、また、液体窒素の容器としても使用できます。
付属品コルク栓 材質ステンレス
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

缶切り・栓抜き・コルク抜き・プルタブ起しの4つの機能
材質刀身:普通鋼(メラミン焼付塗装) 刃部・コルク抜き:炭素鋼(ニッケルメッキ) 質量(kg)0.05 寸法(cm)12.5×2×1.7
1個
189 税込208
当日出荷

1組
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビンと本体をしっかり握り、スクリューのハンドルを矢印の方向へ回すとコルクが抜けていきます。ワインは横に寝かせた状態で保管し、コルクを十分湿らせておくとコルクが抜けやすくなります。コルクの中心にスクリューの先端を合わせてから回して下さい。
用途ワインのコルク栓を開ける際に 使用方法1グリップ部をワインボトルにかぶせる、2グリップ部をしっかり握る、3スクリューを回しながらコルクに差し込んでいく 長さ(mm)【スクリュー部】100 全長(mm)150 品名・タイプワインオープナー 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20 アズワン品番64-3670-86
1本
189 税込208
当日出荷

コルク栓を簡単に開けることができます。
材質本体:亜鉛合金(クロムメッキ)、スクリュー部:鉄(クロムメッキ)、樹脂部:ポリプロピレン 質量(g)141 寸法(cm)約5.8×3.6×17.5 品名・タイプワインオープナー
1個
579 税込637
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

ケニス種子瓶
展示用の容器(標本瓶)で、中央の口から試料を入れ、コルク栓をしてひっくり返して使用します。
付属品コルク栓
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

缶切り、栓抜き、コルク抜き、プルタブ・プルトップや缶の蓋おこしなど1台で4役のオープナーです。
材質金属部(缶切・栓抜・起こし):普通鋼(クロムメッキ)/コルク抜き:鉄(ニッケルメッキ)/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 寸法(mm)約150×18×15 質量(g)約40
1個
429 税込472
3日以内出荷

コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
1組(3個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケニス管瓶
コルク栓とポリキャップが付属し、用途によって使い分けられます。
材質ほうけい酸ガラス 付属品コルク栓10個、ポリキャップ10個 全長(mm)90
1組(10本)
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモト木柄 コルク抜き
ワイン等のコルク栓抜きに。
用途ワイン等のコルク抜きに 品名・タイプワインオープナー 木柄 アズワン品番64-3668-20
1個
788 税込867
翌々日出荷

アークランドサカモトアルプス 三徳缶切り
これ1本で、缶切りやビンの蓋あけ、コルクの栓抜きが可能です。
用途缶切り、フタアケ、コルク栓抜きに タイプ3Way アズワン品番64-3666-29
1個
229 税込252
翌々日出荷

ゴム栓やコルク栓などに穴をあける工具で、実験台など机に取り付けて使用します。 ハンドルを回転させると容易に穴をあけることができます。
付属品刃受台、栓押え、押出し棒 全長(mm)420 刃径(Φmm)5/6/8/9/11/12
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ペッテンコーヘル水温計用スペアパーツです。 ・測定範囲は-10~+50℃。 ・取り付け用のコルク栓付きです。
質量(kg)0.1 寸法(Φ×mm)15×290 アズワン品番64-3880-98
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

コルク栓、または、ゴム栓に穴をあけるのに使用します。押し棒付き。
種別CB-12N 内容12種各1本 直径(mm)4~20.5
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷

ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。特殊溝付刃(No.~12のみ)により、一層スピーディーな穴開けが可能です。押出し棒付。
種別12本組ハンドル付
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

オールステンレス製ですので、オイルバスなどの高温用にも使用できます。マグネチックスターラーでも使用できるので、保温・保冷をしながらの撹拌も容易です。コルク栓別売。
材質外筒 SUS304、内筒 SUS316 内径(Φmm)100 全高(mm)95 外径(Φmm)123 内高(mm)80
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷