制振・静音タイプ。
レーザー樹脂加工。
台金に樹脂を埋め込み振動を吸収、直進性にスグレ切断時の騒音も著しく低下します。
用途あらゆる硬質、軟質窯業系サイディング。
コロニアル。
穴径(Φmm)20(19)
刃厚(mm)1.8
刃数(p)8
屋根材スレートを簡単に手元で切断、穴あけパンチ加工も可能。
ブレード35mm。
粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。
最大切断厚7mm。
人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
全長(mm)310
質量(g)900
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ブレード35mm。
粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。
最大切断厚7mm。
人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
全長(mm)300
質量(g)690
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)195
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)
材質スチール
寸法(mm)150×465×1135
質量(kg)26
刃長(mm)305
硬度HRC60
ハンドル長さ(mm)850
切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途窯業サイディングボード用。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
切断能力(mm)-
適合材窯業サイディングボード
静音・制振レーザースリット入りでさらに切断性能がUPしました。
用途窯業系サイディング用
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
刃数(p)8
仕様乾式
適合機種集塵丸鋸
適合材窯業系サイディング
スリット有
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。
電源不要で切粉や火花が出ません。
美しいカット面でバリ取り不要。
アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。
軽量、持ち運び簡単、安全作業。
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)920
質量(kg)7
切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
従来のアングルカッターに比べ強度に優れ、アングルの固定もしやすくカット時のブレがありません。使い易さ抜群で、作業効率アップ間違いなし。切断能力 SPCP製L型アングル 肉厚2.0×60×40mm
トラスコ品番507-3073
質量(kg)17
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
穴径d(Φmm)25.4
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
タイプ左刃
ねじれ角(°)直刃
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。
全長(mm)600
仕様切り屑受け引出し付き
適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用
質量(kg)6.3
切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)5.2
質量(kg/枚)約3.4
働き寸法(mm)910×182
対応勾配2.5寸以上
穴径d(Φmm)25.4
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
タイプ右刃
ねじれ角(°)直刃
角スタッド・ランナーを一刀両断!!
夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。
全長(mm)645
質量(kg)(本体)8.3、(支持具)1.3
高さ(mm)240
切断可能寸法(mm)(角スタッド)100×45、65×45(ランナー)102×35、67×35
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング15)
厚さ(mm)1.3
粒度#150
仕様研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
表面処理チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
一流国産メーカーの最高級ダイヤモンドチップ採用
ブラックフッ素コーティング
用途超硬質(窯業系)サイディングボード用
刃厚(mm)1.4
刃数10
適合材超硬質(窯業系)サイディングボード
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード