カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(143)
    • 食器用洗剤(15)
  • 塗料(817)
    • 塗料添加剤(2)
    • うすめ液(1)
  • 日用品(44)
    • 工業用・業務用(2)
  • ねじ・ボルト・釘(2,188)
    • ヒットネイル(179)
    • コンクリートピン(129)
  • 接着剤・補修材(737)
    • コンクリート(185)
    • セメント(111)
  • 研磨材(753)
    • ダイヤモンドカッター(434)
  • 切削工具(1,038)
    • コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル(792)
  • 機構部品(1,744)
  • 制御機器(1,734)
  • 自動車純正部品(951)
  • バイク純正部品(884)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(589)
  • 建築金物(508)
  • オフィス家具(440)
  • 作業工具(434)
  • 電動工具(393)
  • 建材・エクステリア(362)
  • 空調・電設資材(357)
  • 船舶用品・漁業資材(329)
  • パソコン/周辺機器(289)
  • トラック純正部品(258)
  • 清掃用品(255)
  • 厨房用品(254)
  • 事務用品(253)
  • 農業機械(234)
  • 物流用品(217)
  • 測定用品(208)
  • 測量用品(土木/建設)(201)
  • カー用品(196)
  • 科学研究・開発用品(193)
  • バイク部品(186)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(162)
  • 安全用品(156)
  • 配管・水廻り設備部材(151)
  • 保管用品(145)
  • 店舗什器・備品(141)
  • 空圧工具(115)
  • 電気材料(102)
  • 防災用品(96)
  • 家電(94)
  • テープ(88)
  • 塗装・養生・内装用品(88)
  • 農業・園芸資材(87)
  • 安全標識(80)
  • 自転車部品(79)
  • 梱包用品(71)
  • メカニカル部品(70)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(70)
  • スプレー・オイル・グリス(66)
  • 測定関連サービス(61)
  • 医療(54)
  • 農具(51)
  • エンジン工具(49)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(48)
  • 住設機器(48)
  • 学童・教育用品(48)
  • 照明(42)
  • 卓上消耗品(36)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(36)
  • 介護用品(32)
  • 溶接用品(30)
  • 完成車(28)
  • ガレージ機器・整備設備(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 防犯用品(24)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • 作業服(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 食品・飲料(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 手袋(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 洗車・清掃(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 安全保護具(11)
  • 縫製用品(11)
  • 救急・衛生(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • ヘルスケア(9)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 理美容(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • マスク(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
タイプ
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コンク」の検索結果

19,894件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5倍コンク洗剤 SARAYA(サラヤ)5倍コンク洗剤SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(2kg)
当日出荷
油汚れに効果的でとても経済的なコンク洗剤! 5倍濃縮タイプの中性洗剤で経済的。 油汚れにも効果的です。
種別補充用希釈倍率2000倍
マイソフトコンク ニイタカマイソフトコンクニイタカ(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1kg×4個)
当日出荷
4袋で通常の洗剤の1斗缶1本分(18kg)の使い出があります。
液性中性成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸・ポリオキシエチレンアルキルエーテル)安定化剤寸法(mm)210×165×140使用量水40Lに原液13~26gまたは水1Lに4.5倍希釈液1.5~3.0g繰り返し・詰め替え対応
パワーストリームコンク 業務用 花王パワーストリームコンク 業務用花王(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1本(5L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
うすめても際立つ洗浄力。 少しの量でもすばやく泡立ち、しかも泡もちがいい食器用洗剤です。 植物系洗浄成分AG配合。 濃縮・希釈タイプ。 (6倍以上に希釈してお使い下さい)
用途●野菜・果物・食器・調理用具用 ●使用量の目安:ぬれたスポンジ等に6倍希釈液を適量(1~2mL)とり、軽く泡立てて使用する。​ ●水10Lに対して6倍希釈液約15mL
中性洗剤コンク3 シーバイエス中性洗剤コンク3シーバイエス(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(5L×3本)
3日以内出荷
食器、野菜、果物用の中性洗剤です。 従来品の3倍濃縮で大変経済的。 泡切れ、すすぎ性が良く、抜群の作業性(3倍濃縮食器洗剤)。 無リン、ゴミ減量。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用使用場所厨房液性中性使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL繰り返し・詰め替え対応
超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用) ヤブ原産業超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用)ヤブ原産業(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(3kg×1袋)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。 強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。 マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修危険物の類別非危険物関連資料(4.1MB)
ステンレスコンクリートビス マーベルステンレスコンクリートビスマーベル(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(95本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラスミヤナガ(81件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
アンカー Cタイプ モノタロウアンカー Cタイプモノタロウ(126件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(50本)ほか
当日出荷
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキジュラコン(R)サポーター 六角カメダデンキ(4件のレビュー)
969税込1,066
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
超強度コンクリート補修材 家庭化学超強度コンクリート補修材家庭化学(74件のレビュー)
849税込934
1袋(1.8kg)ほか
当日出荷
通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日)硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約300×330mm適応下地モルタル、コンクリート面特性早強性・接着性
バックフリップステンレス(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ)バックフリップステンレス(コンビスクイジー)ETTORE(エトレ)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体3.シャンプー単体4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー長さ(mm)チャンネル:300、シャンプー:250質量(g)540繰り返し・詰め替え対応
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプユニカ(36件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウコンクリートドリル 六角軸シャンクモノタロウ(124件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等有効長(mm)45全長(mm)90材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA89適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)シャンク形状六角軸使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
EA-500S(樹脂セット) 旭化成EA-500S(樹脂セット)旭化成(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂トラスコ品番328-5472セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
バックフリップ真鍮(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ)バックフリップ真鍮(コンビスクイジー)ETTORE(エトレ)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。延長ポールでの作業時に便利です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体3.シャンプー単体4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃材質フレーム:真鍮、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー長さ(mm)チャンネル:300、シャンプー:250質量(g)568繰り返し・詰め替え対応
オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂オールアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
699税込769
1パック(10本)ほか
当日出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂グリップアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
629税込692
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用 セメダイン墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用セメダイン(3件のレビュー)
999税込1,099
1本(333mL)
欠品中
セメダイン墓石用は、石材への汚染が少ないノンブリードタイプです。 墓石・御影石・灯籠・その他各種石材に対し優れた接着性を有します。 硬化被膜がゴム弾性体のため、耐震性・耐衝撃性・耐候性に優れています。 一液タイプなため、作業性に優れています。 低臭タイプなため作業環境にやさしいです。 低温硬化性に優れているため、冬場の作業性も良好です。 垂れにくいマスチック型です。
用途墓石、燈篭、各種石材の接着及び目地シール容量(mL)333主成分変成シリコーン樹脂貼合せ可能時間5℃:70分、23℃:20分、35℃:10分密度(g/cm3)1.25粘度(Pa・s)380危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性低臭、ノンブリードタイプ、ツヤ消しタイプ
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から翌々日出荷
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガデルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ(38件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー) ETTORE(エトレ)バックフリップマイクロファイバー・ステンレス(コンビスクイジー)ETTORE(エトレ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
スクイジーとシャンプーが一つになったコンビスクイジーです。シャンプーが保水力の高い、マイクロファイバー製です。一つで4種類の使い方が可能です。1.コンボツール(ワンパス):シャンプーで洗いながらスクイジーで同時に拭きます。2.スクイジー単体3.シャンプー単体4.コンボツール(背中合わせ):スクイジーとシャンプーを背中合わせで使います。
用途ガラス、カガミの清掃材質フレーム:ステンレス、グリップ:プラスチック、先ゴム:合成ゴム、シャンプー:マイクロファイバー
ITハンガー ネグロス電工ITハンガーネグロス電工(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
128税込141
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
駐車場に敷く砂利 昭光物産駐車場に敷く砂利昭光物産
599税込659
1袋(15kg)ほか
6日以内出荷
タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)危険物の類別非危険物関連資料(1.82MB)
ターンナット 若井産業ターンナット若井産業(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(11本)ほか
当日出荷
フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフソフトコーンM ノンベースタイプサンセルフ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1本ほか
4日以内出荷
駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
仕様M16ボルト埋め込タイプ材質ポリウレタン台座寸法(mm)100
カベピタ30 ダンドリビスカベピタ30ダンドリビス(67件のレビュー)
569税込626
1箱(20本)ほか
当日出荷
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上頭径(Φmm)15全長(mm)30付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)
コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ モノタロウコンクリート補修材 瞬間硬化タイプモノタロウ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(5kg)ほか
当日出荷
常温(20℃)時に充填から約10分で硬化します。充填後1時間で車両通行が可能となり、長時間の通行止めが不要で便利です。また、充填後1時間で普通コンクリートの28日強度を発現できます。 プライマー不要で、下地との付着性も抜群です。商品と水を混ぜるだけでとても簡単に充填作業が出来ます。
用途コンクリート道路補修、コンクリート床版(歩道・道路・高速道路)の補修、コンクリートの橋梁、空港のエプロン補修、フォークリフト通路、トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、ゴルフ場のカート道路、駐車場、階段、工場内の補修、集水桝・マンホール周りの復旧工事、水道工事、下水道工事、冷凍倉庫、機械室、漁港、段差補修、ポットホールの補修、U字溝の補修、機械設備の基礎、支柱の固定、その他緊急を要するコンクリートの補修工事成分結晶質シリカ(石英)、特殊セメント混合物硬化時間(分)約10分(気温20℃)圧縮強度(N/mm2)24.7(2時間)、28.2(4時間)、30(1日)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525 セメダイン発泡ポリスチレンボード用接着剤 PM525セメダイン(8件のレビュー)
1個(10kg)
取扱停止中
発泡ポリスチレンボードを溶かさない無溶剤タイプです。 一液、片面接着で施工が簡単です。 ホルムアルデヒドなどを含有しません。 オープンタイムなしですぐ張れます。 位置直し可能です。初期粘性良好(固着性)です。 発泡ポリスチレン、スレート等各種ボード類に対する接着性が良好です。 全国S1協議会連合会指定接着剤です。
用途内装壁面、天井面への防露用ポリスチレン裏打ちボード類の直張り施工 発泡ポリスチレンボードの接着 各種内装造作小物類の接着 新S1工法用仕様新S1工法JIS規格JIS A 5547規格JAIA 4VOC基準適合主成分変成シリコーン樹脂主な用途コンクリート・モルタル標準使用量500g/m2(3尺×6尺板施工時)改正建築基準法(JIS対応)JIS A 5547 F★★★★危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性無溶剤、高弾性、高粘度適合用途低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
車止め用接着剤 車止め用 セメダイン車止め用接着剤 車止め用セメダイン(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(170mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。 ABS樹脂製の車止めの接着。 ※舗装直後のアスファルトには接着できません。 アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地成分エポキシ変成弾性灰白色主成分変成シリコーン樹脂特性弾性接着、無溶剤、強力型適合用途耐衝撃主なワークパーツ
アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノアンカードリル (SDSタイプ)サンコーテクノ(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
コンクリートドリルセット SK11コンクリートドリルセットSK11(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(6本)
当日出荷
プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウコンクリートドリル 丸シャンクモノタロウ(119件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
2005砕石 昭光物産2005砕石昭光物産
399税込439
1袋(20kg)ほか
6日以内出荷
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。危険物の類別非危険物関連資料(0.24MB)
砂利を固める水性接着剤 アサヒペン砂利を固める水性接着剤アサヒペン
1,998税込2,198
1本(1kg)
3日以内出荷
小砂利同士を接着することで、散乱を防止します。落ち葉などの掃きそうじが楽になります。シャワー状に散布できるので、作業が楽です。
用途玄関まわりや庭などに敷き詰めた小砂利の散乱防止に成分アクリル樹脂、水区分屋外用標準重ね塗り回数(回)2回塗り色(塗膜)仕上り:透明危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)1時間以上硬化時間夏期:約1日/冬期:約2日塗り面積(m2/L)5~7/軽歩行する場合は2.5~3.5塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂接着剤
...