29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。 上部のフック部分は取り外し可能です。
材質コンクリート 質量(kg)約6.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワコーパレットマルチウエイト
コンクリートでの成形品です。
用途大型テント用、道路分離帯用固定おもり 材質コンクリート 仕様吊りボルト(アイボルト)M20×50付、穴キャップ取り外し金具付
1台
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。 フックは取り外しもできますので沓石としてもお使いいただけます。
材質コンクリート グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30 質量(kg)約20 材質(本体)コンクリート サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ)塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 規格食品衛生法適合 材質ポリエチレン(PE) グレー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。 PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。 運びやすいようにもち手が付いています。
用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利 深さ(mm)約150 穴径(Φmm)約35 材質(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート 質量(kg)約13.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×225×255
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg)4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm)85(羽子板) 材質コンクリート/鉄 穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。 塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製 質量(kg)3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼 最大積載量(kg)250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付 質量(kg)2.3 寸法L(mm)150 寸法H(mm)100 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110 許容面荷重(N[kgf])7840[800]
1個
1,998 税込2,198
欠品中

インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタルボルト・座金:ステンレス鋼製 質量(kg)3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。 材質(ブロック部)レジンコンクリート 質量(kg)約17 深さ(mm)(インサート)25 適合ボルト径M10
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質コンクリート 質量(kg)約6.1 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
1セット(3個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1セット(2個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)スタンプハンマーセット
分銅の力で、金槌、を使用することなく強い力でハツリ、ハガシ作業ができます。
用途コンクリート、ブロックの削岩作業、フロアー材等のハガシ作業。 質量(g)7140 タイプNO.1000型
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷

下から新しいペーパーを押し込むだけ。ワンタッチでペーパーの交換ができます。専用のアタッチメント(=シャフト)が付属しているので、コアレスタイプ(芯なし)のトイレットペーパーの使用も可能。 シャフト(1本)、プラグ(直径6ミリ・長さ25ミリ×3本)、木ネジ(3本)が付属しています。重り部分は外してお使いいただけます。(引っ張る時に紙が途中で切れてしまう場合など)設置の時はプラスドライバーをご準備ください。コンクリートなど硬質壁の時は別途ドリルが必要です。石膏壁の時はネジ受け(アンカー)が必要になります。 出入りや立ちかがみのとき、体が容易に触れる恐れのある場所は避けて取り付けてください。
材質本体・フタ・フック/ABS樹脂 シャフト/ポリプロピレン バネ/鋼 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 収納数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×10×8.5 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×100×85
1個
979 税込1,077
当日出荷

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マキタ電動コテ
平滑なコンクリート面を短時間で作る!
回転数(min-1[r.p.m])180 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1130 コード長さ(m)8 カーボンブラシ呼び番号154 翼径(mm)630 付属品おもり、+ドライバ、ブレード3枚、スパナ13・19(各1本) 質量(kg)30 対応材質コンクリート
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

一戸建て住宅用のシンプルなデザイン。 おしゃれなカラーの組立式宅配ボックス。 宅配サイズ100の大容量の大きさで、20kgまでの大型の荷物も受取り能(有効内寸幅394×高さ411×奥行280mm)。 屋外設置可能な防雨型の高い品質をエクステリアメーカーが製造する雨対策も安心な日本製。 設置方法はアンカー固定と簡易設置2パターンで新築もリフォームもオススメ。 簡易設置は12cmのコンクリートブロックなどを重りにしてワイヤーなどで通し戸当たりなどでつないでください。 完全固定ではないので衝撃などによる転倒にご注意ください。 荷物の受け取りは宅配業者が任意で暗証番号を設定するダイヤル錠式です。 使い方は宅配業者にも優しい説明イラストがボックス内側にあるので安心。 万が一の非常解錠キーも付属。受領印の印鑑はご自身でご用意ください。荷物の発送もできます。 ルーフ付タイプ…雨水が溜まりにくくなる傾斜ルーフ付きです。
材質[本体]高耐食溶融めっき鋼板、[フラップ]ステンレス(ポスト有りのみ)、[郵便取出扉、宅配投函・取出扉]高耐食溶融めっき鋼板(木目調:木目調シート仕上げ、マットカラー:カラーシート仕上げ) 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×280×411 施錠方法ダイヤル錠 取扱説明書(17.8MB)
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベースを装着することによりでボックス本体の位置が高くなり、雨が多い地域でも内部への浸水被害を防止します。また転倒・盗難防止用のオモリを入れるスペースがあり、コンクリートブロックを入れることにより安定した設置が可能です。
材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)5.5 タイプベース 外形寸法W450×H130×D455.5mm 収納寸法(mm)(おもり収納部)W400×H110×D450
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さのあるベースでボックス本体の位置が高くなり、荷物が取り出しやすく、雨が多い地域でも内部への浸水被害を防止します。また転倒・盗難防止用のオモリを入れるスペースがあり、コンクリートブロックを入れることにより安定した設置が可能です。
材質高耐食めっき鋼板 質量(kg)8.5 タイプハイベース 外形寸法W450×H280×D455.5mm 収納寸法(mm)(おもり収納部)W400×H230×D450
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスター付きで宅配キーパーを水平に設置可能 転倒防止、盗難防止用のオモリを入れるスペースあり ラージタイプはコンクリートブロックを2個設置することができ、より安定した設置が可能 アンカー固定用の穴が空いているので、地面に完全固定することも可能です。
材質ZAM 質量(kg)7 タイプラージ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×174×415 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)おもり収納部:400×410×110まで
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次世代「AVT」で圧倒的な低振動。 手に伝わる振動を構造的に低減、防振二重構造。手の触れる部分と振動部は分離した別構造で、振動を4つの「防振バネ」で吸収。 打撃力を保持したまま、ピストンの振動を低減、アクティブ動吸振器。エアの力で「おもり」を「ピストン」と逆方向に押し出す事で前後の振動を相殺し、圧倒的な低振動を実現。 ビット先端から伝わる振動を吸収、防振スプリング。打撃エネルギーを加えたときに発生する「ビット先端からの反力」による振動をスプリングで吸収。 穴あけ&ハツリも、最高のスピードで。各パーツを徹底的に見直し、ムダのない最適な打撃タイミングへコントロール。 クラス最高の作業能率を実現しました。 ハツリにもこだわった、2つの新機能を搭載!ダイヤル切替えで、「連続ハツリ」 「ソフトノーロード」搭載。作業状況に合わせて、回転数を自動調整。無負荷時も低速回転で低振動。暴れが少なく、狙いやすい。打撃開始で瞬時に最大回転数へ。 電子制御ダイヤル変速式。材質やドリル径に適した回転数や打撃数を設定可能。 安心、便利なサインランプ付。通電時は緑ランプ。赤ランプはカーボン交換前に点灯。 ワンタッチスライド式チャック。挿入するだけで、先端工具の取り付けが簡単にできます。取り外しもチャック部を手前に引くだけで外せます。
穴あけ能力(mm) コンクリート52(超硬ドリル)、160(コアビット) 打撃数(min-1[回/分])1100~2250 回転数(min-1[r.p.m])150~310 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号175 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ) 仕様SDSマックスシャンク、2モード、ダイヤル変速 付属品ストッパポール、ビット用グリス(100g)、プラスチックケース 質量(kg)11.4 長さ(mm)599 幅(mm)140 高さ(mm)287
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。 地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。 組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。 持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。 使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。 出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。 2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。 アズワン品番67-3047-98
1枚
19,305 税込21,236
6日以内出荷