コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
U字溝用コンクリート製のフタです。
U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600
種類U字溝
寸法H(mm)30
メーカープラスチック製四角コンクリートボックスの中仕切りに使用します。
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)600
種類U字溝
コンクリートのシンプルな平板です。飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事・作業用に
質量(kg)7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×50
1セット(2枚)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
洋風ガーデン・お庭づくりに。落ち着いた雰囲気に。
用途歩道やお庭に施工できます。
材質コンクリート
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×25
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
質量(kg)約7.8(1個あたり)
タイプ150型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×150
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
洋風ガーデン・お庭づくりに
用途歩道用
材質コンクリート
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)35
質量(kg)6
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製
板厚(mm)2.0
仕上電気亜鉛めっき
こんなお得な商品も!

土留め板 樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
穴あきPC板・ハーフPC板用の吊りボルト用アンカーです
用途特殊形状のフランジで、全ねじ(W3/8)ボルトの掛りも十分です
材質スチール
適合母材穴あきPC板・ハーフPC板用
ねじの呼びW3/8
穿孔径(mm)12.5
穿孔深さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)12
必要中空幅(mm)(埋込長)20
ベルトが硬質樹脂なので、しなりが解消され直線部分の設置に最適です。ハクリ性もよく、軽量で扱いやすいです。
用途コンクリート打ち継ぎに。コンクリートのせき止めに。
トラスコ品番489-7447
材質鉄製+樹脂板
幅(mm)900
色グレー
高さ(mm)300
品名スラブフェンス極
外形寸法(mm)420×900
仕様/サイズ(mm)300×900
危険物の類別非危険物
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
底板ベニヤ付きで、開口部と同時に内部にもコンクリートを打設できます。
スラブ厚200mmまでに対応できます。
錆び止め塗装の鋼板製で、転用が可能です。
タイプ200型
仕上防錆塗装
開口部(mm)200×950
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)12
材質南洋木 ラワン
トラスコ品番449-6841
長さ(mm)1800
幅(mm)900
質量(kg)9.8
USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付
けできます。
吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8
適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
約5mm~20mmの小さい粒や大きい粒が入っている(粒度分布が広い)のが特徴です。
用途コンクリートづくり、土間打ち、雑草対策などに。
危険物の類別非危険物
関連資料(0.24MB)
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製
外形寸法(mm)119×119
適合規格(PS)E
板厚(mm)2.0
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8340
TC300はコンクリートスラブのような非金属板の厚さを測定
主に電磁界の分布特性を利用してコンクリートスラブの厚さを測定(厚さ測定、解析データの保存、出力などの機能)
ポータブルなインテリジェントな厚さ測定器
コンクリート、岩石、ガラス及びその他の非金属板の厚さを測定
音声アラーム、信号強度バーは、測定精度を向上させるために使用
測定した厚さの値を直接デジタルで読み取る
測定データの作成とデータロギング機能
USBとRS232インタフェース機能
測定データのリアルタイム解析機能
寸法(mm)210×153×90
質量(g)880
測定範囲(mm)40-820
電源単三電池(LR6)x6個
測定精度±1mm(対象物の厚さは40-600mmの場合) | ±2mm(対象物の厚さは601-820mmの場合)
メモリー32000件テストデータと4000組コンポーネント
ディスプレイ大型グラフィックディスプレイ
使用環境温度(℃)-10-40
使用環境湿度(%)≦90RH
1台
¥339,800
税込¥373,780
10日以内出荷
高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用)
材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト)
規格ASTMD1751、NEXCO規格合格
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。
材質樹脂(ポリエチレン)
厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]
使用環境温度(℃)-60~60
耐荷重(t)120
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製
質量(kg)0.4
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
●ハンディミニは天井に入る必要がありません。●天井ボードに直接取付けができるので、施工業者様の作業効率が上がります。●店内装飾に最適です。
天井ボードやコンクリート・ALC・木材などにΦ10mmの穴を開けて、ドライバーなどで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。
ワイヤーロープは下から差し込むだけで固定。抜くときは先端のプッシュを押さえながら抜きます。
種別穴あけポン(ハンディミニ本体)
材質本体:C3602、ゴム:ネオプレーンゴム、樹脂部分:ABS樹脂
質量(g)約120
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0
参考使用荷重(kg)10まで
板厚(mm)【使用可能】石膏ボード:9~12.5まで(木材・スラブ等厚みがある場合は25以上)
仕上本体ニッケルメッキ
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
関連キーワード