サイズW41×D32×H31cm(パイプ部分含む) パイプ
仕様※61-234-4強風型ポールにはご使用になれません。
質量(kg)約23
アズワン品番61-7250-73
素材本体表面
1個
¥10,300
税込¥11,330
10日以内出荷
PP樹脂の中にコンクリートを注入した、安定感抜群のポールスタンド。
高さ(mm)240
1本
¥859
税込¥945
6日以内出荷
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30
質量(kg)約20
材質(本体)コンクリート
サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )
材質(パイプ)塩ビ
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
安価なタイプの視線誘導標です。
材質ポリウレタン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ポール径)80×(ベース径)200×760
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ポリウレタン素材で、高い復元性。衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。反射機能により視認性向上。コンクリート用アンカー付属してます。
用途駐車場内における誘導におススメ。車両の通行規制及び抑制に便利です。
色赤
その他※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。
付属品コンクリート用アンカー付属
材質PU
材質鉄(白塗装)
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質ポリウレタン
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)750
取扱説明書(0.7MB)
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製
塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様ボックスソケットACH-42付
質量(kg)6.5
材質(ポール)厚鋼管42
ポール径(Φmm)47.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)85(羽子板)
材質コンクリート/鉄
穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。高さ1000ミリなので遠くからの視認性に優れます。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。
反射シート3M製高輝度シート(白)
付属品専用アンカーボルト+施工書
質量(kg)(約)1.8
高さ(mm)(約)1020
色グリーン/白(反射)
寸法(mm)ベース部:(約)160×260
材質ポリウレタン+PE
直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95
交通の少ない箇所向けタイプです。
本体部の補修が可能です。
幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。
穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。
本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。
側溝の蓋や縁石上
コンクリート舗装箇所
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)
幅(mm)160
色赤
タイプ接着式
奥行(mm)140
ポール径(Φmm)80
取扱説明書(1.15MB)
交通の少ない箇所向けタイプです。
本体部の補修が可能です。
幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。
穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。
本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。
側溝の蓋や縁石上
コンクリート舗装箇所
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)
幅(mm)160
色ダークブラウン
タイプ接着式
奥行(mm)140
ポール径(Φmm)80
取扱説明書(1.15MB)
交通の少ない箇所向けタイプです。
本体部の補修が可能です。
幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。
穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。
本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
用途工場場内、駐車場などの誘導に。
側溝の蓋や縁石上
コンクリート舗装箇所
材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)
幅(mm)160
色緑
タイプ接着式
奥行(mm)140
ポール径(Φmm)80
取扱説明書(1.15MB)
素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。
接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。
本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。
設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!
コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。
設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。
付属品専用アンカーボルト+施工書
材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE
質量(kg)1.1
色オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材)
高さ(mm)400
ベース部(mm)205
直径(mm)支柱部:上部75/下部95
反射シート3M製高輝度シート(白)
入数(本)1
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
セット内容組立済み製品
材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂
幅(mm)1000
色本体:赤・シート:白
高さ(mm)800
キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
色ベージュ
適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10]
適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
安価なタイプの視線誘導標。ポリウレタン製で柔軟性があり、車に踏まれても復元します!。コンクリート用orアスファルト用のアンカー付き
材質ポリウレタン
高さ(mm)760
ベース径(Φmm)200
ポール径(Φmm)80
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
用途中央分離帯の車線分離・路肩の駐車禁止帯の告知。工場場内、駐車場などの誘導。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
材質特殊ウレタン樹脂
幅(mm)250
タイプ可変式
全幅(mm)250
径(mm)80
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
セット内容組立タイプ
材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂
色本体:赤・シート:白
タイプアンカー式
耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。車両衝突の多い箇所向け3本アンカータイプ
用途中央分離帯の車線分離・路肩の駐車禁止帯の告知。一般道路用。工場場内、駐車場などの誘導。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
材質特殊ウレタン樹脂
幅(mm)250
タイプ脱着式
全幅(mm)250
径(mm)80
『ガイドポール コンクリート用』は、柔軟性があり、車両に踏まれても復元することができるガイドポールです。車両や歩行者の通行誘導や、駐車スペースや歩行者通路などの区画整理、ロープなどを繋ぐことによる一時的なスペースの確保に役立ちます。視認性が高く、車両や歩行者の衝突を防止します。柔軟性のある素材を使用しているので、車両の衝突による衝撃を吸収し、ポールや車両の破損を抑制します。
用途コンクリート用の視線誘導に
色白×赤
高さ(mm)760
ベース径(Φmm)直径200
ポール径(Φmm)直径80
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。
各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。
(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。(POB-F、POB-1Fは除く))
適合ステンレスバンド幅10mm迄
色ベージュ
適合ねじ(mm)器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)、器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)
適合パイプ径(Φmm)80~320
許容静荷重(N[kgf])垂直方向=49(5)
耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
用途白線上の設置。一般道路用。工場場内、駐車場などの誘導。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
材質特殊ウレタン樹脂
幅(mm)98
タイプ小径台座タイプ
全幅(mm)98
径(mm)80
メーターボックス専用のポール用金具です。
小径ポールからコンクリート柱まで幅広い径に取付可能です。
セット内容金具2本、取付ねじ
材質本体:鉄
表面処理溶融亜鉛すず合金めっき
板厚(mm)3
適合バンド幅(mm)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ポール径(Φmm)60~400
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ水平型
形状直角アウトリガー式
欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
形状直角アウトリガーダブル滑車式
タイプ水平型
パレットラックのリフト等衝突防止用ポールです。
トラックの出入り口の門扉の破損防止に有効です。
ラックの柱や門扉・壁の保護。
仕様●色:イエロー●高さ(mm):1000●長さ(m):1●径(mm):114●ベース(mm):203×203●厚さ(mm):2.5●ボルト穴径(mm):16●ボルト取付ピッチ(mm):152×152●厚さ(mm):2.5●アンカーボルト等で取り付け●ボルト穴径:16mm●ボルト取付ピッチ:152×152mm●材質/仕上:スチール●原産国:中国●コード番号:250-0179
アズワン品番67-5677-68
1本
¥11,534
税込¥12,687
10日以内出荷
1)湿 潤面 結露面 で優れた付着性が得られる 。
2)速乾タイプで作業性に優れる 。
3)長期防食性 、耐水性、耐酸性、耐アルカリ性 、耐久性、物理特性 に優れる 。
仕様2液性
色グレー
希釈剤エポニックスシンナーB
危険等級Ⅲ/Ⅲ
使用上の注意施工面の油分、ゴミ、ホコリなどの付着物は完全に除去する。施工可能な湿潤状態の程度は、光沢が無くコンクリートが濃いグレー色になっている状態である。使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にする。撹拌時間は 2 分とする。シンナーで希釈しないこと。主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使いきること。規定時間以内で塗り重ねを終了すること。規定時間以 上経過した場合は、塗膜表面をサンドペーパー、マジクロン等で目荒らししてから塗装すること。乾燥過程中に水で濡れると塗膜表面は白化変色することがあるが、性能上の問題はない。気温が 10 ℃以下では塗料の乾燥が極端に遅くなるので、使用の際には注意すること。塗装終了後の使用器具は直ちにエポニックスシンナーBで十分に洗浄すること。施工の際は、 塗装仕様書、施工要領書を確認すること。
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第三石油類
光沢つや有り
乾燥時間温度 5℃ 10℃ 20℃ 30℃ 40℃半硬化 16時間 8時間 3時間 2時間 1時間
危険物の性状非水溶性/非水溶性
1セット(5kg)
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。
ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。
仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D
付属品タッピンねじ(5×8)×4本付
材質ステンレス製
バンド幅(mm)50以下
ボール径(Φmm)150以上
許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
耐衝撃性車止めハイパーボラード®シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。 日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
付属品南京錠(25mm)付
材質スチール (頭部:ゴム)
寸法(mm)支柱カバー Φ101.6×t3.2
質量(kg)支柱(ハイパーユニット含む) 約27.5/スリーブパイル のみ 約9. 6
タイプ脱着式
寸法(Φmm)支柱カバー 101.6
仕上高耐食性メッキ後 塗 装仕上
寸法Φ8.5mmx45mm、頭部10mm六角フランジです。専用アンカーは、尖っていない安全仕様です。
用途コンクリート用アンカー
幅(mm)10
質量(kg)0.4
高さ(mm)45
アズワン品番64-6604-20
1セット
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ