天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性弱アルカリ性
成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)80~100
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ液体
ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。
用途コンクリート、モルタル、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れや白華の除去。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.79MB)
1個(1L)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピットクリーナー
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
床面に付着した頑固な油汚れを素早くきれいに洗浄できます。コンクリートおよびカラーコンクリートを問わず使用できます。汚れの度合いに応じて希釈して使用できますので経済的です。火気にも安全な水性タイプの洗剤です。
用途機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンドなどの床面洗浄に最適。希釈割合:頑固な汚れ⇒原液~3倍 ひどい汚れ⇒3倍~10倍 普通の汚れ⇒10倍~20倍 軽い汚れ⇒20倍以上
トラスコ品番405-4628
材質非イオン界面活性剤・無機塩・グリコール類・キレート剤
形状液体
質量(kg)19.38
容量(L)18
危険物の類別非危険物
商品タイプ業務用
1個(18L)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床を強力洗浄。住まい周辺のアスファルト・コンクリート・タイル床の洗浄。敷石・レンガ・ブロックの汚れの洗浄
用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロックの汚れ落としに。
主な用途アスファルト・コンクリート・モルタル・敷石(大理石を除く)・レンガ・ブロック
使用場所屋外
使用面積(m2)22×33(タタミ13.5~20枚分)[1m2あたり20~30回スプレー(15~24g相当)]
液性弱アルカリ性
主成分界面活性剤(0.8%アルキルグルコシド)/洗浄補助剤
危険物の類別非危険物
1本(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
水を加えると、洗浄力はクリンバーNTとほぼ同等で、非常に強い洗浄力です。大変経済的です。
用途粉末タイプのフロアークリーナーで、自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等のコンクリート床面の洗浄に最適です。
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1箱(6kg)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
■[表面の白いモヤモヤ汚れが取れる!] 石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。 ■[塩素が含まれていない] 塩素を配合していない為素材を傷める事無く本来の風合いを取り戻します。
用途用途以外には使用しないで下さい。 ■[エフロ(白華)の除去] 場所:浴槽 / 浴室 / 屋外 / 目地 等 素材:石材 / タイル面 / レンガ / コンクリート / モルタル 等 【使えないもの】■[表面のツヤが落ちる恐れがあるもの] 大理石 / 砂岩 等 ■[表面が溶かされ荒れる恐れがあるもの] コンクリート / モルタル壁面 / 床面 等 ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を使用前に、ブラシなどでエフロを出来るだけ取り除いて下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、エフロ部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します
用途フロアの洗浄時に
適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
アズワン品番64-9480-88
関連資料専用部品(7.4MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。
床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適!
自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水
使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。
液色透明
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途コンクリート面磨きようです。
質量(kg)25
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
溶剤を使用していないため、火気のある場所やプラスチック面でも安心してご利用いただけます。
床面に広く使用する場合でも、抜群の泡切れで作業を効率的に進めることができます。
希釈倍率を変える事により、床洗浄剤としても優れた威力を発揮します。汚れにあわせて希釈できるので経済的です。
用途コンクリートやウレタン塗装床、エポキシ系塗装床に付いたタイヤ痕の除去。
pH値12±0.5(25℃)
成分界面活性剤、有機ビルダー、無機ビルダー、キレート剤、防錆剤
液性アルカリ性
使用の目安約20平方メートル/希釈液1リットル
商品タイプ液体
1個(5kg)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤!
レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄
使用方法1.コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2.洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3.約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。(コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。)
対応鉄・鋳物○ /ステンレス△ /軽金属× /メッキ△ /塗装面○
液性酸性
商品タイプ業務用
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!!
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等
液性中性
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物
適合材白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
使用量(目安)400mL/約4~8m2分
使用場所屋外専用
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。
道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。
材質/仕上ナイロン
種類刷毛
毛丈(mm)95
毛色緑色
[もらいサビが落ちる!] 研磨剤を用いることなく、金属から出た『もらいサビ』を除去します。 [壁面などの垂直面にも効果あり!] ペースト状になっているので、壁面などの垂直面でも効果を発揮します。 [素材を傷めにくい 成分が中性のため、石材を傷めることがありません。
用途缶 / ヘアピン / グラススタンド / 食器乾燥機 / 自転車 / プランターポットなどから移ったもらいサビ(汚れ)の除去 金属から出たもらいサビ(汚れ)の除去 シンク / キッチンカウンター / 洗面所 / 浴室 / 浴槽 / 石材 / コンクリート ■黒ズミの除去 真鍮 / 金属モール 【使えないもの】■[表面のツヤを損なう場合がある物]
鏡面加工仕上げの金属面 ■[本品がかかると影響を受ける場合がある物] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 / 刃物 等 ■脱色の恐れがある物 衣服アルカリに弱い素材 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布(厚さ1~3mm)に浸み込ませ、もらいサビ部分に本品を塗布してください。※洗浄面は乾いた状態で作業を行ってください。 [2]
パット直後から、サビ部分が分解し、紫色に変色します。反応を確認しながら5~20分程度放置してください。(パッ 部分をビニールフィルムなどで覆うと乾燥を防げます) ※長時間放置し過ぎると、反応した紫色が素材に染み込むことがありますので、御注意ください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに水拭きをし、乾いた布で拭きあげて下さい。 ※使用前に目立たない所で試、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。
トラスコ品番330-2717
色白
質量(g)117
タイプ中性
標準使用量0.5~1m2
アズワン品番64-1164-63
危険物の類別非危険物
使用可能材質真鍮
1本(80g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
対応材質鉄、アルミ、樹脂
主な用途洗浄
トラスコ品番496-5434
質量(kg)22.56
液性酸性
商品タイプ液体
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
pH1以下の有機酸の酸性洗剤です。
エフロからフジツボまで、強力な酸の力で溶解し除去します。
金属表面や、メッキ塗装・ゴム質を傷めにくい洗浄剤です。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。
用途タイル・石材のサビ・スケール・尿石・エフロの除去
船底・スクリュー・オイルフェンス・取水口のフジツボや貝殻の除去
クーリングタワー内のスケール除去
コンクリートミキサー・型枠・足場のモルタル除去
黒皮(酸化皮膜)の除去
カビの除去
液性酸性
成分有機酸(クエン酸、ギ酸)界面活性剤 他
使用の目安40~60mL/m2(標準希釈倍率5倍)
外観液体
使用期限1年
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!
用途屋外専用
成分塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材
適合白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
液性中性
使用場所屋外
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤!レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄
使用方法1コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。※コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。※洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。
容量(L)4(※1個あたり)
液性酸性
適合材鉄・鋳物○ ステンレス△ 軽金属× メッキ△ 塗装面○
商品タイプ業務用
プロ仕様の本格的なエアコン洗浄が家庭でできる。強力洗浄剤が熱交換器・送風ファンに密着し、こびりついたカビや油汚れを浮かせます。すすぎ剤がこびりついたカビや油汚れを流します。業務用で使用している強力コーティング剤でカビの発生を予防します。
用途エアコン掃除商品
セット内容1洗浄スプレー(360ml)2すすぎスプレー(300ml)3コーティングスプレー(100ml)4洗浄廃液回収袋
主成分(すすぎスプレー)精製水、エタノール、IPA、(コーティングスプレー)エタノール、抗菌剤、防カビ剤、(洗浄スプレー)精製水、洗浄剤、pH調整剤、香料、消泡剤
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
長年の染み込んだ黒ずみ(煤煙・カビ等)を強力除去、強力洗浄し、更に漂白効果も発揮します。
1個(4L)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。 シミ・油汚れ・青ゴケなどがんこな汚れに、抜群の洗浄効果を発揮します。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。カビの除去・洗浄に。
主成分植物抽出洗浄液・界面活性剤
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)200~1200
商品タイプ本体
1個(20L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
本品は洗浄力を強化するため、界面活性剤と塩酸を配合しております。コンクリートの除去は勿論のこと、無機分の溶解除去に優れた効果を発揮します。
使用方法1.コンクリートの状態によって、原液~5倍に水で希釈します。2.液をコンクリートにまんべんなく散布し反応させます。3.約5分後水で洗い流して下さい。取り切れない場合は2~3回繰り返して下さい。
温度範囲(℃)初留点と沸騰範囲:64.7~100
pH1
臭気刺激臭
密度(g/cm3)1.05~1.1
外観無色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.58MB)
1個(3.6kg)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
高速硬化15~45分で硬化(夏場は5分程)化学反応による熱で硬化を促進します。安心の強度・付着力で亀裂も入りにくく通常のコンクリートの4倍の強度です。プライマー(下塗り剤)不要で簡単施工。温度変化による収縮が無い為、施工後の亀裂が起きにくく、安定して高い強度を維持します。余った分は長期保存が可能なので経済的です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)0~60
危険物の類別非危険物
コンクリートミキサー車に付着したコンクリート汚れを洗浄した際に出る汚水をためる袋です。生地を外側に縫製し、生コンが付きにくい仕様です。底部の縫製部は内側から防水処理加工
用途コンクリートミキサー車用の洗車袋
材質ポリエルテル帆布
色黄色
危険物の類別非危険物
●扱いやすく、手軽に使用できる清掃用具。工場内・現場での掃除、下地の清掃、洗車作業など、さまざまに活躍する便利な小道具。●耐久性に優れて PPウェーブ繊維を使用した、力強くゴシゴシ磨けるブラシ。細部やコーナーの汚れをしっかり掻き出せる。
用途●外壁洗浄用、モルタル壁の洗浄、タイル床やコンクリート床の洗浄、ブロック塀やレンガ部の洗浄などに。
材質(毛)ポリエチレン
毛色ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
用途により原液~5倍 まで希釈して使用。
頑固にこびりついた床面の油・泥などの汚れを速やかに簡単に除去できる。
PRTR法非該当品
用途工場などのコンクリート床に
液性アルカリ性
エスコ品番EA920L-18
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%)
液性アルカリ性
内容量(kg)20
希釈原液~20倍
1缶(1箱)
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
水が使えない場所での「拭き取り作業」が可能
コンクリート床を始め、化学タイル・クッションフロアーなど幅広い床に使用できます
コンクリートに影響がある強アルカリ物質(苛性ソーダ・ケイ酸類など)を含んでおりませんので、すすぎの影響(洗剤残り)が少ない洗浄剤のため廃液処理が簡素化できます。
用途倉庫内や工場内のコンクリート床・塗装床・シート床などのフォークリフトタイヤ痕洗浄として、カーディーラーのショールームやピット、駐車場内のタイヤ痕洗浄として
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
使用方法1初めに洗浄する場所に散水し濡らします。※変色やダレの防止2汚れている場所中心に軽く本剤を塗布します。3床を磨くようにブラッシングしていきます。※床材質によりますが、WAX用ナイロンブラシやコンクリート用ブラシを推奨します4モップ・雑巾類・水対応掃除機などで汚れを拭き取るかすすぎを行って下さい。
コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。
用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。
道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。
材質/仕上シダ
種類刷毛
毛丈(mm)55
毛色茶色
生コンクリートの塩化物イオンを素早く検知!
塩化物イオン量(%)・NaCl量(%)・塩化物の全容量(Kg/m3)と温度を表示
仕様【自動停止】最後のキー操作から5分後に自動停止
セット内容本体(充電式電池内蔵)、塩素イオン電極(キャップ付)、ACアダプター、プリンター、プリンターケーブル、注射器(5mL)、ポリビーカー×3、標準校正液(0.1%Cl-)、標準校正液(0.5%Cl-)、洗浄溶液(精製水)、内部基準溶液、サンドペーパー(#320)、予備記録紙、取扱説明書、取扱説明書(初期化設定方法)、収納ケース、単3電池×4本(プリンター用)
測定範囲0.001~1.5% (塩素イオン濃度)
測定項目塩素イオン (Cl-) 濃度 (%)/塩化ナトリウム (NaCl) 濃度 (%)/全体塩化物含量 (kg/m3)/温度 (℃)
本体寸法(mm)80×195×40
精度表示値の ±10%
使用電池充電式電池 6 x 1.2V AA
使用温湿度範囲10~40℃/0~90%RH※結露無き事
電池寿命約6ヶ月 (1日5分間使用の場合)
電極塩化物選択複合電極
温度補正(℃)自動温度補正
サービス分類レンタル
汚れを落としながら、コーティングするので次の掃除がラクラク
表面をコーティングして、水アカが付きにくい
業務用として使われている洗剤をそのまま家庭用にしました。
洗浄と同時に汚れをつきにくくするクリーナーです。
台所シンク、洗面台、お風呂、トイレ、タイル、ガラスに。
適合場所/台所シンク・洗面台・浴室・トイレ・外壁、対象物/プラスチック・陶器・ガラス・ステンレス・タイル・鏡
液性中性
不適合塗装済木製品・ステンレス以外の金属・水がしみ込む木・紙・布・コンクリート
寸法(幅W×高さH)(cm)約6.9×16.5
1個(280mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。
大容量バッテリー付属で長時間の使用が可能です。
水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。
充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。
2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。
仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A、最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m
質量(g)約670
ホース寸法(全長)(m)約5
寸法(cm)約23×21×75
バッテリーBAT-M-21V4500
使用環境温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)約2.4
バッテリー容量(mAh)4500
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
エアコン洗浄時、取り外した化粧カバーやフィルターをその場で洗浄。
小スペースで設置可能。
軽量/ワンタッチ。セッティング→収納時は厚さ5cm。
仕様槽、フレーム
材質(フレーム)鉄/焼付けコーティング、(槽)塩化ビニール/吸水防止、柔軟加工品
質量(kg)約5
収納寸法(mm)H1000×W900×D50
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
「高い汚れ除去性能」と「光沢復元・維持」の2 つの機能を備えた床用光沢復元洗浄剤です。
日常清掃の中で床の光沢が回復し、バフィング作業を減らすことが可能です。
メンテナンスコスト削減につながります。
また、継続的な使用により、床の微細なキズを目立ちにくくし、美観を向上させます。
用途樹脂ワックスが塗布されている床材(塩ビタイル、塩ビシートなど)、 リノリウム、セラミックタイル、石質系床材、大理石、御影石、テラゾー、コンクリート用。
トラスコ品番369-8176
容量(mL)946
容量(L)0.9
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
現場移動に便利な車輪付
アンローダーバルブ、リコイルスタータ
圧力計付き
エアー抜き(手動)
ワンタッチカプラ(両側)
用途コンクリート型枠洗浄、皮はぎ、公共工事・指定工事
吐出圧力(MPa)19.6
吐出量(L/min)15
質量(kg)59
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×1047
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)6.7
エンジンメーカーヤマハMZ360
エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン
始動方式リコイルスタータ
吐出ホース3/8"×30m
排気量(L)0.357
吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ