硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材
【園芸用】お庭の防犯砂利
水を混ぜるだけで、コンクリートが作れます。
用途路盤や基礎に使います。
主な用途コンクリート
材質国産ポルトランドセメント+砂+砂利
危険物の類別非危険物
水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。
色灰
危険物の類別非危険物
セメント・砂利・砂を適合配合、水を混ぜるだけで使用できます。汎用性が高く、作業性にとても優れています。
用途強度の必要な土間やガレージ、門柱やフェンス等の施工、コンクリート部分の施工や補修に利用可能
厚さ(mm)標準施工厚:5cm・10cm
使用量(1立米)80袋
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)(5cm厚)約49×49/袋、(10cm厚)約35×35/袋
1袋(25kg)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!
仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート
成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など
色グレー
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積約50mm厚で300×670mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥649
税込¥714
翌日出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に
質量(kg)10
タイヤ溝に入りにくい大き目の粒度に選別しています。
用途敷くだけの簡単施工。駐車場以外に雑草対策としてもお使いいただけます。使用量目安:1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)
使用の目安1m2あたり約4袋(4cm厚の場合)
危険物の類別非危険物
関連資料(1.82MB)
落ち着いた色合いの和風砂利です。
洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に
材質元浜砂利
質量(kg)10
粒サイズ(mm)8~12
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(10mm厚)約1000×1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥729
税込¥802
3日以内出荷
普通ポルトランドセメント
色グレー
仕様普通ポルトランドセメント
成分普通ポルトランドセメント
材質普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色灰
危険物の類別非危険物
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012
材質セメント、砂
質量(kg)15
色ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
粒度の違う砂利がかみ合うことで、ギュッと締まり路面が安定します。
用途水たまり対策に。走行・歩行の安全に。くぼみに砂利を敷き踏み固めてください。
危険物の類別非危険物
関連資料(3.63MB)
お庭や駐車場目地の砂利などを手軽に固めることができる砂利固定剤です。水性の液体樹脂ため安心・安全に施工ができることに加え、敷砂利の上から散布するだけで簡単に砂利を固めることが出来ます。砂利を固めることで、散乱防止以外にも雑草の抑制、猫の糞害抑制の効果も見込めます。砂利を固めた後でも雨水などを通すので、植物と隣接する場所にも使用できます。
用途砂利、砕石の固定【使用場所】・庭、アプローチ・ガレージの割溝・花壇・墓地・マンションのエントランスなど【使用方法】1.固める目的以外のものは除去・清掃し、敷砂利を平らに均して転圧します。2.付属のノズルを組み立てます。施工後のノズルは水で樹脂を洗い流せば再度使用することができます。3.清水を市販のジョウロなどで砂利全体に均一に散布して下して下さい。散布量の目安は4kg/m2以上です。4.ボトルを十分に振って、攪拌したうえで、蓋を開け、ノズルをセットします(14kg缶の場合は、市販のジョウロに移し替え、ジョーロの先端にノズルをセットします)5.敷砂利全体に満遍なく楽砂利ロックを散布します。6.夏場は24時間、冬場は48時間以上乾燥させて下さい。楽砂利ロックの樹脂が固まれば完成です。完成後は艶が出て、自然な濡れ色感が残ります。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.86MB)
砂利と砂に特殊セメントが配合され強度が必要な車庫や土間、支柱や基礎の補修などに使えます。
色灰色
硬化時間1時間
アズワン品番64-8622-55
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。
用途楽砂利ロック14kg用のハンマーヘッドノズル(ジョーロ取付用)です。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.86MB)
1枚
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
楽砂利ロック2kg用のハンマーヘッドノズルです。
用途楽砂利ロック2kg用のハンマーヘッドノズルです。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.86MB)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
砂・砂利入りセメントのため、水を加えるだけで簡単に施工できます。
用途駐車場・土間・フェンス等の基礎・コンクリート部の補修、施工やコンクリート二次製品の補修に
危険物の類別非危険物
飛石・敷石・平板などを施工時の下地や、駐車場・玄関へのアプローチの下地作りに。
材質堆積岩
質量(kg)20
危険物の類別非危険物
粒サイズ(mm)0~30
1袋(20kg)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。
用途土木・外構工事に(土間、基礎など)
トラスコ品番459-0151
材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利
色灰
可使時間(分)20
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質セメント、砂、豆砂利、急硬材
色灰
容量(kg)4
時間効果:60分
危険物の類別非危険物
施工面積45cm×45cm(1cm厚)
適応下地アスファルト
特性速乾
1箱(4kg×5袋)
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。
適合作物サボテン、多肉植物、山野草
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
1袋(2L)
¥289
税込¥318
欠品中
天然小砂利(最大粒径約10mm)入りのため、砕石と違い塗りやすく、仕上がりもキレイです。
水を加えるだけで手軽に使えます。
用途お庭先やガレージなどの土間、その他コンクリート箇所の補修に
硬化時間(分)特急(約30~60)
成分ポルトラントセメント、川砂利
エスコ品番EA934HA-32
危険物の類別非危険物
施工面積320×300mm(約20mm厚)
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
砂、砂利を配合してモルタル、コンクリートとしてご使用ください。
速乾タイプ。
接着剤、保水剤配合。
用途速乾タイプのモルタル作りに。床面、土間廻りの補修。
色グレー
成分早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
材質早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×260×40
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。
表面処理ユニクロメッキ
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番557-2011
材質特殊鋼(焼き入れ品)
全長(mm)43
表面処理クロメートメッキ
頭部径(Φmm)9
胴径(Φmm)4.5
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
ステンレス製なので錆びにくいです。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。
コンクリート用。
用途測量ポイントの標示
材質ステンレス
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。ステンレス製なので錆びにくいです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番557-2088
材質SUS XM7
全長(mm)43
頭部径(Φmm)9
胴径(Φmm)4.5
1袋(100本)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番557-2002
材質特殊鋼(焼き入れ品)
全長(mm)27
表面処理ユニクロメッキ
頭部径(Φmm)6
胴径(Φmm)3.8
1袋(100本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。
適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽
仕様天然素材
「太平洋プレユーロックス GC」は低発熱型無収縮モルタルをベースに豆砂利及び各種混和材を配合した簡易無収縮グラウトコンクリートです。 水和に伴う温度上昇が低い為、温度応力を軽減できる事から部材厚さが比較的厚い箇所や施工容量が大きな箇所への充填に適しており、狭小部や小規模なコンクリート打設の代わりに使用できます。プレミックスタイプ。プレミックスタイプのため、 いつも均一な品質性能が得られます。 現場で所定水量と練り混ぜるだけで高品質な簡易無収縮グラウトコンクリートが得られます。高流動性。優れた流動性を発揮しますので、スムーズに充てんすることができ、 作業性 成型性に優れます。無收縮性。ノンブリーディングであり、かつ適量配合された石灰系膨張材の作用により、 拘束条件下で無収縮性が発揮でき、部材との一体化が図れます。早強性・高強度。初期強度が高く早強性を有するとともに、 長期的にも安定した強度発現性が得られます。優れた施工性。ハンドミキサ等の機械練りができ、 モルタルポンプでの圧送が可能です。低発熱性。ベースとなる低発熱型無収縮モルタルに豆砂利 (粗骨材の最大寸法 6mm) を配合している事から、一般の低発熱型無収縮モルタルに比べ、 水和に伴う温度上昇が低いため、比較的部材厚の大きな箇所に適用できます。
規格プレミックス型
危険物の類別非危険物
1個(25kg)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途土間打ち、ブロック積み等。
硬化時間24時間
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
現場の声から生まれた、一本持っていたいツール。生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。
長さ(mm)【頭部】160
全長(mm)970
質量(kg)2
板厚(mm)【頭部】1.6
材質(柄部)スチール鋼管
材質(頭)スチール
先幅(mm)【頭部】495
肩幅(mm)【頭部】500
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
コンクリート床のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途土壁の荒壁・むら取り、コンクリート床のならし。
材質コテ板:米ヒバ材、柄:木
関連キーワード
1
2
次へ