25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む) 線径(Φmm)2.6~3.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390 使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶) バッテリー容量(Ah)1.0 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約30 適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電) ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40 装填数ピン20本(2連×10本)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較) 装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機 38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応 角度可変式のワイドフック 狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート 安全装置メカニカル方式・トリガロック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×127×303 質量(kg)2.3 使用釘(装てん数)200、300、400 使用釘(mm)32,38,42,45,50,57,60,65 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ トラスコ品番799-4788
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。
用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。 付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチ トラスコ品番179-4261 質量(kg)3.7 アズワン品番64-5037-79 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時) 装填数ネイル/22本 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

高圧釘打機 火薬不要で施工コストを低減。 22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途コンクリート、鋼板4.5mm厚まで 仕様直プラシート連結釘単発打専用(DSバルブ)フリープラグ付フック付 付属品保護メガネアタッチメントBアタッチメントCポンチ06ジェットオイラ(油入)キャリングケースアタッチメントA(装備品) 質量(kg)2.9 安全装置メカニカル方式(DS)、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.47~2.45(15~25) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)400×85×315 使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1セット(10本×100連)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常圧釘打機 多才、内装・下地対応50mm釘打機 切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。 2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)。スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ 付属品ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース 質量(kg)2.1 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)コンクリートピン:19、22、25 釘装てん数(本)100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。
用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付け 長さ(mm)160 トラスコ品番311-2161 質量(g)200 適合材コンクリート
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

マックス常圧釘打機
コンクリート用27~50mm 鋼板用釘27~50mm サイディング用ステンレス釘38~50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備
用途鋼板、コンクリート、サイディング 付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース 質量(kg)3.1 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8(5~8) ネイル装填本数200本 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)381×133×335
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

用途コンクリートへの木材の取り付け 頭部径(Φmm)5.6 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 形状スムース 表面処理ユニクロメッキ
1箱(2000本×2箱)ほか
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1パック(150本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル 質量(kg)2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302 使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース) 使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] 適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサー不要なガス式鋲打ち機です。
用途軽量間仕切りなどの取付に。 付属品バッテリー、充電器、充電用アダプター、保護メガネ、ポンチ トラスコ品番578-5270
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

超軽量1.9kgです。 スリム・コンタクトノーズ(PAT)で正確な垂直打ちが可能です。 19mm幅ランナーも打てるコンクリートピン打機です。 壁際・狭い箇所・上向き作業でもラクラク打てます。 反動が少なく、疲れにくいです。
用途鋼製(ランナー)下地コンクリート止め用。 トラスコ品番216-7447 セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 幅(mm)111 全長(mm)280 質量(kg)1.9 高さ(mm)306 ネイル装填本数100 アズワン品番64-5037-97 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6~3.0×19~24
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷

軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
欠品中


HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] 打込速度(秒)3本/秒以上 保証期間2年(ユーザー登録時)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マックスガスネイラ
スリムな先端形状。アジャスタスタイル。 コンタクトノーズ採用で、打ち込み性能向上! マガジン脱着方式採用でピン詰まりも簡単除去。 装填がカンタン!ガスカートリッジキャップ。 携帯に便利なキャリングケース付。
用途内装業(軽天留め)から設備業(空間・冷媒・管工事・電気工事)まで多彩な用途。 付属品保護メガネ、取扱説明書、保証書、六角レンチ4、電池パックJP-H606(2個入り)、充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む)、キャリングケース 質量(kg)3.6(ガスカートリッジ、電池パック装着時) 電源(V)(ニッケル水素電池)DC6 打込本数(1充電)約3000本 充電時間(分)約150 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時) 使用充電器JC-610Mセット(ACアダプタ含む) 装填数ピン/22本(20本+2本)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高耐久&軽量
寸法(mm)ワイヤ釘:27~50、シート釘ナロー:25~50 質量(kg)1.4
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.75SD サイディング用下穴錐 スターエム 動画あり
外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに。外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!。鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)。全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
材質ハイス鋼(HSS材) シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)20 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三協テックPJクリップ 24型
大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)。何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。使用強度は3000N以上です。
用途釘を使わずに木製型枠の建て込み(連結)が可能です。型枠の段差・目違いの修正も簡単にできます。 メッキユニクロ
1箱(100個)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三協テックPJクリップ 27型
大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)。何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。使用強度は3000N以上です。
用途釘を使わずに木製型枠の建て込み(連結)が可能です。型枠の段差・目違いの修正も簡単にできます。 メッキクロメート
1箱(100個)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(15本×10連)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)