コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤!
レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄
使用方法1.コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2.洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3.約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。(コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。)
対応鉄・鋳物○ /ステンレス△ /軽金属× /メッキ△ /塗装面○
液性酸性
商品タイプ業務用
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性弱アルカリ性
成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)80~100
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ液体
コンクリートの打設や運搬などで、重機・車両・発電機・グラウトポンプなどに飛散等で付着したコンクリート皮膜を除去する専用洗浄剤!レンタル重機や設備には見た目の維持の他、使用前の生コンへの付着物混入防止などのためには必須アイテム!
用途土木建築車両・機器に付着したコンクリート皮膜の除去洗浄
使用方法1コンクリートの厚みによって原液~5倍に水で希釈します。2洗浄液をまんべんなくコンクリート付着面に塗布します。3約5分後軽くスポンジでこすり洗いをおこなってから水でよくすすぎ洗いしてください。※コンクリートが取りきれない場合は2~3回同じ工程を繰り返してください。※洗浄廃液は消石灰などで中和処理してから廃棄してください。
容量(L)4(※1個あたり)
液性酸性
適合材鉄・鋳物○ ステンレス△ 軽金属× メッキ△ 塗装面○
商品タイプ業務用
道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。
用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ
成分有機酸、分解促進剤、安定化剤
液性酸性
危険物の類別非危険物
植物から生成された安全無害な酸性水です。
タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができます。
用途付着したコンクリート、モルタルの除去。
仕様酸性モルタルはがし剤
成分水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤
材質水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤
色無色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×70×40
危険物の類別非危険物
適応下地FRP,タイル、塩化ビニール、プラスチック、塗装面
本品は洗浄力を強化するため、界面活性剤と塩酸を配合しております。コンクリートの除去は勿論のこと、無機分の溶解除去に優れた効果を発揮します。
使用方法1.コンクリートの状態によって、原液~5倍に水で希釈します。2.液をコンクリートにまんべんなく散布し反応させます。3.約5分後水で洗い流して下さい。取り切れない場合は2~3回繰り返して下さい。
温度範囲(℃)初留点と沸騰範囲:64.7~100
pH1
臭気刺激臭
密度(g/cm3)1.05~1.1
外観無色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.58MB)
1個(3.6kg)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
対応材質鉄、アルミ、樹脂
主な用途洗浄
トラスコ品番496-5434
質量(kg)22.56
液性酸性
商品タイプ液体
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
コンクリート、モルタルの除去にご使用ください。
用途モルタル、コンクリート作業を行った後の道工具のお手入れに。モルタル、コンクリートが飛んだ仮設トイレの清掃に。使用可能な材質:樹脂製品、金属類(鉄、しんちゅう、ステンレス)
成分塩酸9.4%、金属腐食抑制剤、界面活性剤、その他。
液性酸性
1本(20L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
型枠汚れが少なく美しい仕上がりを実現します。
用途木型・金型・二次製品型枠・合板等の離型
仕様鉱物油系離型剤
成分鉱物油、界面活性剤
材質鉱物油、界面活性剤
色乳白色
寸法(Φ×高さH)(mm)75×180
危険物の類別非危険物
施工面積1m2当り30~50mL使用
適応下地木型、金型、二次製品型枠、合板など
ブレンドした数種類の酸と洗浄剤の力で、コンクリート等の汚れを化学分解して落とす即効性の強力洗浄剤です。
用途コンクリート、モルタル、インターロッキング、ブロック等のコンクリート二次製品に付着した汚れや白華の除去。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.79MB)
1個(1L)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
型枠を浸蝕したり、変色したりはしません。ペイント等の塗膜・クロムメッキの表面処理被膜を浸蝕したり、しません。亜鉛メッキとは反応します。
水希釈対応で経済性があり、溶解力もすぐれ、あらゆる方面のコンクリートノロを溶解するのに便利です。
型枠修正、型枠塗装の場合の前処理としてのコンクリートノロ除去剤としてご使用下さい。
新ノロトールを槽の中に入れて使用の場合、劣化した液は再生できます。
用途アルミ及びステンレスフォーム、樹脂製フォーム、仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去剤
危険物の類別非危険物
モルタル面のエコGAセメント除去に優れる。
用途エコGAセメント専用除去剤
外観黄褐色液状
使用の目安40m2)/原液5L
希釈倍率2.5
種類リムーバー/除去剤
土木建築関係の機械部品・資材をはじめ、発電機・セメントミキサー・プラントミキサー・バッチャープラント・セメントミキサー車のホッパー部分や車体等、幅広く使用可能。本製品の事前使用により「コンクリート除去剤」の作業性がより高められ容易化が可能です。
用途土木建築の機材などに付着する飛散コンクリートの付着防止
機材などへの飛散コンクリート付着時の除去の容易化
使用方法(1)原液をプラスチック容器等に移し替え、対象箇所に塗布またはスプレーします。(2)5~10分ほどで乾燥し薄いパラフィンロウ皮膜を形成するので、そのまま作業が可能です。
容量(L)18
液性中性
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
土木工事や各種コンクリート用の型枠剥離剤です。剥離効果が高く、仕上材料の接着性を損なわない剥離剤です。ハケ・ローラー・噴霧器などで薄く均一にムラのないように塗布してください。木製型枠には、水で10倍液(原液1:水9)にして塗布します。鋼製及び特殊型枠には、水で5倍液(原液1:水4)にして塗布します。各種型枠に使用できます。水希釈系剥離剤なので、希釈後は引火性・揮発性がなく安全です。水溶性のため油膜が残らず、ピンホール発生の低減とともに各種仕上材の接着性を損ないません。
用途コンクリート型枠の脱型。防錆効果による型枠・設備維持など
希釈倍率木製型枠/10倍(原液1:水9)、鋼製及び特殊型枠/5倍(原液1:水4)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
天然由来の特殊酸で環境に優しく頑固な白華も除去します。白華(汚れ)の度合いにより原液~約10倍に希釈して、ハケやローラーで汚れた箇所に塗りつけ約1~2分放置し、水で洗い流します。
用途コンクリート・セメントの白華除去、水アカ・錆・コケ・カビの除去にも使用可能
危険物の類別非危険物
1本(1kg)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。
一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。
用途コンクリート、モルタル表面の白華除去。 陶磁器タイルやその目地表面の白華除去。 セメント二次製品表面の白華除去。
比重(25℃)1.09
形態ポリ容器
性状強酸性
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度24
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造サンドペーパー
羽根枚数62
適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
即効・強力!。玄関まわりのコケ・カビ・藻や汚れに。外壁や塀のコケ・カビ・藻や汚れに。ガンコなコケ・カビはもちろん黒ずみまで洗浄!。 泡状なので、壁面でも有効成分がとどまって浸透します。
用途コンクリ-ト、レンガなどの外壁や塀に付着したコケ、カビ汚れ、黒ずみ、藻の除去。
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
内容量(g)500
液性アルカリ性
使用量吸いこみが少ない面/1m2当たり 110~150回スプレー、吸いこみが多い面/1m2当たり 250~380回スプレー(約600回スプレーできます)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。
用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。
真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。
ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。)
ボトル形状チューブ
主成分チオグリコール酸アンモニウム
標準使用量150~300g/m2
使用工具(塗付)ゴムヘラ
危険物の類別非危険物
使用可能材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(80g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!
砥粒C
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.81MB)
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
用途御影石・大理石・磁器タイル・コンクリート等に付着したエンジンオイル、ドア回りのヒンジ油、工場内外で目立つ機械油、コーキングのブリード汚染、金属面の手アカ・油分等の除去。
標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。
性状溶剤系 火気厳禁
関連資料施工要領書(0.45MB)
長年の染み込んだ黒ずみ(煤煙・カビ等)を強力除去、強力洗浄し、更に漂白効果も発揮します。
1個(4L)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
中心部に穴のあいたブレイドホイルです。
そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。
用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。
厚さ(mm)13
砥材シリコンカーバイド
種別ブレイド
研磨材の構造不織布
適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
[もらいサビが落ちる!] 研磨剤を用いることなく、金属から出た『もらいサビ』を除去します。 [壁面などの垂直面にも効果あり!] ペースト状になっているので、壁面などの垂直面でも効果を発揮します。 [素材を傷めにくい 成分が中性のため、石材を傷めることがありません。
用途缶 / ヘアピン / グラススタンド / 食器乾燥機 / 自転車 / プランターポットなどから移ったもらいサビ(汚れ)の除去 金属から出たもらいサビ(汚れ)の除去 シンク / キッチンカウンター / 洗面所 / 浴室 / 浴槽 / 石材 / コンクリート ■黒ズミの除去 真鍮 / 金属モール 【使えないもの】■[表面のツヤを損なう場合がある物]
鏡面加工仕上げの金属面 ■[本品がかかると影響を受ける場合がある物] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 / 刃物 等 ■脱色の恐れがある物 衣服アルカリに弱い素材 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布(厚さ1~3mm)に浸み込ませ、もらいサビ部分に本品を塗布してください。※洗浄面は乾いた状態で作業を行ってください。 [2]
パット直後から、サビ部分が分解し、紫色に変色します。反応を確認しながら5~20分程度放置してください。(パッ 部分をビニールフィルムなどで覆うと乾燥を防げます) ※長時間放置し過ぎると、反応した紫色が素材に染み込むことがありますので、御注意ください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに水拭きをし、乾いた布で拭きあげて下さい。 ※使用前に目立たない所で試、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。
トラスコ品番330-2717
色白
質量(g)117
タイプ中性
標準使用量0.5~1m2
アズワン品番64-1164-63
危険物の類別非危険物
使用可能材質真鍮
1本(80g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。 シミ・油汚れ・青ゴケなどがんこな汚れに、抜群の洗浄効果を発揮します。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。カビの除去・洗浄に。
主成分植物抽出洗浄液・界面活性剤
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)200~1200
商品タイプ本体
1個(20L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途コンクリートのハツリ作業に
全長(mm)1000
刃幅(mm)95
外壁がカンタン・キレイ!。建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー。屋外のコケ・カビ除去用(即効性)。屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しているため、洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。建物の外壁、屋根、軒など。住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など。庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢など。レンガ、タイル、プラスチック表面など。日よけ、防水シート、パラソル、テントなど。混ぜるな危険(塩素系)酸性タイプの製品と混ぜると有害な塩素ガスが出て危険。必ず換気をよくして使用する。液が目に入ったらすぐ水で洗う。子供の手にふれないようにする。
液性アルカリ性
硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。
粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。
深く切りこまず表面を仕上げます。
用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。
水道管のライニング前処理など。
外径(Φmm)100
羽根の長さ(mm)25
粒度#24
付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個)
トラスコ品番299-4356
砥材シリコンカーバイト
質量(g)800
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]
羽根枚数45
適合機器ディスクグラインダー
適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦
質量(g/枚)80
1箱(10枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
強力白華除去剤スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより頑固なエフロ(白華)を溶解除去する白華除去剤です。
一般に白華現象とは、セメント中の水酸化カルシウムが流出して表面に表れ、空気中の炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなる現象をいいます。この炭酸カルシウムは「白華」「エフロレッセンス(エフロ)」と呼ばれ、コンクリートやタイル、ブロックの表面に付着して美観を損ないます。また、近年の白華は大気中の排気ガス、工場の排煙などの影響により特異な化学反応を起こし、一般の白華除去剤にはなかなか溶解しにくい物質に変化しているのが現状です。スーパーエフロクリーンは、数種の成分を組み合わせることにより、この変化したエフロ(白華)を除去する強力白華除去剤です。作業も塗布と水洗いだけなので簡単にエフロを除去できます。
対象白華、アク、錆、水垢、カビ、コケなどの汚れ
1個(20L)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
■[表面の白いモヤモヤ汚れが取れる!] 石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。 ■[塩素が含まれていない] 塩素を配合していない為素材を傷める事無く本来の風合いを取り戻します。
用途用途以外には使用しないで下さい。 ■[エフロ(白華)の除去] 場所:浴槽 / 浴室 / 屋外 / 目地 等 素材:石材 / タイル面 / レンガ / コンクリート / モルタル 等 【使えないもの】■[表面のツヤが落ちる恐れがあるもの] 大理石 / 砂岩 等 ■[表面が溶かされ荒れる恐れがあるもの] コンクリート / モルタル壁面 / 床面 等 ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を使用前に、ブラシなどでエフロを出来るだけ取り除いて下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、エフロ部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。
優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。
迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。
最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。
SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。
シャンク形状SDSマックス
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。
優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。
迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。
最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石
適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
狭い目地幅が多いサイディングボードにも使用できます。プライマー層もしっかりはがし、きれいな小口面を得ることができます。
市販の電動ドライバーで使用できます。
仕様●メーカー:3M●型番:S/CUTTER 5P●差込:1/4"●刃径:5mm●全長:60mm●入数:1本●最高使用回転数:3000rpm●推奨条件:・対象物/サイディングボード・コンクリート ・シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 ・目地幅/7mm以上
アズワン品番68-1856-59
1個
¥3,120
税込¥3,432
3日以内出荷
強力な打撃力。少ない反動。ハンドルをクラッチで合わせるタイプ
用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。
タイプクラッチ式(N式)
強力な打撃力。少ない反動。タガネ受内部への防塵、防振設計。
用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。
タイプスリーブ式(S式)
ストローク(mm)165
ホース内径(Φmm)19
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み!
高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。
19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。
バッテリ切れお知らせランプ。
2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4
質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)
線径(Φmm)2.6~3.1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390
使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)
バッテリー容量(Ah)1.0
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(分)約30
適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)
ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40
装填数ピン20本(2連×10本)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
強力な打撃力。少ない反動。ハンドルを回り止めCPを介しボルトで締めるタイプ。従来型。
用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。
タイプボルト(回り止め)式(B式)
ホース内径(Φmm)19
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ