28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど) ライトイエロー 材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン 厚さ(mm)約10 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷

・セメント系床材専用の養生シート ・屋内用
用途・コンクリート打設後セメント水和反応促進に効果的 ・有効施工面積:約115平米分 幅(m)1.2 長さ(m)100 トラスコ品番807-2684 質量(kg)13 グリーン
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

36900910 キュアライト 小泉製麻 動画あり
コンクリート養生シートです。 水分の蒸発を抑制し、亀裂、欠け、へこみ、剥がれを予防します。 滑らかな表面に仕上がり、十分な保水力により耐久性・強度がアップします。 CURE-RIGHTで養生したコンクリートの圧縮強度は、散水養生と比較して約30%アップします。 耐凍害性や促進中性化試験も実施済みです。 NETIS(国交省新技術)登録商品 KK-190046-VE
用途橋梁、橋脚、犬走、フーチング等様々なコンクリート養生に 長さ(m)18 幅(cm)96 関連資料(1.8MB)
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷

夏場は水和反応の継続・クラック防止の為に散水を行い、コンクリートの表面を保水し、散水効果を高めます。 冬場は凍結融解作用からコンクリートを守ります。 合成繊維素材はコンクリート面に馴染みやすく、保湿性がある為、安定したコンクリートの硬化を促進します。 断熱性・保温性・吸水性があり、コンクリートに付着するのを防止する為、PPクロスを片面に貼り合わせています。 PPクロスはコンクリート面(裏面)に敷いてください。 ダイオキシン発生の原因となる塩素は含んでいません。 ポリエステル繊維は保水性があり、安定したコンクリートの効果を促進します。
用途布基礎・ベタ基礎のコンクリート養生・コンクリートのクラック防止 トラスコ品番868-3819 型番YS028
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

保水性良好でコンクリートの散水養生に最適です。寒冷時には、保温養生に使用できます。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途コンクリートの散水養生に。コンクリートの保温養生に。 長さ(m)30 幅(mm)1000 トラスコ品番483-5531 材質ウレタンフォーム、合成繊維 質量(kg)5 NETIS番号CG-090027-V(1号-A)
1本
15,880 税込17,468
当日出荷

用途ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿、床タイルなどの施工後の養生、戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護、改造工事中の事務用品・机などの養生、護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜、道路建設用路盤シート、道路・ダムなどのコンクリート養生、雨除け・風・埃除けカバーとして 1巻長さ(m)50 材質ポリエチレン
1セット(2本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンマテラーアクアバンクは、超微粒子ケイ酸塩水溶液を主成分とするコンクリート養生剤です。 コンクリートに塗布することで含浸しながら長期に渡りコンクリート中の未水和の水酸化カルシウムや遊離石灰、アルカリ金属イオン等と反応し不溶性で非晶質なゲル状物質を生成し、乾燥収縮ひび割れ及び中性化低減の効果が得られ、コンクリートをより質の良い物にします。 一回の塗布だけで完了するコンクリート養生剤 無機水性で被膜形成をしない環境に優しい新しいのコンクリート養生剤。 含侵タイプなので紫外線劣化、波力劣化とは無縁長期低な効果持続。 採用のメリット 従来の技術(散水シート養生)よりも大幅に工機及びコスト短縮。 従来の被膜養生よりも扱いが簡易で環境に優しい。 長期的な反応によりコンクリートの品質が向上、長寿命化に貢献。 使用方法 サンマテラーアクアバンク18リットル+水36リットル=54リットル 平均塗布量200cc/平米(1回塗布) 一缶あたりの使用量 270平米/缶
用途乾燥収縮ひび割れ低減、中性化低減、品質向上(曲げ強度、圧縮強度の改善)。 危険物の類別非危険物
1缶(4L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。 貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上 主な用途養生用 接着力(N/cm)(モルタル)0.8 引張強度(N/cm)36 再剥離可能
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保水・保湿効果の高いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造です。 コンクリートの温度の極端な温度変化を防ぎ、表面を乾燥や凍結から守ります。
用途コンクリート打設時の保湿、養生に トラスコ品番244-9844 材質ポリプロピレン(PP)、ウレタン 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 質量(kg)4.8 長さ(m)30
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷

床養生シートの中では一番丈夫です。
用途床などの傷や汚れ防止に コンクリート、タイル、フローリング等の養生に最適 長さ(m)30 材質塩化ビニール(再生) 幅(mm)1000
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。 厚さ(mm)3 材質表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。 材質合成繊維 幅(mm)1000 グレー 長さ(m)10
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスSFバッグ 1300角
鉄骨やコンクリートを覆うことにより、確実に養生できます。ロープ付きのため取り付け・取り外しが簡単で、ロープで養生物を固定することでバッグが風などによって飛ばされる恐れも少なくなっています。また、反射ラインにより視認性もアップしています。
用途鉄骨養生に。 グリーン 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)1300×1300×1300
1枚
5,598 税込6,158
3日以内出荷



排水性がよく、地盤安定改良工事や建築用養生シートとして最適です。
材質ポリプロピレン
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏場は水和反応の継続・クラック防止の為に散水を行い、コンクリートの表面を保水し、散水効果を高めます。 冬場は凍結融解作用からコンクリートを守ります。 合成繊維素材はコンクリート面に馴染みやすく、保湿性がある為、安定したコンクリートの硬化を促進します。 断熱性・保温性・吸水性があり、コンクリートに付着するのを防止する為、PPクロスを片面に貼り合わせています。 PPクロスはコンクリート面(裏面)に敷いてください。 ダイオキシン発生の原因となる塩素は含んでいません。 ポリエステル繊維は保水性があり、安定したコンクリートの効果を促進します。
用途布基礎・ベタ基礎のコンクリート養生・コンクリートのクラック防止 型番YS027
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

床にしっかり、しっとりとなじんで養生する、ゴムのような柔軟性を持った養生シートです。多少の段差でシートが持ちあがってもフィットします。どんなモノにも敷いたり、かぶせたり、壁にはったり幅広く使用できます。厚みがあるので、しっかりカバーしてフィットする耐衝撃性に優れた、強いシートです。石や砂などの擦り傷から床材を守る緩衝性があります。足さばきがよく、作業される方の利便性を配慮しております。ロール状に巻いて保管できます。3×6板よりも約2割大きいです。
用途屋内の床、工場の床、廊下・壁・エレベーター廻りの養生、引越し現場、資材置き、木造階段・コンクリート階段の養生 ブルー トラスコ品番438-7490 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)3 質量(kg)20 寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1箱
23,980 税込26,378
翌々日出荷

破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。コンクリートの打設締固め時に破れません。
用途コンクリート打設時の下地に。 トラスコ品番257-1820 材質クラフト紙 幅(mm)1000 長さ(m)50 横(mm)76.5
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷

夏場は水和反応の継続・クラック防止の為に散水を行い、コンクリートの表面を保水し、散水効果を高めます。 冬場は凍結融解作用からコンクリートを守ります。 合成繊維素材はコンクリート面に馴染みやすく、保湿性がある為、安定したコンクリートの硬化を促進します。 断熱性・保温性・吸水性があり、コンクリートに付着するのを防止する為、PPクロスを片面に貼り合わせています。 PPクロスはコンクリート面(裏面)に敷いてください。 ダイオキシン発生の原因となる塩素は含んでいません。 ポリエステル繊維は保水性があり、安定したコンクリートの効果を促進します。
用途布基礎・ベタ基礎のコンクリート養生・コンクリートのクラック防止 トラスコ品番868-3198 型番YS029
1セット(2枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

エムエフノロカバー
鉄筋とコンクリートの接着部分の品質管理に有効。
用途鉄筋にノロが付着するのを防止 適合(鉄筋)19Φ~29Φ 材質塩化ビニール
1ケース(300本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生地はポリオレフィン系で非常に耐久性の高い素材を使用しています。 本来は地下トンネルに使用されるコンクリート製の壁(セグメント)用として開発された商品です。 非常に耐久性・耐候性に優れており、国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)登録商品です。 耐久性・引張強度・引裂き強度が強く、難燃性も有していますので燃え広がりません。 強度に優れ、且つ透明ですので中の状況を一目で確認出来ます。 マジックテープもしくはファスナーでの開閉タイプを選ぶことが可能です。 5年程度は問題無くご使用出来ます。
用途機械や建築等の材料など屋外での保管用カバーとしてお使い頂けます。 材質難燃UVクリア 透明 タイプAタイプ(1か所マジックテープ開閉 裾絞りロープ付) 長さ(m)1.4 幅(m)2.6 高さ(m)1
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。 伸び(%)30 主な用途塗装・養生用 ボールタック15(1/32") 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンボス加工をしてありますので、弾力性と保護力に優れています。表裏に樹脂加工をしてあるため、防水性、耐久性があります。長尺巻になっており、用途に応じて長さ切断が簡単にできます。
シート幅(mm)1000 シート長さ(m)50 材質PE両面コーティング紙 シート厚さ(mm)約0.48
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。 材質スチール塗装仕上げ 幅(mm)70 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)340 関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
96,980 税込106,678
3日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。 材質スチール塗装仕上げ 幅(mm)70 厚さ(mm)型枠:45 高さ(mm)340 関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
96,980 税込106,678
3日以内出荷

17660152300 室内かべ用油汚れ・カビ取りクリーナー カンペハピオ 動画あり
■[各種の汚れに対応] マイナスイオンが油汚れ、手垢、ヤニ、カビを分解・除去します ■除菌・消臭効果] 水を主成分とした完全水系洗浄剤で除菌(カビ・O-157大腸菌・サルモネラ菌など)・消臭効果もあります。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 ■[刺激臭がありません] 非塩素系なので、刺激臭がなく安心です。 ■[環境や肌にもやさしい] 水系洗浄剤なので、作業時の手肌の荒れが少なく、環境にも優しい。 ■[汚れからガード] 低分子界面活性剤が汚れの付着を防ぎます。 ■[乾拭きでOK] 残存性が非常に低く、洗浄後は乾拭きでOKです
用途■各種汚れの除去 及び 除菌・消臭効果 【油汚れ / 手垢 / ヤニ】■室内壁 ■[各部屋] 場所 : ペット用品 / テレビ / パソコン / エアコン / 玩具 / 子供・ベビー用品 / 介護用品 / バス・トイレ用品 など 素材 : プラスチック製品 / 陶器 / 木製品 / 布製品 など ■[玄関・床・階段・窓・家具 など] 場所 : フローリング / クッションフロア / 玄関タイル / 壁 / 柱 / 手すり / ガラス窓 / 箪笥 / テーブル / 椅子 【油・醤油・機械油・血液】 ■[布製品] 衣類 / カーテン / カーペット / ファブリックソファ / クッション / テーブルクロス / タオル 【油汚れ / 黒ずみ /茶渋】 ■[キッチン周り] 場所 : 室内壁 / ガラステーブル / クッキングヒーター / 換気扇 / キッチンカウンター / オーブン / 電子レンジ /食器 / 魚焼き用グリル 【雨だれ汚れ / 黒ずみ】 ■[屋外 その他] 場所 : 外壁コンクリート / 塗装面 /テント 塩ビシート など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。 ■アルカリ性に弱い素材 ■[液剤を使用してはいけない素材] 吸水して膨張し元に戻らない素材 / 通電している素材 など ■[仕上げに密着性が低い塗料を使用している物] ステイン / 自然塗料 / ラッカー塗料 など 【ご使用方法】[1] 液剤が垂れない程度に直接霧吹きするか、布やスポンジに含ませて、汚れている所に塗りつけて下さい。 ※液ダレを長時間放置すると、洗いムラが出る事がありますので、拭きのばしてください。 ※壁紙など広い面積の素材を洗う場合には、液だれ防止の為、必ずスポンジか布に含ませて御使用下さい。 [2] 汚れと洗剤を乾いた布で拭きとって下さい。 液性アルカリ性 成分水、水質軟化剤、非イオン系界面活性剤、キトレー剤、アルカリ助剤 使用の目安3プッシュ:約0.2m2、1本(300mL):約4.5~9m2 アズワン品番64-1164-70
1缶(300mL)
999 税込1,099
当日出荷