22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
879 税込967
当日出荷

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質(コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブロック・レンガ積みに必要な鏝とトロ舟のセットです。 コテ自体に進行方法を浮かせる角度を付けたため、一般の人でも技術を要せず、美しい仕上がりを得ることが出来ます。 握りやすい元首タイプのコテ。 レンガ用コテはセメント等のコーナー仕上、セメント・土すくいに最適。 仕上げ用コテは、広い部分のセメント塗り、鉢の土寄せ等に最適。
用途レンガ、ブロック積み・補修作業 セット内容トロ舟20型、仕上塗用コテ、レンガ用コテ 寸法(mm)(トロ舟)外寸530×340×160
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

広い用途に使える柳刃鏝です。 手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業 材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し 材質ステンレス 板厚(mm)0.4
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。 材質硬質プラスチック トラスコ品番361-2791 幅(mm)60 高さ(mm)60 質量(g)125 奥行(mm)220
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

ディンプルソール 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチック タイプ先丸型
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。 セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。 セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

ステンレス鋼製の金ベラです。 根本もよくしなり、表面を鏡面加工してあるので、付着物も簡単に落とせます。
材質ステンレス
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。 材質(本体)ポリプロピレン
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広な面をもっている鏝のため、モルタルを使う作業に重宝されます。
用途レンガ積み作業に。 材質首・板(刃)部:炭素鋼、レンガ鏝 寸法(mm)286×109×136 質量(g)290 材質(柄部)天然木
1丁
529 税込582
当日出荷

赤長(アカカネチョウ)ステンレス中塗鏝
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗り付ける中塗作業。 材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC) 寸法(mm)270
1個
779 税込857
当日出荷

こて塗りやへら付けによるコンクリート面の不陸、目違い、ピンホールなどの補修・調整、並びに全面地付け塗りによる吸い込み抑制を目的とする下地調整塗材です。業界で初のJIS A 6916表示認定を取得し、都市再生機構や国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築工事標準仕様書にも適合した最適の材料です。こて仕上げに最も適し、吸水性が小さく、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べ特に優れています。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の密着性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。傷、不陸、目違いなど、比較的表面が粗い場合の補修・調整に適し、1~3mmの厚塗りができるタイプです。
用途新設のコンクリート打放し面の下地調整、新設のコンクリートの不陸、目違い、ピンホールなどの補修・調整 グレー 塗り面積(m2)8~14 主成分セメント、合成樹脂エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル 油性 or 水性水性 関連資料(1MB) 一般的名称セメント系フィラー 塗装間隔1時間以上
1缶(22.3kg)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工 穴あけ能力(mm) 木工20Φ 穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 チャック把握範囲(Φmm)1~10 打撃数(min-1[回/分])0~41600 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(入力)(W)450 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125 外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構 絶縁方式二重絶縁構造 首径(mm)43 質量(kg)1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷