247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1パック(150本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ・アンカー不要!!打ち込むだけの簡単作業。 コンクリートピン用ホルダーを使用しハンマーで簡単に打ち込めます。 ACP-2はサドル等の部材に厚みがある場合に有効です。 先端部は着磁してありますのでコンクリートピンが落ちません。
適合材コンクリート
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1袋(8個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
1箱(500g)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

下穴やアンカーが不要のコンクリートピンを打ち込む際の専用工具です。
用途コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや水切りなどの軽量物の取り付け 長さ(mm)160 トラスコ品番311-2161 質量(g)200 適合材コンクリート
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1箱(15本×10連)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コンクリートへの軽量物の取付けに最適です。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。
1パック(150本)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2000本)
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。 表面処理ユニクローム 材質硬鋼線材
1箱(500g)ほか
398 税込438
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

APJ(アートプリントジャパン)フックⅣコンクリートピン P-784
エコ商品
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ 許容荷重(kg)3 再生紙使用マーク適合
1個
249 税込274
8日以内出荷

熱処理を施しているので材質はきわめて硬いです。
用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、電器器具、サッシ等の取付。 表面処理電気亜鉛メッキ 材質(本体)冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH40~45相当)
1パック(13本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

焼入ピン
用途コンクリート用 材質 連結方式プラシート 胴部形状普通
1箱(50本×40巻)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強度コンクリート対応のコンクリートピン
材質 全長(mm)19 呼び径(mm)3 頭径(Φmm)6.2 表面処理ユニクロ、パッキン付き
1箱(100本×10巻)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1箱(1000本)
21,980 税込24,178
当日出荷

エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4 質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む) 線径(Φmm)2.6~3.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390 使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶) バッテリー容量(Ah)1.0 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(分)約30 適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電) ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40 装填数ピン20本(2連×10本)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

カナヅチで打込むだけで簡単に取り付けられます。
用途コンクリートなどの硬い壁に強力に固定します。 耐荷重(kg)5 材質ABS アズワン品番64-5076-68
1パック(2個)
389 税込428
当日出荷

1ケース(750本×2パック)
16,647 税込18,312
5日以内出荷


釘〆。コンクリートピン打ちに。配電金具の取り付けに。透明シャフトで作業が見える。
全長(mm)180 全質量(g)110
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

1箱(1000本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷


1箱(1000本)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

APJ(アートプリントジャパン)フックⅢ コンクリートピン F-666
エコ商品
フレームを演出するのにかかすことのできない付属品です。
用途フレーム用パーツ 許容荷重(kg)4 再生紙使用マーク適合
1個
599 税込659
8日以内出荷

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(200本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質ステンレス 適合材コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質スチール 表面処理セラミック系シルバー
1箱(200本)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質 質量(g)500
1セット(60本)ほか
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コンクリート釘
コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。
用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。 材質スチール 表面処理亜鉛メッキ
1袋(50本)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(94本)
565 税込622
当日出荷

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質ステンレス(SUS410) 表面処理パシペート 適合ドライバープラスNo.2
1箱(200本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 材質スチール タイプ全ねじ 下穴径(Φmm)3.4~3.5 表面処理セラミック系シルバー 頭部径(Φmm)10 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 適合ドライバープラスNo.2 呼び寸法d(mm)4
1箱(150本)ほか
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
1パック(18本)ほか
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(82本)
545 税込600
当日出荷

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質ステンレス(SUS410) 表面処理パシペート タイプ全ねじ 適合ドライバープラスNo.2
1箱(200本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンコーテクノトルコンアンカーAW
ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途コンクリート用。 仕様締めつけ方式 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1550本)ほか
3,250 税込3,575
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)