52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグル
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ALC、ブロック、軽量コンクリート、木工用 付属品専用打込棒 ドリル径(Φmm)14.5 適合材ALCブロック
1箱(50個)
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂 適合材コンクリート、ブロック
1箱(70本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。 適合材コンクリート・ブロック
1パック(3本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
1箱(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブロックなどの真壁に強い保持力を発揮。
用途真壁用アンカー 適合材真壁
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐酸性に富み、腐食知らず。良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。
用途コンクリート・ブロック・大理石に適しています。 配線・配管・ガス水道工事・衛生器具取りつけ工事・ダクト取りつけ工事などにも便利です。
1箱(100本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材 ドリル径(Φmm)6 寸法(mm)25 ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm) 最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
1個(96本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 材質ステンレス(SUS410) 適合材コンクリート・ブロック・木材 適合ドライバープラスNo.2
1パック(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。 成分主剤:エポキシアクリレート樹脂 適合材コンクリートブロック
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 適合材コンクリート・ブロック・木材 適合ドライバープラスNo.2
1パック(100本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り外しが簡単なため、位置変更の予測される物や、仮設物の支持、固定などに最適です。
ねじ径M8 適合ドリル径(mm)9 引張強度N(kgf)588(60) 最小中空幅(mm)30
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ 仕様ロックレール付き 材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け 材質ステンレス
1箱(50本)ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質コンクリート 付属品ボルトセット 仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューエールプラグ
最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材 ドリル径(Φmm)5 寸法(mm)22 ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm) 最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
1個(135本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途アスファルト用。 材質 寸法(mm)Φ11×180 質量(g)150 タイプアスファルト用
1本
199 税込219
当日出荷

日本パワーファスニングボルトスクリュー ステンレス製
木、ALC、ブロック等用アンカーボルトスクリューです。
トラスコ品番386-8630 材質ステンレス 首下長(mm)60 呼び寸法D(mm)6 呼び寸法L(mm)60
1パック(30本)
3,398 税込3,738
9日以内出荷


管を固定面から浮かせた状態で固定できます。 台高さは5mmと10mmの2種類あります。 アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。
付属品アンカープラグ(M5ビス付) 規格アンカープラグ付
1セット(20個)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パーキングブロックの施工にお使いいただけます。 施工する路面によりアンカーピンを選択してください。(アスファルト用・コンクリート用)。
用途コンクリート用。 材質 寸法(mm)100 質量(g)80 タイプコンクリート用
1本
199 税込219
当日出荷

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 材質超硬チップ シャンクSDS-plus 適合電動機軽量ハンマードリル
1個ほか
1,743 税込1,917
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

SDSプラスUX(クロス) ユニカ 動画あり
細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 シャンクSDS-plus 材質超硬チップ 適合電動機軽量ハンマードリル
1本
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業 動画あり
騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用 軸径(Φmm)6.35 適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。 全長(mm)1000 有効長(mm)200 シャンクSDS-plus 材質超硬チップ 適合電動機軽量ハンマードリル
1個ほか
4,995 税込5,495
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけや、施工アンカーの下穴あけ作業。 全長(mm)160 有効長(mm)100
1セット(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。金属拡張アンカー下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)チップトップビット
スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業 被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード 適合電動機軽量ハンマードリル
1個ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アジャスター付きで宅配キーパーを水平に設置可能 転倒防止、盗難防止用のオモリを入れるスペースあり ラージタイプはコンクリートブロックを2個設置することができ、より安定した設置が可能 アンカー固定用の穴が空いているので、地面に完全固定することも可能です。
材質ZAM 質量(kg)7 タイプラージ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×174×415 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)おもり収納部:400×410×110まで
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク。 ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ センターポイントにより位置決め性能向上。 真円に近い穴あけが可能。
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業。 被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード 有効長(mm)100 適合電動機軽量ハンマードリル
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)チップトップビット(ロングタイプ)
チップトップビットに全長1000mm ロングタイプ追加 コンクリート、ALC等をスピード穿孔! 真円に近い穴あけ! SDSシャンク:ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大。打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ:センターポイントにより位置決め性能向上。真円に近い穴あけが可能。 主な被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、大理石
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ。あと施工アンカーの下穴あけ作業。 材質本体:鉄、ケース:プラスチック 有効長(mm)200 適合電動機軽量ハンマードリル 関連資料(0.24MB)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB) 2018年トラスコ掲載ページ7 1290
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し各種アンカー等を打ち込む為のアダプターです。天井や壁面等、上向きや横向きのアンカー打ち込みに便利です。床下などハンマーを振り下ろすスペースがない場所での打ち込みにも便利です。凹部は対象物に添いやすい様、R形状になっています。
用途溶接アンカーの打ち込み(ウェルドコブラ等)Φ10・Φ12。石切りアンカーの打ち込み。芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)の打ち込み。ビッグワン(BG)タイプアンカーの打ち込み。コンクリート釘の打ち込み。木造建築のドリフトピンの打ち込み(10Φ×140mm凹部16Φのみ対応)。その他、各種アンカー(パーキングブロックアンカー等)やアース棒等の打ち込み。 適合土木工事・建築工事・電気工事・農業 シャンクSDS-plus10 適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6) 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 仕上Zwei L 仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部コーン打込式アンカー(3030・3040)の下穴あけから打込みまで、一気に作業可能です。ストッパー付きの為、所定の深さまで確実に穴あけが可能です。ハンマードリルからビットを外すことなく、打込みホルダーを装着し、打込みが可能なので、無駄な手間が省けます。刃先は位置決めが容易にできるデルタゴン3枚刃を採用しているため、真円に近い穴あけが可能で、アンカーの挿入もスムーズです。デルタ軸により切粉の排出がスムーズで、横向き・下向きにも穴あけが可能です。打込みホルダー内部のOリングにより、下向きでも打込みホルダーが抜け落ちにくくなっています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・デッキプレートへの内部コーン打込式アンカーの下穴あけ、打込み作業。 仕様打込みホルダー付 セット内容ビット・打込みホルダー・予備Oリング1個 適合電動工具軽量型ハンマードリル シャンクSDSプラス 刃先(mm)径:12.5
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日塗化学BOメジコン#30
エコ商品
エポキシ樹脂下地調整材及び接着剤。二液型ペースト状。粘度が高いためダレにくく、立ち上がり面でも最大5mmの厚膜が可能なため、充填作業性に優れている。骨材既調合タイプのヘラ、コテによる作業性に優れたエポキシ樹脂下地調整剤及び接着剤です。無溶剤タイプですので安全性に優れ、硬化後の収縮がほとんどありません。耐水性、耐衝撃性に優れております
用途車止めブロック(アンカーボルト併用)の接着。縁石、タイル、鋼板の接着。コンクリート2次製品の接着。コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリートプール塗装時の不陸調整及びクラック補修。コンクリート構造物の欠落部充填補修。落橋防止装置の接着 特性耐水性、耐衝撃性 主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状 可使時間(分)30分(23℃時) 硬化時間16時間(23℃時) 成分エポキシ樹脂 使用方法(1)素地調整:コンクリート面のレイタンスや表面劣化層、塩分、水分及び鉄筋の錆等を十分に除去する(2)主剤と硬化剤を規定の混合比(重量比)に従い均一なグレー色になるまで、平板等の上で十分に混合する。シンナーで希釈すると強度が低下しますので、使用しないで下さい(3)コテ、ヘラ等で施工箇所に圧着するように塗布、充填し、仕上げます 配合主剤:硬化剤=1:1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)