擁壁やダムの壁面をきれいに仕上げる法面専用のバイブレーターです。ダムの壁面仕上げに最適です。
質量(kg)8.1、モーター:3.0
電流(A)4.5
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)1150
径D(Φmm)35
長さA(mm)920
寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:300×405
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
テトラなど硬練りのコンクリート打設に最適な表面仕上機です。
特殊な振動版で、勾配があっても深いところまで楽々入り、表面仕上げのスピードアップが計れます。
質量(kg)7.9、モーター:3.0
電流(A)4.5
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)1730
径D(Φmm)32
長さA(mm)1500
寸法(幅W×長さL)(mm)振動版:120×1220
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ピカコンⅡでは困難だった天端の気泡を抜き取ります。
面木などを使用した型枠に威力を発揮します。
先端幅(mm)240
1本
¥31,880
税込¥35,068
3日以内出荷
尖端のフィン型形状が振動伝達効率を高めます。
強度の強いコンクリートを打設する為に、内部の気泡を除去しコンクリートの密度を高め、骨材が均等に分布する様に強力な振動伝達を与えるフィンヘッドです。
尖端形状が強力な振動伝達を与えるフィン(ヒレ)形状です。
用途コンクリート打設全般
電圧(V)48
電流(A)9
コード長さ(m)1.5
出力(W)400
長さ(mm)振動部:397、外部ホース:6000
全長(mm)6551
質量(kg)16.1
長さ(m)ホース:6
周波数(Hz)200/240
寸法(Φmm)振動部:52、外部ホース:36
振動数200/240
1本
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜き補助具。脱型後の仕上がりが従来より綺麗になり、補修作業の低減にも繋がります。電源不要・持ち運びに便利です。
用途住宅基礎工事に特化したコンクリート打設時に使用する型枠面の気泡抜きに使用します。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)750
幅(mm)140
厚さ(mm)1.6
関連資料(0.1MB)
1枚
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
振動数(min-1)13000
振動部(直径×長さLmm)25×221
連続使用時間(分)(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)
充電時間(分)22
形式フレキタイプ
振幅(mm)1
作業量(目安)バッテリ2本で約11.1m3打設可能
連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm)1500
材質SS400相当
タイプA
打継面の付着性が優れています。
ワイヤブラシ、高圧洗浄等の処理より手間が掛かりません。
凝結遅延剤使用時のようにスラッジ水が飛散しなく作業環境が綺麗で、公害の発生もありません。
危険物の類別非危険物
散布量1m2当たり:300g
1缶(18kg)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
打撃圧力範囲(MPa)0.1~0.2
空気消費量(L/回)0.14~0.20
トラスコ品番772-9863
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。
サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。
長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。
耐摩耗性に優れています。
薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
アンカの下穴の粉じん除去に。
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付
周波数(Hz)50/60
モータータイプバイブレータ
静電気によるホコリ・ゴミの付着を抑制します。独立気泡構造のため非発泡品や連続気泡構造のものと比べて熱伝導率が小さく、断熱材としても適しています。
透水・吸水率も低く湿気をほとんど通しません。発泡剤にフロンガスは使用しておらず、無架橋であるためリサイクルが可能です。抜き加工・断裁加工が容易です。
用途薄型テレビをはじめとするデジタル家電や電子部品向け表面保護材として。
基盤・コンピュータ関係の部品や携帯電話の保護・緩衝材として。
伸び(%)38(成形時の樹脂の流れ方向)、32(成型時の樹脂の幅方向)
表面抵抗(Ω)1013未満
引張強度(MPa)0.62(成形時の樹脂の流れ方向)、0.27(成型時の樹脂の幅方向)
熱伝導率(W/mk)0.0413(23℃)
圧縮永久歪(%)3.2
吸水率(%)0.01以下
透湿度(g/m2)75
引裂強度(N/cm)19.2(成形時の樹脂の流れ方向)、12.5(成型時の樹脂の幅方向)
ワレ・スキ間に詰めて上から転圧、ジョウロで軽く散水!。面倒な水練り不要!。粉体のまま、すきまに埋めて上から転圧をかけジョウロで散水すると硬化します。
用途モルタル床面、コンクリート床面のワレ、スキ間の穴埋め、雑草対策に最適です。
色グレー
仕様砂入りセメント
成分セメント、砂、界面活性剤、粉末樹脂等
材質セメント、砂、粉末樹脂等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×170×70
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積約25×5×5cm
適応下地モルタル、コンクリート面
関連キーワード