3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。ショックレスタイプで腕への負担を軽減します。
用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。 トラスコ品番690-3342 材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド 厚さ(mm)4.5 タイプショックレスフランジ付 穴径(Φmm)M10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 外径(Φmm)100 適合材コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

大塚刷毛製造ベタあて君
新開発のパッド形状により、ベタ当てしてもサンダーがあばれずスムーズに研磨できます。また、ベタ当てしたまま研磨作業が進められるので粉塵が周りに飛び散りません。歪みなくディスクを装着できます。ディスク外周がワークにしっかりと当たる為、ディスク幅を最大限に活かしたベタ当て研磨が可能です。
用途鋼板平面部の錆落としに。コンクリート床表面のレイタンス除去に。FRP改修時の表面剥が等の研磨作業に。 取付方式【1】スピンドルにスペーサー、ベタあて君、ディスクの順に取り付けます。【2】ディスクの上から、ホイルナットの凸部をディスクの穴に合わせてスピンドルに取り付けます。【3】スピンドルを固定し、スパナでホイルナットを十分に締め付けます。
1個ほか
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KWB-100H 建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm 錦 動画あり
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。重研削用・サビ取り・バリ取り。ヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途1重研削用、金属のサビ落とし、焼け取りスパッタや、スラグ除去、表面処理、コンクリートの剥離、黒皮除去、耐火煉瓦の研磨。2ステンレス材の重研削用、焼け取り、スラグ除去、表面処理など 材質鋼線ヒネリ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)100 取り付け工具100mmディスクグラインダー
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷