692件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。
プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)37 コンセント個数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ有無あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター 質量(g)42 スイッチ一括集中スイッチ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×45×50 アース端子× 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) マグネット× USBポート数× 最大サージ電圧(V)4500 制限電圧(V)330 雷ガード 耐トラッキング 埃防止シャッター
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
コンセント個数2 プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)37 スイッチ集中 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×50×45 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/125V/合計1500Wまで
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 手元スイッチ付きなので、高所や機材の裏など手の届かない場所にタップを設置しても手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできます。
付属品3P→2P変換アダプタ 材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×43.5×26.0 機能絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、フック穴付、二重被ふく プラグ形状3ピン・ストレートプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。 接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合PSE適合 トラスコ品番821-8728 ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)499 スイッチ一括集中スイッチ 定格125V・15A・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、アースコード付 材質(プラグ)PVC アース端子あり 環境EU RoHS指令準拠 プラグ形状2ピン・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(差込口)ユリア樹脂 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2266 ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷

スイッチ・コンセントプレート 埋込シングルスイッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
シンプルな形状とベーシックなカラーでどのスイッチ・コンセントプレートにもマッチする、3路スイッチです。
定格電圧(V)AC300 定格電流(A)15
1セット
3,498 税込3,848
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
775 税込853
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ1ヶ用 側面ノック数12
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
ホワイト 定格15A・125V(1500Wまで) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状3P 機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッターなし コード長さ(cm)【アース】約15 アース端子 マグネット プラグ形状ストレート 導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 間隔(mm)【差込口】35 ケーブル径(Φmm)約8.5 雷ガード× 耐トラッキング
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ2ヶ用 側面ノック数16
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
ホワイト コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造 プラグ形状2P・スイングプラグ
1本(2m)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯式スイッチ付。強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (光るスイッチ)集中ON・OFFできうっかり消し忘れも防止できます。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品3P-2P変換アダプタ付 グレー スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付、雷サージ吸収効果 コード径(Φmm)約8.5 包装形態PE袋 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 マグネット プラグ形状ストレート USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング×
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防音室のコンセント・スイッチ回りの遮音性能低下を抑制します。 パテ埋め不要で従来のコンセントBOXと同様、省施工が可能です。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~遮音コンセント・スイッチBOX 長さ(mm)105 厚さ(mm)41
1箱(1個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HS-1 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
1,910 税込2,101
当日出荷


スイッチ・コンセントプレート 埋込トリプルスイッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
シンプルな形状とベーシックなカラーでどのスイッチ・コンセントプレートにもマッチする、3路スイッチです。
定格電圧(V)AC300 定格電流(A)15
1セット
6,498 税込7,148
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート 埋込ダブルスイッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
シンプルな形状とベーシックなカラーでどのスイッチ・コンセントプレートにもマッチする、3路スイッチです。
定格電圧(V)AC300 定格電流(A)15
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。お使いのコンセントやスイッチのカバーとの交換はどなたでも簡単にできます。(取付説明書付き)。豊富なラインナップで、カーテンや壁紙のデザインを選ぶように、空間に合わせたスイッチ・コンセントカバーを選ぶことができます。
適合【コンセント】パナソニック社:フルカラーシリーズ/神保電器社:NK SERIE、ニューマイルドビーシリーズなど 材質AES樹脂 縦(mm)120 取付ピッチ(mm)101
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VK0100は小規模/中規模の会議室または教室でのデバイス制御を目的とした製品であり、製品本体と、設定ソフトウェアVK6000から構成されます。また、キーパッドボタンの機能とレイアウトを柔軟にカスタマイズできるので、多様なニーズを満たすソリューションを提供可能です。
1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷




PXP-HK01-GL スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業) 動画あり
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 材質亜鉛合金(ZDC)/ステンレス鋼(SUS304) 種類スイッチ・コンセントプレート 仕上24金箔仕上
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

スイッチ・コンセントプレート LAMP(スガツネ工業) 動画あり
質量(g)150 材質亜鉛合金(ZDC)/黄銅 種類スイッチ・コンセントプレート 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
1セット
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)