「コンセント用漏電遮断器」の検索結果

98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。 質量(kg)0.11 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 コンセント個数2 フレーム15AF 定格電流(A)15 接続方式差込接続方式(標準) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む) 定格感度電流(mA)15 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P0E 使用条件屋内用 仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭東電気製の高品質な商品です。 電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。 定格電流(A)15 仕様衝撃波不動作型 コンセント個数2 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30 動作時間0.1秒以内(高速型) 定格電圧 AC V100 定格感度電流(mA)15 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付) 質量(g)0.17 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)100 コンセント個数2 保護機能地絡・過負荷・短絡保護 動作時間0.1秒以内(高速形) 極数・素子数2P2E(OC付) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:6 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 コンセント3 特性接地付
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用 全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 コンセント3 特性アース付
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ簡易防雨タイプ 極数2P 定格電圧(V)AC100 動作時間0.1秒以内(高速形)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用 質量(g)220 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P(抜け止め) 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130 入力プラグポッキンプラグ 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 コンセント1
1台
8,898 税込9,788
3日以内出荷

プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用抜け止めコンセントモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用 質量(g)220 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P(抜け止め) 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130 入力プラグポッキンプラグ 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 コンセント1
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷

末松電子製作所コンセント式漏電遮断器
エコ商品
地絡保護専用。コンセントに差し込むだけでカンタンに取付けができます。
定格電圧(V)AC100 電線長さ(m)約2 動作時間0.1秒以内(高速型) 定格感度電流(mA)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用 質量(g)220 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P(抜け止め) 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130 入力プラグポッキンプラグ 電流(mA)漏電遮断:6 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 コンセント1
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷


漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付 質量(kg)0.65 タイプ高速形、衝撃は不動作形 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3 特性接地付
1個
8,598 税込9,458
当日出荷


防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ハタヤリミテッドサンタイガーリール
ハタヤのロングセラーのサンタイガーリールです。漏電・過負荷(使いすぎ)・短絡(ショート)を保護する漏電遮断器付です。しなやかなソフトムケーブルです。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。 電線長さ(m)20 特性アース付 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル 仕様ブレーカー付コンセントキャップ付 トラスコ品番370-2758 質量(kg)6.4 タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型 コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相専用、単体露出工事用 材質プラスチックケース 型式ED-30R フレーム30AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×165×90 設置場所屋内 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA 入数1台
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセント式漏電遮断器が標準装備。 出力状態がわかる確認ランプ付。 夜間・昼夜間の出力切替えスイッチ。
仕様盗難補償付1年 付属品コンセント式漏電遮断器、出力コード5m、ヒューズ1A×2本、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書・登録カード 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:6.5、60Hz:5.4 出力電圧(V)約9000 電線長さ(m)最大:5000 寸法(縦×横×奥行)(mm)110×200×215
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

屋内設置用、家庭用100Vの電気さく器。コンセント式漏電遮断機が標準装備。
用途盗難補償付1年、修理無料保証3年(正常使用条件、自然災害不可) 対象動物害獣 仕様夜間・昼夜間の出力切替スイッチ、自動スイッチ、盗難補償付1年 付属品コンセント式漏電遮断器、ヒューズ1A×2本、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード 質量(kg)約3.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×200×222 出力電圧(V)8500 電線長さ(m)(最大)2500 使用電源家庭用100V式コンセント 保証期間修理保証3年(自然災害対象外) 電気代の目安1ヶ月/約130円(50Hz/6W、60Hz/4.5W)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相両用、単体露出工事用 材質スチールケース 型式ED-30SR 種類ケースブレーカ(漏電保護用・コンセント付) フレーム30AF 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84 設置場所屋内 アース端子 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kA 入数1台 漏電感度電流(mA)30
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の使用電源用に最適です。 コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。 ラクダシポールとの組み合わせが最適です。
ベージュ バンド通し穴
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

扉を開けなくても、防水コンセントで電源供給できます。 単三漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
ベージュ バンド通し穴
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
バンド通し穴
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)10 仕様3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます) 長さ(mm)(電線)約300 極数2P 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)縦80×43×高さ43 定格電圧(V)AC100 保護機能漏電(地絡)保護・過電流保護 動作時間0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃)40 定格感度電流(mA)15(定格不動作電流7.5)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7 特性防雨 電線仕様-種別VCT電線 使用場所屋外 仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ トラスコ品番360-1471 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。 アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。 2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。 ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。 過負荷・漏電保護兼用 15A/15mA感度。
用途ビルメンテナンスにおいて、通電機器などを使用し、分電盤のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 屋内型工事(水道・給排水・ガス・改装等)で依頼主のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 現場・事務所などに併設されたコンセントを使い、元のブレーカーが落ちた場合、事務所の事務機器やPCなどのデータを損じるおそれのあるとき。 工事現場などで複数の工事業者が電源を同時に使用し、元のブレーカーが落ちてしまうおそれのあるとき。 特性アース付 使用場所屋外型 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 質量(g)600 定格電力(W)1500 定格電圧(V)100 コンセント個数3 定格電流(A)15 コード全長(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-芯数3 使用環境温度(℃)-10~40 保護機能過負荷・漏電保護兼用(15A/15mA感度)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

テンパール工業防滴ボックスブレーカ
単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。
極数2P 定格電圧(V)100-100/200-200 フレーム(AF)30 定格電流(A)20 仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付 型式(内装漏電遮断器)GB-2EA 質量(kg)0.8 ダークグレー 電源電源100Vに接続してください 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0 定格感度電流(mA)15 コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1) 素子数2E
1台
11,590 税込12,749
当日出荷

単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付 型式(内装漏電遮断器)GT-2EA 寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む) 質量(kg)1.3 ダークグレー 電源電源100Vに接続してください。 定格電圧(V)AC100-AC200 定格電流(A)30 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格感度電流(mA)15 極数・素子数2P0E 分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2 コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2 フレーム(AF)30
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ハタヤリミテッドブレーカー付延長コード
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に イエロー 仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ 材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aタイプです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10~35 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。 特性防雨、アース付 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 使用場所屋外 トラスコ品番851-3837 質量(kg)15.8 コンセント個数2 定格電流(A)200V-5A 漏電遮断器仕様過負荷 電線長さ(m)30 電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-心数(C)4
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)