・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。
・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。
・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。
・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。
・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。
・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用>
・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に
・プレ化粧水用として
・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア
・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど
・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに
・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として
・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用
・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに
・グリセリンやオーガニック製品の希釈に
・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として
<吸入や吸引など医療用の蒸気用水として>
・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として
・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に
・在宅酸素や水素吸入器の補給水に
・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水
・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として
・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に
<スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用>
・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水
・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水
・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に
<アルコール消毒液などの衛生的な用途に>
・無水エタノールを消毒用アルコールに
・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として
・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水
・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに
・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに
・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに
・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど
・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に
・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に
<病院・学校・研究室などで>
・実験 器具の洗浄に
・各種分析用として
・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも
<自動車・バイク・フォークリフトに>
・バッテリー水、バッテリー補充液として
・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に
・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水
・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水
・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも
成分純水100%
付属品コック(1箱×1個)
適合規格A2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
導電率1.0以下(μS/cm)
付属品ノズル付き
成分純水(脱イオン水)100%
トラスコ品番361-2848
容量(L)2
適合規格A2~A3相当
pH値5.0~7.0
保管環境暗所保管、室温
RoHS指令(10物質対応)対応
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
適合JIS規格JIS K 0557
1本(2L)
¥469
税込¥516
当日出荷
成分高純度精製水(100%)
トラスコ品番445-4081
質量(kg)5.4
使用温度範囲(℃)0~100
容量(L)5
適合規格A2~A3相当
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×14.5×24
1本(5L)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
イオン交換法による高純度精製水です。
製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。
様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用
成分精製水
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率2.0μS/cm以下
pH値6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
超純水製造装置により精製した高純度精製水です。
逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。
紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。
JISーK0557、 A2~3区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。
電子部品などの洗浄に。
水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
トラスコ品番207-3598
質量(kg)10.5
容量(L)10
適合規格A2~A3相当
コック無
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
イオン物質を殆ど含まない純水です。
コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。
原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
成分純水(脱イオン水)100%
pH値5.0~7.0
導電率1.0μS/cm以下
保管環境暗所保管、室温
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
全てのO2・ハードレンズに対応。
1本で強力洗浄・保存&タンパク除去。
ヒアルロン酸ナトリウム配合により、レンズの潤いを長時間キープ。
レンズのくもり・ゴロゴロ感の原因タンパク・脂肪汚れを強力除去。抗菌。
適合ハードコンタクトレンズ
成分タンパク分解酵素、陰イオン界面活性剤、両性界面活性剤
セット内容240mL×1本、120mL×1本
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット(240mL×120mL)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
消毒成分ダイメッドを配合。ソフトレンズに繁殖する菌を消毒し、レンズを毎日清潔に保ちます。
タンパク除去成分のハイドラネートが、レンズに付着したタンパク汚れをきれいに落とします。これ1本で、くもりのないクリアなレンズに。
成分緩衝剤、安定化剤、等張化剤、pH調整剤、ポロキサミン、ハイドラネート
適合ソフトコンタクトレンズ
機能洗浄、すすぎ、消毒、保存
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
名称蒸留水
種別蒸留水
容量(mL)500
等級GR
化学式H2O
化学組成H2O
アズワン品番2-8994-01
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量18.02
CAS登録番号7732-18-5
1本(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。
スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。
希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。
洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。
補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。
トラスコ品番194-8711
材質/仕上イオン交換水(100%)
質量(kg)4
色無色透明
使用温度範囲(℃)0~100
容量(L)4
適合規格A1~A2相当
アズワン品番64-8324-88
適合JIS規格JIS K 0557
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
1本で洗浄・すすぎと、消毒・保存ができ、さらにレンズにうるおいを与える働きもプラスした日本製のソフトレンズ用消毒剤です。
すべてのソフトレンズに対応。使いやすいレンズケース付。
適合ソフトコンタクトレンズ
成分(有効成分)ポリヘキサニド塩酸塩0.001mg含有(1mL中)、(配合成分)界面活性剤、安定剤、等張化剤、緩衝剤、pH調整剤、粘稠化剤、(表示指定成分)ホウ酸、エデト酸塩
医薬品医療機器等法医薬部外品
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分精製水
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
導電率2.0μS/cm以下
付属品専用コック
pH値6.0
1箱(20L)
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
ソフトコンタクトレンズのすすぎ、保存、熱消毒、タンパク除去剤の溶解に使用する保存液です。
涙と同じ中性・アイソトニック(等張)に調整されています。
すべてのソフトコンタクトレンズに使えます。
適合ソフトコンタクトレンズ
主成分塩化ナトリウム
1セット(500mL×2本)
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!

精製水 工業用 20L
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
イオン交換による精製水です。水溶液中にイオン分子のほとんどない純水です。溶液として利用されましても溶質の成分を損なうことなく溶解できます。20μのフィルターを通しています。
用途バッテリー補充液として。水性ペンキの溶解に。ボイラー洗浄に。電子産業などの洗浄に。
成分イオン交換水(100%)
トラスコ品番171-8151
材質ポリエチレン製
適合規格A2
箱寸法(mm)幅260×奥行260×高さ400
アズワン品番1-4704-01
1箱(20L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付
モノタロウ
¥399
税込¥439
イオン交換法により高純度に精製していますので、各種の有害イオンを含みません。電池工業会規格(S0404)適合の優れた製品です。
こんなお得な商品も!

バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付
モノタロウ
¥399
税込¥439
ちょこっと使い用の容量2Lタイプの精製水です。
パウチに入ってるのでゴミとしても捨てやすく、持ち運びにも便利です。
逆浸透膜+イオン交換+限外ろ過膜によりイオン物質や有機物、微粒子、微生物を可能な限り取り除いた高純度の純水です。
紫外線殺菌器による殺菌処理を行っています。
JISーK0557、 A1区分相当品です。
用途バッテリー補充液として。
電子部品などの洗浄に。
水性塗料の希釈、器具洗浄、スチームアイロンなどに。
トラスコ品番207-3601
質量(kg)2.3
容量(L)2
適合規格A2~A3相当
コック無
1袋(2L)
¥459
税込¥505
当日出荷
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!

純水 (脱イオン水) UV殺菌 20L
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
日本薬局方準拠の精製水
イオン交換法により精製した水をさらに蒸留機を用いて製造した純度の高い研究用精製水です。
容量(L)20
適合規格A1相当
滅菌ろ過滅菌済
アズワン品番4-930-01
試験項目第17改正日本薬局方準拠
1個(20L)
¥4,340
税込¥4,774
当日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。
通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。
容器が透明なため、残量が一目瞭然!
キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。
袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分精製水
質量(kg)約2.3
容量(L)2
規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠
pH値6
導電率2.0μS/cm以下
コック無
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(2L)
¥399
税込¥439
当日出荷
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
<希釈の目安>
油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍
ガラスなどの汚れに…100~200倍
モップについた油汚れに…10倍
液性アルカリ性
付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター)
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
1本(4kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
化粧品やコンタクトレンズの防腐剤として使用されている次世代の除菌剤(ポリヘキサニド)を使用しています。
繊維や硬質表面に留まって長期にわたり除菌力が持続するポリヘキサニドの効果で簡単に抗菌コートができます。
ポリヘキサニドの効果で速効性と持続性の除菌・抗菌効果が得られます。
刺激性がなく安心で安全な除菌剤です。
低濃度で効果が高く非常に安全性の高い除菌剤ですが医薬品、食品添加物ではありません。
用途マスク、タオル、ふきん、調理台、調理器具、テーブル、床、壁等の除菌及び抗ウイルス&抗菌コート
お部屋、キッチン周り、冷蔵庫の中、お風呂場、玄関、トイレ周り、布製品、靴、ペット周り、おもちゃ、生活用品全般の除菌・消臭
成分ポリヘキサニド(500ppm)、pH調整剤、精製水
効果除菌・抗菌・防黴
区分雑貨
関連キーワード