240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8881-01 コンタクト一時保管ケース 名古屋眼鏡 動画あり
コンタクトレンズの一時的な保管に便利です。 滅菌パック入り(開封前、滅菌有効5年)
材質ポリプロピレン 本体質量(g)10 アズワン品番8-6972-01
1箱(20個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ソフトレンズ用ケア用品、洗浄保存すすぎ消毒ができる、1回使い切りで急なお泊りや旅行に
適合ソフトコンタクトレンズ 成分(主成分)1mL中、塩酸ポリヘキサニド0.001mg含有、界面活性剤、等張化剤、金属封鎖剤、(表示指定成分)エデト酸ナトリウム、プロピレングリコール 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(12mL)
149 税込164
当日出荷

うるおいの膜でふんわりフィットするコンタクトレンズ装着液
用途ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズの装着を容易にします。 適合全てのコンタクトレンズ 成分100mL中/ヒプロメロース1.0g、L-アスパラギン酸カリウム0.1g、タウリン1.0g、塩化ナトリウム0.6g、ポリビニルアルコール(部分けん化物)2.0g 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(5mL×2本)
599 税込659
5日以内出荷

ソフトレンズ用ケア用品、ピンクグリーンブルー3色のレンズケースセット
1セット(3個)
429 税込472
当日出荷

消毒成分ダイメッドを配合。ソフトレンズに繁殖する菌を消毒し、レンズを毎日清潔に保ちます。 タンパク除去成分のハイドラネートが、レンズに付着したタンパク汚れをきれいに落とします。これ1本で、くもりのないクリアなレンズに。
成分緩衝剤、安定化剤、等張化剤、pH調整剤、ポロキサミン、ハイドラネート 適合ソフトコンタクトレンズ 機能洗浄、すすぎ、消毒、保存 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(355mL)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべてのコンタクトレンズに使用できる、コンタクトレンズ装着薬です。ゴロゴロ感を抑え、スッと簡単に、ふわっと装着できます。 やさしいクール感。コンタクトレンズが目に入りにくいときにおすすめです。
適合すべてのコンタクトレンズ 種別指定医薬部外品 用法コンタクトレンズの両面を1回1~3滴でぬらしたのち装着 効能ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズの装着を容易に 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(10mL)
669 税込736
当日出荷

全てのO2・ハードレンズに対応。 1本で強力洗浄・保存&タンパク除去。 ヒアルロン酸ナトリウム配合により、レンズの潤いを長時間キープ。 レンズのくもり・ゴロゴロ感の原因タンパク・脂肪汚れを強力除去。抗菌。
適合ハードコンタクトレンズ 成分タンパク分解酵素、陰イオン界面活性剤、両性界面活性剤 セット内容240mL×1本、120mL×1本 医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット(240mL×120mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

酸素透過性ハードコンタクトレンズ&ハードコンタクトレンズ用の洗浄保存液で、ロングセラーの人気商品です。 タンパク洗浄は、プロテオフもしくはプロージェントを使用してください。(酸素透過性ハードコンタクトレンズには、タンパク洗浄が必要です)
適合ハードコンタクトレンズ 成分陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤 機能洗浄、保存 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(120mL)
929 税込1,022
5日以内出荷

ソフトコンタクトレンズのすすぎ、保存、熱消毒、タンパク除去剤の溶解に使用する保存液です。 涙と同じ中性・アイソトニック(等張)に調整されています。 すべてのソフトコンタクトレンズに使えます。
適合ソフトコンタクトレンズ 主成分塩化ナトリウム
1セット(500mL×2本)
859 税込945
当日出荷

すべてのO2・ハードレンズに対応。 天然保湿成分トレハロースとヒアルロン酸を配合により、レンズの親水性がアップ。 これらが、レンズ表面に親水性の高い膜を作ることにより、レンズと涙がさらになじみやすくなっています。
適合ハードコンタクトレンズ 成分陰イオン界面活性剤 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(360mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

O2ハードコンタクトレンズ用洗浄保存液。 レンズをセットしておくだけで洗浄・保存・タンパク除去が行える洗浄保存液。簡単で、効果的なレンズケアを実現します。さらに抗菌力がプラスされ、レンズケースも清潔に保てます。 リピジュア(MPCポリマー、生体適合物質)が酵素の力をしっかりキープ。優れた洗浄力を発揮します。しかも汚れの付着も防止。長期間にわたってクリアな視界を保ちます。 市販されている多くのハードコンタクトレンズに使用できます。 保湿性に優れたリピジュアは、レンズのコンディションも整えてくれる新素材。レンズにしっとりとうるおいを与えると共に、レンズのくもりを防止します。
適合ハードコンタクトレンズ 成分タンパク質分解酵素、陰イオン界面活性剤、MPCポリマー 機能洗浄、保存、タンパク除去 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(120mL)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1本で洗浄・すすぎと、消毒・保存ができ、さらにレンズにうるおいを与える働きもプラスした日本製のソフトレンズ用消毒剤です。 すべてのソフトレンズに対応。使いやすいレンズケース付。
適合ソフトコンタクトレンズ 成分(有効成分)ポリヘキサニド塩酸塩0.001mg含有(1mL中)、(配合成分)界面活性剤、安定剤、等張化剤、緩衝剤、pH調整剤、粘稠化剤、(表示指定成分)ホウ酸、エデト酸塩 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(500mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効成分「ポリヘキサニド塩酸塩」により、眼感染症の原因となる細菌や真菌を消毒するソフトレンズ用洗浄、保存液です。
成分(有効成分)ポリヘキサニド塩酸塩0.001mg含有(1mL中)、(配合成分)界面活性剤、安定剤、等張化剤、緩衝剤、pH調整剤、(表示指定成分)ホウ酸、エデト酸塩
1個(500mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く! マイクロファイバーで吸水性抜群! マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。 汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。 スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に 床の清掃などに 材質マイクロファイバー 危険物の類別非危険物 吸水量約200g 毛足(cm)約1.5 適合用途洗車
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩と水のみ、0.9%の食塩水で調整されています。抗菌スティックの効果で雑菌の繁殖を抑えます。MPSでレンズをすすぐよりも経済的です。使いやすいヒンジキャップ採用。環境に配慮した、たためるボトル採用
用途◯ソフトコンタクトレンズのコールド消毒および煮沸消毒後のすすぎ液としご使用ください。◯煮沸消毒・蛋白除去の酵素溶解液、ソフトコンタクトレンズの保存液としてもご使用可能です。 成分食塩水0.9% 取扱説明書(0.64MB)
1個(500mL)
429 税込472
当日出荷

サイズが60mLと小さいため、旅行の携帯に便利です。機内に持ち込むこともできます。 コンパクトだから、お化粧ポーチなどにも入りやすく、かさばりません。 レンズケースとセットになっていて、洗浄、すすぎ、消毒、保存、更にタンパク除去までこれ1本で行うことができます。 潤い成分ポロキサミンが、レンズと瞳の間に、涙のクッションを作るから、快適なレンズのつけ心地が続きます。
付属品レンズケース付 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(60mL)
859 税込945
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンタクトコール受信機
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど様々な用途にご使用いただけます。 徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。 コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、 無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。 コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能) 電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台) 外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。 デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、 パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台) 1. 徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する) 2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存) 3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。 4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません) 徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知するとお知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。 コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。 チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。
仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約500 消費電力(W)2.5 出力外部電源:DC12/約60mA 配線接続屋内(壁付け) 入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16 外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A 機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替 消費電流(mA)130 受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下) 操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉 表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯 作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり 受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備) 入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要) 受信感度16通り受信感度切替 報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で 音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)コンタクトコール受信送信機
徘徊お知らせ、通過検知、緊急呼び出しなど、様々な用途にご使用いただけます。 コンタクトコ-ル送信機が発信する電波を受信すると、周囲にチャイム音でお知らせし、無電圧リレ-接点、及びデ-タ出力します。(小電力ワイヤレス送信機能付き) コンタクトコ-ル送信機の電波受信可能距離は見通し約8mです。(調整可能) 電波登録式を採用し、隣接する居室や上下階等の干渉を防止します。(送信機の登録台数は100台) 外部センサ-と連携可能な、AND入力端子を設けています。 デ-タ出力機能により、お客様のパソコンと接続し、PC管理ソフト(別売)をインスト-ルすることで、パソコン上で運用・管理することができます。(受信機とパソコンの総接続台数は32台) 1.徘徊場所や呼出し位置、対象者の特定(対象者の顔と名前をポップアップさせたり場所表示する) 2.過去履歴の検索(履歴は1画面で1000件まで表示、一日毎にHDDに保存) 3.送信機の登録・抹消、詳細情報(氏名・部屋・写真・メモなど)を登録できます。 4.メ-ルソフトと連携し、状況をメ-ル送信できます。(メール通報先件数に制限はありません) 徘徊お知らせ用途では逆発想で、接続した外部センサ-が、送信機を携帯しない人を検知すると お知らせする「職員モード」の設定も可能です。高齢者の負担軽減にお役立ていただけます。 コンタクトコ-ル送信機の電池切れをお知らせする機能を備えています。 チャイム音は、4chに対して個別に合計8種類より選択可能です。
仕様受信空中線:1/2λ モノポールアンテナ、送信機登録台数:100台 材質樹脂 ホワイト 質量(g)約500 消費電力(W)3 出力外部電源:DC12/約60mA 配線接続屋内(壁付け) 入力AND:1回路(a/b接点切替式)、リセット:1回路(a接点)(報知動作の停止) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)またはDC10~16 外部出力無電圧接点 6回路(a/b接点一括切替式)、検知時間+オフディレイ1秒(総合報知出力1回路、CH個別出力4回路、電池切れ出力1回路)、接点定格:(総合報知出力)AC/DC30V・1A(CH個別出力、電池切れ出力)AC/DC24V・0.3A 機能1.報知時間3秒、15秒、30秒、連続、2.報知出力a/b接点切替、3.AND入力 a/b接点切替、4.モード職員/高齢者切替、5.受信周波数 Hi/Lo切替、6.送信周波数 F1/F2/F3/F4切替 消費電流(mA)160 受信可能距離最大8(推奨検知距離2m以下) 操作【ボタン】1.電源ボタン/報知音停止、2.報知音切替/点検モードボタン、3.登録CH切替ボタン、4.消去ボタン、5.音量アップボタン〈上〉、6.音量ダウンボタン〈下〉 表示灯1.電源表示灯(緑、赤の2色)、通電時:緑、登録時:緑、赤の交互点灯2.異常表示灯(緑、赤の2色)、受信異常発生中:緑点灯、登録異常発生中:橙点灯3.CH表示灯(4CH、赤)、報知時:赤点灯、電池切れ時:赤点滅、点検モード時:レベルメータ表示(周辺ノイズ/受信レベル)4.音量アップボタン〈上〉(赤)、点検モード受信時:赤点灯5.音量ダウンボタン〈下〉(赤)、点検モード時:赤点灯 作動時間(秒)報知音:3/ 15/30/連続(切替式)、電池切れ報知:あり 受信周波数928MHz帯/2波(特定小電力の無線設備) 入出力データ:RS-485(半2重通信)(コンタクトコールPC管理ソフト、シリアル-USB変換器別途必要) 受信感度16通り受信感度切替 報知音(8種類)1:「ピンポンパンポン」、2:「プルプルプルプル」、3:「ポロロロロン」、4: エリーゼのために、5: アニーローリー、6:むすんでひらいて、7:ローレライ、8:大きな栗の木の下で 音量調節0(無音)~約70dB(前方1mにて)、音量アップ/ダウンボタンにて可変
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

Metrol(メトロール)着脱式コンタクト(測定子)
エコ商品
F4131WはΦ3平面の測定子です。超硬合金製。 F4130WはΦ2の球面の測定子です。超硬合金製。 F4129WはΦ1.5のニードルタイプの測定子で、超硬合金製。先端形状はSΦ1。穴の検出等に最適です。 F4150WはΦ3球面の測定子です。超硬合金製。 F4129AWはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。超硬合金製。調整式です。 穴の検出等に最適です。 F4132WはΦ5平面の測定子です。 F4161WはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。先端形状は平面になっています。穴の検出等に最適です。
用途P10DHA-T、P10DHA-TL、P10DHB-T、P10DHB-TL、P10DHLTB-T、P10DHLTB-TL、P10SHA-T、P10SHA-TL、P10SHB-T、P10SHB-TLに使用可能。高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト用の専用測定子です。測定子をスイッチ先端に取り付けてご使用ください。 ケーブル長(m)3 ケーブル耐油性2芯Φ5 引張強度(N)30 材質(コンタクト)超硬合金 曲半径R7 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(2.06MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(1.57MB) 【徹底解説】たった10秒で簡単にカスタマイズできる高精度タッチスイッチ(1.69MB) 【保存版】センサ改善事例集(2.55MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) たった10秒で簡単にカスタマイズできる高精度タッチスイッチ(1.69MB) センサ改善事例(3.39MB) ケーブルタイプキャブタイヤ
1個
439 税込483
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エイエムオー・ジャパンコンプリート ダブルモイスト
ぷるっとしたうるおい実感
適合ソフトコンタクトレンズ 成分1mL中/塩酸ポリヘキサニド0.001mg含有、界面活性剤、緩衝剤、安定化剤、等張化剤、粘稠剤、表示指定成分:エデト塩酸 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(480mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポジションスイッチ 3SE51 / 52 1 NO / 1 NC クイックアクションコンタクト用のコンタクトブロック。
幅(mm)25 種類コンタクトブロック シリーズ3SE5 定格電圧(V)(surge)6000 定格絶縁電圧(V)400 繰返し精度(mm)0.1 保存温度(℃)-40~90 コード190-9729 正味質量(g)22 回路方式contact 締付方式snap-on mounting 耐衝撃性30g/11ms 電気的耐久性(operating cycles)at AC-15 at 230V:100000 汚染度(使用環境)3 動作温度(℃)-25~85 開放熱電流(A)10 機械的寿命(operating cycles)15000000 アズワン品番65-7836-64 耐振性0.35mm/5g 併用可能製品ポジションスイッチ 3SE51/52 電気的接続ネジターミナル 動作周波数(Hz)50~60 認証マークCCC、CE、UKCA、UR、EAC、TUV
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

CE、UL、CSA、CCC。スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ。ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続
仕様●Contact operation:Slow-break●コード番号:553-995●末端様式:スクリュークランプ●ボディ/固定カラー付属:あり 材質Fixing collar:Zamak 幅(mm)46.2 質量(kg)0.043 高さ(mm)27.6 タイプProduct or Component:Complete body/contact assembly、Head:Standard、Contact block:Single 使用温度範囲(℃)-40~70 規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10 シリーズZB4 接点構成1NO 深さ(mm)30 保護等級IP20 IEC 60529 操作力(N)2.45 N NO changing electrical state 保存温度範囲(℃)-40~70 短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1 機械的耐久性10000000サイクル アズワン品番65-7836-56 耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27) 材質(接点)Ag/Ni 耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak (f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6
1個
7,398 税込8,138
7日以内出荷

1箱(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸素透過性ハードコンタクトレンズ用洗浄保存液。高い洗浄効果と優れた使い心地で、毎日のケアを快適にします。お買い得!120mL×3本。タンパク除去には、O2ケア専用の『プロテオフ』もしくは強力タイプの『プロージェント』を使用します(別売)
用途【はじめに】。キャップを時計回りに回してしめ、ボトルを開封してから使用ください。【ご使用前に】。レンズを取り扱う前には、毎回必ず手を石けんで洗い、水道水(流水)でよくすすいでください。 主成分陰イオン界面活性剤・非イオン界面活性剤
1個(120mL×3本)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ソフトコンタクトレンズ用消毒剤。セットするだけカンタンケア。タンパク除去 泡でしっかり洗浄。誤使用を防ぐ 安心ロックノズル。医薬部外品
用途【ご使用前に】。・キャップの外装フィルムを取り除いてください。・レンズを取り扱う前には、毎回必ず手を石けんで洗い、水道水(流水)でよくすすいでください。<使用方法>。◎安心ロックノズル:ノズルをレンズホルダーのくぼみ部分に押し当てることで消毒液が出ます。◎必ずレンズをセットしてから消毒液を入れてください。1.レンズをセット。左右のレンズホルダーにレンズをセットしてからケースに入れ、キャップをしっかりと閉めます。2.液を入れる。レンズホルダーのフタを開けてくぼみ部分にノズルを垂直に押し当て、ボトル側面を軽く押しながら水位線まで消毒液を入れます。3.フタを閉じる。レンズホルダーのフタを閉じ、6時間以上放置すると消毒・中和が完了します。◎エピカスマートクリーンは同梱のスマートケースによる中和が必要です。必ず同梱のスマートケースと組み合わせて使用してください。エピカスマートクリーンを使い切る毎に、同梱の新しいスマートケースに必ず取り替えてください。◎中和が完全に終わっていない状態(消毒・中和開始後6時間未満)でレンズを装用しないでください。◎液が漏れるため、スマートケースは立てた状態で消毒・中和を行ってください。◎消毒・中和中はスマートケースを振らないでください。◎中和後の液に24時間以上レンズを保存した場合には、装用前に再度消毒・中和を行ってください。◎レンズのこすり洗い、すすぎには、別売の「メニソーク」をご使用ください。 有効成分【消毒液】過酸化水素 3.42w/v%・【中和樹脂】消毒専用容器に組付け1個中、白金1.0mg 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(300mL)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

酸素透過性ハードコンタクトレンズ用洗浄保存液。高い洗浄効果と優れた使い心地で、毎日のケアを快適にします。お買い得!限定パック。タンパク除去には、O2ケア専用の『プロテオフ』もしくは強力タイプの『プロージェント』を使用します(別売)
用途【はじめに】。キャップを時計回りに回してしめ、ボトルを開封してから使用ください。【ご使用前に】。レンズを取り扱う前には、毎回必ず手を石けんで洗い、水道水(流水)でよくすすいでください。 主成分陰イオン界面活性剤・非イオン界面活性剤
1個(120mL×2本)
998 税込1,098
5日以内出荷

エイエムオー・ジャパンコンセプト ワンステップ
過酸化水素水の消毒力と保湿力
適合ソフトコンタクトレンズ 成分(消毒液)過酸化水素3.0w/v%、pH調整剤、(中和剤)1錠中カタラーゼ4300単位、等張化剤、緩衝剤、滑沢剤、着色剤、コーティング剤 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(360mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

メニコンプロテオフ
「O2ケア」専用のタンパク分解酵素洗浄液です。「プロテオフ」のタンパク分解遊離機能により、タンパク質を強力に分解。O2ケアと組合わせて使用することで汚れをしっかり落とします。さらに、装用前のこすり洗いで、コンタクトレンズはいつも清潔です。 ワンタッチキャップなので開け閉めが簡単。キャップをなくす心配もなく毎日のケアからわずらわしさを解消します。
主成分タンパク分解酵素 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(5.5mL)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

たっぷり使える、洗浄力UP。すべてのO2・ハードレンズに。 化粧品汚れまでしっかり落とす新処方採用。レンズに付いたアイライナーやマスカラの汚れに対する洗浄力を飛躍的にアップ。 フタの開閉がしやすい新ボトル採用。片手でも楽に開閉できるワンタッチキャップ、残量が一目で分かる透明ボトルを採用。気密容器で衛生面にも配慮しました。 安心・清潔な抗菌処方で防腐剤フリー。防腐剤を配合しなくても高い防腐効果が得られる処方を実現。開封後も雑菌による汚染の心配がないだけでなく、保存中の微生物増殖を抑制し、レンズを細菌から守ります。
適合ハードコンタクトレンズ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(240mL×2本)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ハードレンズ用ケア用品、1本で洗浄保存タンパク除去ができる簡単ケア、抗菌機能プラスで保存液中の微生物増殖を抑制
適合ハードコンタクトレンズ 主成分陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、タンパク分解酵素 処理時間4時間以上
1個(120mL)
969 税込1,066
5日以内出荷

ハードレンズ用ケア用品 レンズケース
適合ハードコンタクトレンズ 付属品レンズケース
1個
629 税込692
5日以内出荷

エイエムオー・ジャパンコンプリート ダブルモイスト
外出先でも便利なミニサイズ
適合ソフトコンタクトレンズ 成分1mL中/塩酸ポリヘキサニド0.001mg含有、界面活性剤、緩衝剤、安定化剤、等張化剤、粘稠剤、表示指定成分:エデト酸塩 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(60mL)
599 税込659
5日以内出荷

処理時間はわずか30分。タンパク洗浄の処理時間は原則として付1回、30分間。 取扱いラクラク。A液・B液を混ぜ合わせるだけで手軽に使えます。 汚れを取り残す心配なし。つけ置きタイプなのでコンタクトレンズ全体に均等に作用し、手指洗浄で取り残した汚れも確実に除去できます。
適合【メニコン】すべてのレンズに適合、【ボシュロム・ジャパン】ボシュロムEX02、【シード】シードスーパーHi-02、シードUV1、クララスーパー・オーEX、【日本コンタクトレンズ】ニチコンRZX、ニチコンEX-UV(トーリック含む)、プラスビュー、ニチコンうるるUV、ローズK、【旭化成アイミー】アイミーアスフェリックUV・エア、アイミーサプリーム(バイトーリック・フロントトーリック含む)、アイミーEXプレミアム、アイミークリアライフ、【HOYA】HOYAHARD/EX、HOYAマルチビューEX、【サンコンタクトレンズ】サンコンマイルドⅡ、サンコンマイルドパーム、サンコンマイルドEpi、【エイコー】ハードアフェックス、【レインボーコンタクトレンズ】レインボークレール、コンフォクレール、ハイサンソα 主成分(A液)次亜塩素酸ナトリウム、(B液)臭化カリウム 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

すべてのソフト・O2・ハードコンタクトレンズに使用できる発泡型のタンパク・脂肪除去剤です。 専用バイアルが不要で、今お使いのレンズケースで手軽にタンパク除去ができます。 ガンコな汚れも週1回のケアでOK。
適合ハードコンタクトレンズ 成分タンパク分解酵素、脂肪分解酵素、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(10錠)
599 税込659
5日以内出荷

ポロキサミンの働きにより、瞬きするたびに涙のクッションがレンズを覆って、やさしい付け心地が持続します。 レンズのはり付き、乾き、ごろごろ感などの不快感に。
1個(500mL)ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤入りの強力なハードコンタクトレンズ用洗浄液です。 高い洗浄力でレンズに付着したしつこい汚れをしっかり除去します。
適合ハードコンタクトレンズ
1個(30mL)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ハードレンズ用ケア用品、レンズを外すときに使用するスポイド
適合ハードコンタクトレンズ
1個
399 税込439
5日以内出荷

ソフトコンタクトレンズケアが1本で出来ます。うるおい成分(添加物)を配合。やさしいつけ心地。
内容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×71×190 アズワン品番68-5149-53
1個(2本)
1,958 税込2,154
16日以内出荷

オフテクスバイオクレンL
O2・ハードコンタクトレンズ用つけおき洗浄システム。 トレハロースとヒアルロン酸配合によりレンズのつけごこちアップ・ パワフルな洗浄力。タンパク除去不要。防腐剤無添加。
成分タンパク・脂肪分解酵素
1個(10mL)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)