全長(m)30
幅(mm)12.7
材質バイメタルハイス
質量(kg)1
広範な用途に使用できる汎用ブレード。
高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。
熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等
適合コンタマシン
種別普通鋼材切削用
厚さ(mm)0.635
長さ(m)30
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)10
長さ(m)16
タイプC-BM
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。
厚さ(mm)0.635
全長(m)16
材質バイメタルハイス
特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。
合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。
用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。
厚さ(mm)0.635
全長(m)30
材質合金工具鋼
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)6
タイプC-BM
RoHS指令(10物質対応)対応
合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)5
長さ(m)16
タイプC-BM
RoHS指令(10物質対応)対応
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)8
長さ(m)16
タイプC-BM
RoHS指令(10物質対応)対応
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)12.7
材質M42コバルトハイス
取扱説明書(1.2MB)
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
幅(mm)6
厚さ(mm)0.64
長さ(m)30
タイプC-HF
RoHS指令(10物質対応)対応
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ、軟鉄などの切削。
【広範囲な被削材に対応! 抜群の使い勝手を実現!】。コンボシリーズに待望のバイメタルボディ(替刃)新登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。鋭い切れ味、軽快で快適な作業性:刃部はバイメタルハイスを使用し、刃厚はわずか1mm。鋭い切れ味と軽快で快適な作業をお約束します。コアカス排出機構:ボディの先端特殊加工とコンボセンタードリルの組み合わせで、センタードリルをボディに斜めに挿入できるため、コアカス除去の作業効率がアップします。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。
有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)
推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
コンボシリーズにダウンライト用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途石膏ボード・ケイカル板・天板・合板の切削。
有効長(mm)40
推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途塩ビ管・VUパイプの切削。
有効長(mm)40
推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)4
厚さ(mm)0.64
長さ(m)16
タイプC-BM
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
バンドソーの替刃
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
全長(m)16
幅(mm)13
材質コバルト入りバイメタル
山数8
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。
高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼
幅(mm)6
厚さ(mm)0.65
全長(m)16
適合コンタマシン
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
タイプBM
紙押さえプレート採用で穴あけ時の紙のズレを防ぎます。
交換用の替刃2本、刃受け4枚同梱済でいざというときも安心。替刃ホルダを引き出すだけで簡単に交換できます。
用紙の固定とセンターの合わせが同時に出来る便利なセンターゲージ。(A4横まで)
予備の替刃や刃受パッド(別売)は収納ボックスで保管できます。なくす心配が無く換えたい時にいつでも交換できます。
質量(g)2620
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)80
奥行(mm)12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×142×363
穿孔能力(枚)最大200(PPC用紙64g/m2穴あけ時)
ゲージガイド対応サイズA4~A6
付属品DP-200替刃4本、DP-200刃受け6個
グリーン購入法適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
厨房の限られたスペースにも収まる、コンパクトな設計の手動式のキャベツスライサーです。
キャベツ丸ごと1個にセンターシャフトを挿入し、本体に取り付けてハンドルを回すだけで「おいしい」 キャベツの千切りがすばやくできます。
平刃は交換が簡単な替刃式で、手動なので丸洗いもできます。
付属品替刃(平刃3枚入り)、ゴムマット
材質ABS PA
厚さ(mm)3.5まで調整可能
寸法(mm)270×330×300
質量(kg)3.1
最大径(Φmm)240(キャベツ)
処理能力1個/2分
TKG品番9-0662-0801
TKG品番(2017)6-0586-0801
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
セット内容:ポンチ×19個、ハンドル×1個、センタリングチップ×1個、コンパスカッターΦ330mm×1個、替刃×1枚。チャックハンドル一体型。打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)。Φ330mmのコンパスカッター付。2個の刃がハンドルに取付けられる為、一度にきれいなパッキンが作れます。
1セット
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。
高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼
幅(mm)5
厚さ(mm)0.65
全長(m)16
適合コンタマシン
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
タイプBM
スロースタートスイッチの採用で安全性向上です。のこ刃をワンタッチで取り替できます。ダイヤル式スピードコントロールによりステンレス管の切断に有利です。スイッチはロックオン式で長時間切断に有利です。RoHS指令適合製品です。
用途既設管の解体・撤去など。
切断能力軟鋼パイプ、塩ビパイプ130mm以下、軟鋼材19mm以下
ストローク数(min-1)1000~2800
ストローク(mm)27
電源(V)AC100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
モーター単相シリースモーター、 入力1200W
質量(kg)4
トラスコ品番390-9506
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
関連キーワード