簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。
材質本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム
形状角形
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140
耐冷温度(℃)AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20
構造がシンプルでメンテナンス部分が少ない。
ハンドルとコーン位置が同じ向きの為 暗所でもハンドルの向きでコーン位置の確認が容易 誤操作事故が減少します。
トッププレート(12mm)で変形しにくい。
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用
強度JIS 適合品
質量(kg)6.7
収納寸法(mm)プレート下114
仕様ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
フタに取り付けるとフタは本体にロックされます。
潤滑性、耐疲労性に優れたPAを使用しています。
操作は簡単、急ぎの作業でも素早くできます。
右、左兼用です。
軽量化の為積載重量に有利です。
構造がシンプルな為メンテナンスが少ない。
小型化の為スペースを取りません
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用
強度JIS 適合品
質量(kg)4.5
仕様ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
折たたみコンテナー蓋ロック用オプション(適合商品をご確認ください)
色ナチュラル
適合CB-39 両開き蓋(受注生産品)、CB-50 両開き蓋、CB-50 フタ-5 リョウシボ B、CB-75 両開き蓋、CB-135 両開き蓋、 CB-175 両開き蓋
材質PP
外寸(mm)14×10×19
1個
¥16
税込¥18
当日出荷
大型南京錠で扉をロックできます。
10mmまたは15mm単位で取付けピッチの調整ができます。
大型製品のため、防犯効果があります。
製品の両端に筐体側へのキズ防止用コーティングを施しています。
ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード24663
1個
¥11,019
税込¥12,121
4日以内出荷
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
積み重ね可能。側面ロック機構付。
インシュロックを用いてふたを封印することができます。
EA475MB-150、-200をご使用頂くとタグに記載された番号でセキュリティの管理が可能です。
フタの有無あり
エスコ品番EA506AA-77
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×340
スタッキング可
1個
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
操作は簡単、急ぎの作業でも安全に素早くできます。
右、左兼用です。
軽量化の為 積載重量に有利です。
構造がシンプルな為 メンテナンスが少ない。
小型化の為 スペースを取りません。
コンテナ緊締中は収納できない構造の為、不当な収納やいたずら事故も防止できます。
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用
強度JIS 適合品
質量(kg)7.1
収納寸法(mm)プレート下141
仕様ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
折たたみコンテナー蓋ロック用オプション。リスロックを使用することにより、内容物の紛失防止や、機密性の保持に役立ちます。
色ナチュラル
材質PP
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
軽くて丈夫なプラスチック製保存容器です。耐熱温度140℃耐冷温度-20℃で、冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。異なるサイズ同士でも積み重ねて保存でき、使わない時は重ねて収納できます。底面とフタの凹凸で重ねた時にずれにくくなっています。フタの中央部分を押すとパチンと閉まって、しっかり密閉します。中身がひと目でわかる半透明の容器です。容器側面に目盛りが付き内容量が確認できます。
材質容器・フタ:ポリプロピレン
電子レンジ○
首下の長さは変更可能です。
操作は簡単、急ぎの作業でも安全に素早くできます。
右、左兼用です。
構造がシンプルな為メンテナンスが少ない。
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用
強度JIS 適合品
質量(kg)5.8
仕様グリスニップル内蔵
シリコンパッキン付で密閉度抜群な4点ロックタイプ。同じサイズ同士重ねられ、省スペースで保管可能。
材質本体・フタ:PP、パッキン:シリコン
色ホワイト
おかずの保存だけでなく、お弁当箱としても便利です
冷凍から電子レンジ加熱まで幅広くご使用になれます
電子レンジ○
形状長方形
アズワン品番64-1133-67
1個(480mL×2セット)
¥299
税込¥329
当日出荷
工業用コンテナーを家庭用にしました。
PT-14とPT-21とPT-28は積み重ねることができます。
色ブルー
容量:8.5L
外寸:385×310×135mm
有効内寸:310×235×110mm
材質:ポリプロピレン
高さがあるので、分量の多いおかずや汁気の多いおかずの保存に便利なサイズ
冷凍から電子レンジ加熱まで幅広くご使用いただけます
電子レンジ○
形状長方形
アズワン品番64-1133-68
1個(820mL×2セット)
¥399
税込¥439
当日出荷
日本の生活シーンの研究から生まれたフォルムと豊富なサイズバリエーション。縦横比、高さを様々に揃えた8サイズを用意しました。キッチン、冷蔵庫の無駄な空間をなくし、整理しやすく。フタ天面がコンテナの底の形状とフィットするようにデザインしました。乗せると滑り込むように積み重なるため、ラフに扱っても安心。凹凸のないシンプルなフォルムは洗いやすく、透明感のある容器と白いフタの組み合わせはどんなキッチンにも馴染みます。水平方向に伸縮するパッキンは特許を取得。軽い力でフタの開け閉めが可能な上ボディとの密着度が高く、食品の風味・鮮度を逃しません。汁物やにおいが漏れにくく、安心して食品を保存できます。
材質本体:AS樹脂/パッキン:シリコーンゴム
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行:264、間口:366、高さ:283
容量(L)20
最大積載荷重(kg)8
折りたたみ時高さ(mm)81
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)258
コンパクトにすっきり整理。
用途に合わせて便利に使い分け。
形状角型
機能ロック機能付き
電子レンジ可
缶詰・レトルト食品等の食料品のストックに最適です。アップロック式で簡単開閉。パッキン付きで高い密閉性です。
材質本体:ふた:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
形状角
容量(L)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×250×235
機能ロック機能
電子レンジ可
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
ふたは、はめ込み式。
ふたの中央を押すとパチンと閉まります。
材質ポリプロピレン
容量(mL)1100
エスコ品番EA508TK-57
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×83
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。スライドロックを設けておりますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシボ加工なし
最大積載荷重(kg)15
折りたたみ時高さ(mm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
ジップロックからごはんの冷凍保存用のコンテナーが新登場
容器側面の溝を、電子レンジ加熱時に発生するスチームが通り、ムラなく加熱できます
容器の底面は細かな凹凸形状で、加熱時の余分な水分が落ち、ごはんがべたつきません
薄型の長方形で、冷蔵庫内でもすっきり保存可能
容量(mL)290
寸法(縦×横×高さ)(mm)156×117×37
質量(g)33
材質ポリプロピレン
形状角形
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-20
アズワン品番64-1139-10
電子レンジ○
食器洗浄機家庭用
1パック(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
アップロック式で簡単開閉。缶詰・レトルト食品等の食料品のストックに。
材質本体:ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) バックル:ABS樹脂(耐熱温度80℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)
質量(g)684
容量(L)9.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×250×高さ170
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。
用途エコシリーズF型コンテナの蓋として。
材質再生ポリプロピレン(PP)
タイプロック付
外形寸法(mm)奥行:290、間口:423、高さ:36.5
適合コンテナF4ECO、F8ECO、F12ECO、F17ECO、F21ECO
折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無スライドロックフタ付
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.27
タイプシボ加工(4か所あり)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)366×264×283
最大積載荷重(kg)8
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×231×258
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ