149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m)約3 板厚(mm)約2.5 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg)約6.9 幅(mm)128 タイプ穴付 穴数60 最大使用荷重(t)約1 適合ビスM6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ワゴーロックツイストロック K114
構造がシンプルでメンテナンス部分が少ない。 ハンドルとコーン位置が同じ向きの為 暗所でもハンドルの向きでコーン位置の確認が容易 誤操作事故が減少します。 トッププレート(12mm)で変形しにくい。
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用 強度JIS 適合品 質量(kg)6.7 収納寸法(mm)プレート下114 仕様ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
1個ほか
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴーロックツイストロック K43
操作は簡単、急ぎの作業でも素早くできます。 右、左兼用です。 軽量化の為積載重量に有利です。 構造がシンプルな為メンテナンスが少ない。 小型化の為スペースを取りません
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用 強度JIS 適合品 質量(kg)4.5 仕様ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
1個ほか
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワゴーロックツイストロック A141
操作は簡単、急ぎの作業でも安全に素早くできます。 右、左兼用です。 軽量化の為 積載重量に有利です。 構造がシンプルな為 メンテナンスが少ない。 小型化の為 スペースを取りません。 コンテナ緊締中は収納できない構造の為、不当な収納やいたずら事故も防止できます。
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用 強度JIS 適合品 質量(kg)7.1 収納寸法(mm)プレート下141 仕様ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
1個ほか
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束、取り外しの作業が指先で簡単にできます。 一般的なコードの結束などに使用できます。
1袋(10個)
141 税込155
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチレールと併用する事で、オートバイ等を固定する為のアンカーリングとしての利用が可能なだけでなく、ワンタッチで脱着できる為、用途に合せたアンカーの位置決めができる優れ者です。
1個
1,598 税込1,758
欠品中

ワゴーロックツイストロック S270
首下の長さは変更可能です。 操作は簡単、急ぎの作業でも安全に素早くできます。 右、左兼用です。 構造がシンプルな為メンテナンスが少ない。
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用 強度JIS 適合品 質量(kg)5.8 仕様グリスニップル内蔵
1個ほか
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番765-7790 材質本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg)0.58 高さ(mm)96.6 奥行(mm)91.6 間口(mm)80
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 破断強度(kg)1500 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 トラスコ品番251-4266 幅(mm)94 高さ(mm)66 タイプウイング車用 破断強度(kg)4600f 傾き角(°)100 自重(g)340
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ワゴーロックツイストロック A150
操作は簡単、急ぎの作業でも安全に素早くできます。 右、左兼用です。 軽量化の為 積載重量に有利です。 シンプルな仕様の為 メンテナンスが少ない。 小型化の為 スペースを取りません。 コンテナ緊締中は収納できない構造の為、不当な収納やいたずら事故も防止できます。
用途トレーラー・貨車等の20・40フィート兼用 強度JIS 適合品 質量(kg)6.6 収納寸法(mm)床下150 仕様ボールプランジャー、グリスニップル内蔵
1個ほか
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)120 破断強度(kN)15
1個
989 税込1,088
当日出荷

ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 動画あり
国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に 材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 規格JIS B 8850認証 最大使用荷重3.25kN 破断荷重(kN)13 最大使用荷重(kg)331
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平ベルト用の樹脂金具です。平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。 トラスコ品番257-2065 材質ポリアセタール(POM) 適合ベルト幅(mm)50 縦(mm)61.2 横(mm)65.8 アズワン品番65-2070-52
1袋(10個)
1,898 税込2,088
翌日出荷

指先でねじるだけで簡単結束。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
用途電源・コードの結束。屋内使用。 材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格 使用温度範囲(℃)-40~80 特性難燃
1袋(100本)
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。 仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり 付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装) ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70 耐荷重(kg)底板:50 天板耐荷重(kg)50 棚板耐荷重(kg)30 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)150
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラップ式の扉で、おもちゃや雑貨、しまうのに困るアイテムをすっきり隠す収納。組み立て品なのにネジ穴もない、すっきりデザイン。山善×RoomClip企画、おうちすっきりプロジェクトにてユーザーさんの意見を反映したアイテム。背面は化粧仕上げなので間仕切りとしても活躍。付属の固定金具を使って、タテの積み重ねやヨコの連結をしっかりサポート。
用途収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。本、漫画、CD、おもちゃ、小物、ファイルなどの収納や、仕切りとしても。壁面 積み重ね 組み合わせ 隙間 多目的 インテリア 住まい クローゼット スタックボックス 材質本体:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:プリント紙化粧繊維板 質量(kg)5.6 天板耐荷重(kg)20 仕切り棚調整:7段階(約2cm間隔) 組立時間約10-20分 天板寸法(cm)幅40×奥行29 間口(cm)幅37×高さ17.5
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平ベルト用の樹脂金具です。 平ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
用途結束作業などのベルト使用時の連結や長さ調整に。 材質/仕上ポリアセタール(POM)
1袋(10個)
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖 材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター 全長(mm)1215 材質(本体)スチール 全幅(mm)765 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

直進時にはロックして固定に、旋回時にはロックを解除して自在になる、プレート式キャスター付のため、取り回しが簡単です。 NCLタイプはネットパレット固定金具(レバー式)付なので、路面からの振動などで台枠から外れません。 新ストッパー(TLS909-WJ2-BAR01)を採用しています。
仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 表面処理メラミン焼き付け塗装 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在・固定切替式 後輪タイプ自在・固定切替式
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新登場!防水構造の外置き用AED収納BOX IPX5相当の防水構造。 AED設置部は断熱材入り二重構造。 国内で使用されているほぼすべてのAEDが収納できます。 AEDを置く棚板の高さは調節可能です。スタンドタイプ 組立あり sanwaオリジナル。
付属品床固定用金具、コンクリートアンカー、AED使用方法A3ポスター 材質本体:スチール 耐候粉体塗装、窓:ポリカーボネート 、アジャスター:ステンレス 質量(kg)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×1020
1個
169,000 税込185,900
16日以内出荷

カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。
用途カゴ台車用 仕様プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具 付属品固定ボルトM8-35、ナット トラスコ品番108-0888 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(kg)1
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

カゴ台車にキャスターを取付けるためのキャスターベースです。
用途カゴ台車用 仕様プラスチックジョイント用カゴ専用コーナー金具 付属品固定ボルトM8-35、ナット トラスコ品番108-2181 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(kg)1
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

コンテナ類を使うピッキング現場ならコレ!。コンテナ仕様・ひざ高コンテナ台車。ありそうでなかった台車です。ひざ高なので荷物の移動が楽。室内に置いてあっても違和感を感じさせないデザイン!!。50リットル折り畳みコンテナ・食品クレート(標準1型、2型、2型ハーフ)もフィットするサイズ。移動し終わったコンテナは下部にスタック可能!。※コンテナの底面寸法はご確認ください。折りたたむとコンパクトになるのでスペースをとりません。
用途倉庫、3PL倉庫内ピッキング作業 質量(kg)9 車輪径(Φmm)100 耐荷重(kg)80 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 床面高さ(mm)556 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×576×50 ハンドル高さ(mm)861 材質(車輪・金具)スチール 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)547×118×1126 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×556×40 キャスター金具スチール 適合コンテナ食品クレート標準1型、2型、2型ハーフ、50L折り畳みコンテナ 材質(荷台)スチール
1台
25,980 税込28,578
30日以内出荷

種別固定両袖 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
74,980 税込82,478
30日以内出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定片袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
77,980 税込85,778
20日以内出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。 金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。 また、片面の金網は簡単に開閉できます。
トラスコ品番208-2485 種別固定片袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 質量(kg)52 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール 積載荷重(kg)500 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 床面高さ(mm)306 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)931 材質(車輪・金具)スチール 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できる半開きタイプです。
種別固定片袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
59,980 税込65,978
20日以内出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。 新型スナップフックにより脱着が容易です。
用途トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止 材質ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール 最大使用荷重(t)0.5
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。保管庫には中棚板・シリンダー錠付きで、図面やファイル、各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
仕様中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付) トラスコ品番352-5899 材質コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)60.9 高さ(mm)1650 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)500 間口(mm)900 キャスター100mmゴム車自在ブレーキ付、固定各2個 最大積載量(kg)250 荷姿組立式 色(本体)グリーン キャスター金具スチール
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。保管庫には中棚板・シリンダー錠付きで、図面やファイル、各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
仕様中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付) トラスコ品番352-5902 材質コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)53.9 高さ(mm)1350 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)500 間口(mm)900 キャスター100mmゴム車自在ブレーキ付、固定各2個 最大積載量(kg)250 荷姿組立式 色(本体)グリーン キャスター金具スチール
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。保管庫には中棚板・シリンダー錠付きで、図面やファイル、各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付け可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
仕様中棚1枚(金具付)、シリンダ錠(合鍵付) トラスコ品番352-5911 材質コンテナ:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)54.9 高さ(mm)1350 材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)500 間口(mm)900 キャスター100mmゴム車自在ブレーキ付、固定各2個 最大積載量(kg)250 荷姿組立式 色(本体)グリーン キャスター金具スチール
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

天井まで壁面を活用できる、突っ張り固定式の大容量本棚。コミック・文庫本・DVD・CDなどソフトを無駄なく収納できるスリムタイプ。奥行18.5cm薄型サイズなので廊下等にも設置可能。背面幅木カットで壁面にピッタリ配置。2cm間隔の細かな棚板可動域で、本を無駄なく収納。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして 材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード 棚板数(枚)1(固定式)、3(可動式)、4(連結部・下段可動棚) 耐荷重(kg)棚板1枚あたり10/全体150 高さ(cm)(本体ラック部のみ)207-231、(突っ張り金具を含む)215-250 長さ(cm)(突っ張り金具最小)5 組立時間約40-60分 仕様【上段用稼動棚】2cm間隔/34段階調節、【連結部】2cm間隔/11段階調節、【下段】2cm間隔/(上)13段階(下)31段階調節
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ固定式 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 500 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57 破断強度(kg)2500 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)