乾燥や摩擦から髪を守り、まとまりのある髪に仕上げます。爽やかでやさしいグリーンフローラルの香り、微香性。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
高保湿成分EX椿オイルにより、髪の表面をしっかりコートし、さらなるダメージから髪を保護します。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
外観桃色
1個(18L)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
植物成分を主成分とした、神と地肌にとってもやさしいコンディショナーです。植物エキス・ラベンダー&セージ配合で髪と地肌に潤いを与え、しっとり保ちます。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
液色白色
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
保湿成分柚子エキスにより、なめらかで指通りの良い髪に仕上ます。
爽やかなゆずの香りです。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
外観黄色
1個(18L)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
植物生まれの保水エッセンス配合!
オリゴ糖配合で髪の内部の水分を保ちみずみずしく、しなやかに仕上げます。
100%が植物(菜の花・ココヤシ・パームヤシ)
使用場所浴室
商品タイプ業務用
材質石鹸
シリーズ植物物語
TKG品番9-2476-0201
TKG品番(2017)6-2256-0201
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
やさしく髪になじみ、髪のうるおいを守るコンディショニングタイプです。
やわらかでサラサラの仕上りです。ハーブエキス配合です。
用途毛髪用製品
使用場所浴室
しっとりなめらかな仕上がり。コンディショニング成分が、ゼリー状になって髪表面に付着。
さわやかなフルーティフローラルの香り。
用途毛髪用製品
使用場所浴室
10Lシャンプー・コンディショナー・ボディッウォッシュ用コック
商品タイプ業務用
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
クリーミーな泡立ち、爽やかでやさしいグリーンフローラルの香り、微香性。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
素肌とおなじ弱酸性。生まれたときからの肌の状態<弱酸性>をくずさず洗えます。洗い上がりはみずみずしい、すべすべの素肌に。赤ちゃんのデリケートな肌もやさしく洗えます。
使用場所浴室
シリーズビオレ
植物由来の洗浄成分配合。クリーミーな泡立ちで、お肌をさっぱりやさしく洗い上げます。(微香性 弱酸性)
使用場所浴室
商品タイプ業務用
1個(18L)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
「ラビューティ」 それは美の予感。まるでトリートメントのように濃厚な業務用ヘアコンディショナー。髪の摩擦を抑えて絡まりを防ぎ、しっとりまとまりやすい髪へ導きます。上質な使い心地で、髪、しっとりまとまる。やさしいフローラルの香り。BIB(バックインボックス)タイプよりもつめかえロス(=残量)が減らせるパウチタイプ。
用途ヘアコンディショナー
容量(mL)1350
香りやさしいフローラルの香り
関連資料(0.1MB)
1袋(1350mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
植物成分を主成分とした、髪と地肌にとってもやさしいシャンプーです。植物エキス・カモミール&セージ配合で髪と地肌にうるおいを与え、しっとり保ちます。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
液色黄色パール状
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
集中保湿で、一日中輝く、うるおい髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、パサつく髪を保湿する独自処方
シリーズラックス
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。
付属品注入器
主成分二塩化メチレン
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
環境に配慮した減容ボトルを使用。
泡ぎれがよく、すすぎも簡単です。
松吉医科器械コード23-2588-00
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)8.6
タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)110
電源コード(m)7.5
清掃能力(m2/h)12-18
動力単相100V
噴霧量(L/min)1
吸引風量(L/s)71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
350mmの幅広フロアノズルで広範囲のカーペットの日常清掃や汚れを効率的に洗浄できるカーペットリンスクリーナーです。持ち手の高さが変わっても、ベストな吸引口の位置が設定され汚水の回収率を高めます。洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。操作も簡単なので誰でもすぐにカーペット清掃ができます。作業内容に合わせてダイヤルを回すだけで清掃モードを選択出来ます。工具を使わずにパーツの着脱やメンテナンスが可能です。大型タイヤで移動しやすく、持ち手を掴んで階段も乗り越えることが出来ます。作業しながら洗浄効果を確認でき、洗いムラを防ぐことが出来ます。汚水タンクの回収状況や清水タンクの水量が、カバーを開けずに確認出来ます。
用途オフィスやレストラン、ホテルなどの、カーペットについた足跡や飲み物をこぼしたシミなどの清掃に。
仕様吐出圧力 :4bar
寸法(mm)長さ590×幅470×高さ783
質量(kg)26(アクセサリーを含まない)
色アンスラサイトグレー
出力(W)ポンプ:70
電源(V)100(50/60Hz共用)
タンク容量(L)汚水:15、清水:30
モーター出力(W)1200
清掃能力(m2/h)60-75
真空度(kPa)25.4
噴霧量(L/min)3
吸引風量(L/s)74
1台
¥409,800
税込¥450,780
翌々日出荷
余分な皮脂や毛穴につまった汚れをスッキリ落とします。
植物性コンディショニングポリマー配合でリンスをしたようななめらかでつややかな髪に洗いあがります。
トリートメント成分が髪の芯から毛先までしっかりと保護します。
天然保湿成分カモミラエキス、セージエキス、アロエエキス配合。
洗浄成分は植物性原料を使用。
高級感のあるパールタイプ。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
容量(L)4
1個(4L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個(3000mL)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
高保湿成分EX椿オイルにより、髪の芯から毛先までしっかりと保護して、なめらかに洗いあげます。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
外観白色パール状
1個(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
髪の摩擦を抑えて絡まりを防ぎ、しっとりまとまりやすい髪へ導きます。なめらかな指通りの業務用シャンプー。上質な使い心地で、髪、しっとりまとまる。
内容量(mL)1350
アズワン品番65-2244-16
商品タイプ業務用
1袋
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
やわらかな泡が髪を包みこんで、やさしく洗い上げます。
ソフトエッセンス配合でしなやかでサラサラの髪に仕上げます。さわやかなフローラルの香り。
用途毛髪用製品
使用場所浴室
植物成分を主成分とした、髪と地肌にとってもやさしいリンスインシャンプーです。植物エキス セージ&アロエ配合で髪と地肌にうるおいを与え、しっとり保ちます。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
液色青色透明
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能
付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース
質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3
電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60
タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260
電源コード(m)3.6
入力電力(W)500
作動範囲5.8m
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
クリーミーな泡が髪をやさしく包みこみ、汚れを落とします。サラサラ成分配合。指通り軽やかなサラサラの髪に仕上げます。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
1個(4500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マルゼン純正品。液体タイプ、非劇物。
「りん」の規制に対応。一般的な製品。
食品添加物公定書記載の試験に合格した原料のみで構成されています。
用途食器洗浄機用リンス剤(乾燥仕上剤)
濃度(%)0.005~0.02
液性中性
リンの含有量0
1セット(10L)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
植物成分を主成分とした、髪と地肌にとってもやさしいリンスインシャンプーです。植物エキス・カモミール&アロエ配合で髪と地肌にうるおいを与え、しっとり保ちます。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
液色白色パール状
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
保湿成分柚子エキスにより、髪と地肌をしっとりみずみずしく洗いあげます。
爽やかなゆずの香りです。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
外観白色パール状
1個(18L)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
髪にも地肌にもやさしいリンスインシャンプーです。
うるおい成分(セラミド機能成分、ユーカリエキス)皮膚保護成分配合。地肌のうるおいを守ります。
用途病院・介護向け毛髪用製品
アミノ酸系洗浄成分とハーブエキス配合でクリーミィな泡立ちでかみをいたわりながら洗います。
ダメージコートエッセンスとソフトエッセンス
配合でやわらかでなめらかな髪に仕上げます。
用途毛髪用製品
使用場所浴室
特殊ゴムの微粒子を生地に加工する(エポクリン加工)ことにより繊維からの異物が出にくい。
研磨剤を使用していないので、異物混入の原因が少ない。
ゴムの力で水だけでも汚れが落ちます。
引っ張り強度・耐久性の高いウレタンを使用。
万が一、混入した時にも発見しやすいカラフルな発色です。
手肌にやさしく、排水を汚さない。
素材にキズがつかない。
材質表地:綿100%、中芯:ウレタンフォーム
表面処理合成ゴムラテックス
自然豊かなアロエベラの栽培に適した沖縄宮古島産のアロエエキス(潤い成分)を配合。・お肌と髪の保護に保湿成分甘草由来のグリチルリチン酸ジカリウムを配合。
成分水、ラウリン酸、コカミドプロピルベタイン、他
香りフローラルの香り
商品タイプ業務用
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
9種類のハーブエキス配合。フルーティフローラルの香り。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
材質液体石鹸
Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。
洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。
フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。
また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。
ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。
シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。
片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。
ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V)94~106
タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9
仕様吐出圧力:1bar
セット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×330×440
本体質量(kg)10.7
定格出力(W)40
モーター出力(W)1100
吸引風量54(L/sec)
清掃能力(m2/h)20/25
真空度(kPa)22
噴霧量(L/min)1
アズワン品番65-2356-30
関連資料製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB) 業務用カーペットリンスクリーナー用アクセサリー一覧表(18.59MB)
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
優れたノンリンス性により安全で効率的な洗浄作業を実現。
希釈倍率を変えるだけで水洗いのできるすべての場所の洗浄が可能です。
用途水洗いできる全ての表面に使用できます。
床、テーブル、ビニルレザーの椅子、厨房、トイレ、壁、天井などの拭き掃除および洗浄、
衛生管理を必要とする場所での使用に適しています。
ただし、食器類、しっくいの壁の洗浄には適しません。
使用場所トイレ、室内、ガラス、鏡
商品タイプ業務用
pH値10.5(原液)
液性アルカリ性
成分界面活性剤(5%、高級アルコール系/非イオン)、溶剤、除菌剤
形状液体
タイプノンリンスタイプ
使用希釈倍率20(特にひどい汚れ)40(ワックスの表面洗浄)60(普通の汚れ)100(自動床洗浄機での洗浄)120(軽い汚れ)
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
病院・介護施設様向け。弱酸性 介護用。入浴のケア 節水時短タイプ ホワイトフローラルの香り
商品タイプ業務用
1箱(18L)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ