「コンディメントディスペンサー」の検索結果
使用ホテルパン:1/6×100(1.7L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/6×100(1.7L)
タイプ3ヶ入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×210×140
TKG品番9-0226-0601
TKG品番(2017)6-0205-0601
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
使用ホテルパン:1/9×100(1.0L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/9×100(1L)
タイプ4ヶ入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×210×140
TKG品番9-0226-0702
TKG品番(2017)6-0205-0702
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
使用ホテルパン:1/6×100(1.7L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/6×100(1.7L)
タイプ4ヶ入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×210×140
TKG品番9-0226-0602
TKG品番(2017)6-0205-0602
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
使用ホテルパン:1/9×100(1.0L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/9×100(1L)
タイプ3ヶ入
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×210×140
TKG品番9-0226-0701
TKG品番(2017)6-0205-0701
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
付属品ガストロノームパン1/6100mm(1.6L)×6、アダプターバー×5
種別100mmセット
EBM品番3848800
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
底部に氷を敷いてコンジメントを保冷します。
間口W×奥行D×高さH(mm)420×150×130、仲子サイズ135×65×68(ポリプロピレン)
TKG品番9-1640-1001
TKG品番(2017)6-1483-1001
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
板厚(mm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ8mmのアクリルプレートは、洗練されたデザイン性と強度を兼ね備え、お手入れも簡単です。ステンレス製の支柱の採用により高級感を演出します。耐酸性に優れたアクリルコンディメントスタンドは、サラダのトッピングやスープの浮き身などはもちろん、様々な調味料や各種ドレッシング類にも安心してご使用いただけます。
材質アクリ・ステン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×320×160
ボール径(Φmm)130
TKG品番9-1653-1001
TKG品番(2017)6-1481-1201
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
材質本体、蓋:ポリカーボネイト、インサートパン:ポリプロピレン
容量(mL)中子:475
高さ(mm)155
材質アクリル・ガラス
寸法(mm)(アクリルスタンド)480×180×H100、(ガラスボール)(Φ140×63)×3
TKG品番9-1656-0801
TKG品番(2017)6-1482-0301
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)950×510×160
材質(本体)ブナ材
材質(槽内)18-8ステンレス
氷を敷いたり、別売のアイスパックを中子の下にセットしますと効果的に冷やすことが出来ます。
材質18-8ステンレス
蒸気を外に出さない「蒸気レス」
<とく子さん>で最も省エネ「まほうびんで保温」
計量カップいらず<お湯計量機能>(電動給湯のみ)
いつでもかしこく節電
使いやすい便利機能
「キッチンタイマー」機能
その他の安全機能
色ブラック
容量(L)3
消費電力(W)湯わかし時:700
電源コード(m)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置面積が小さく省スペースなのでキッチンだけでなく書斎や寝室のサイドテーブルなどに置けるちょうどいい容量の2Lサイズです。用途に合わせて選べる「3段階保温設定」98℃・90℃・70℃。「ゆっくりカフェドリップ給湯」。少量でゆっくり注げるのでお湯が飛び散りにくく、じっくり蒸らせます。
色スレートブラック
容量(L)2
消費電力(W)湯沸:700、保温:65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×268×257
機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)/傾斜湯もれ防止構造/転倒湯もれ防止構造/自動給湯ロック/フッ素加工内容器/カルキとばし沸とう/センター給湯ボタン/広口容器
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
抜群の作業性と確かな安全性!まさにパーフェクトなホテルパン!!変形しにくい様に、コーナー部分を補強!特許申請済:公開番号 特開2005-239286。納得の作業性 コーナー部分の凹みは変形や密着を防ぐだけでなく、他の ホテルパンや容器への移し替えをする時の注ぎ口としても ご使用いただけるようにデザインされています。納得の機能性 本体側面の段差と特殊コーナー加工で従来製品にはないほ どのスタッキング性能を誇ります。 保管時の積み重ねによる埋まり込み(密着状態)を防ぎ簡 単に取り外すことが出来ます。 「外れない!」という「イライラ」を解消し、無理に外そ うとする時に起こりやすい指先のケガも防ぐ事ができ安全 です。納得の安全性 本体の渕部分は強度を保つ為に折り曲げてありますがその 外側を更に外に折る事により指先への負担を軽減し、より 安全に持つ事が出来るように設計されています。安心の板厚0.8mm仕様。耐久性抜群でプロの過酷な使用にも耐えます。1/1・2/3・1/2サイズはスチームコンベクションでの使用を考慮して板厚を0.8mmにしてあります。抜群の強度を持ち、調理中のねじれを防ぐのでスチームロスを減らし熱効率を高めます。(2/1サイズは板厚1.0mmとなります。)
材質18Cr-5Ni-8Mn-N
奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型
消費電力(W)(冷却時)130
温度設定(冷蔵)-2℃~12℃
電源(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体、ウォーターパン:18-8ステンレス、フードパン32BCW(2.4L)×3:ポリカーボネイト、ロールカバー:ポリカーボネイト
外寸(mm)555×350×H300
ドンナムホテルパンドンナムホテルパンシリーズは「リーズナブル」でありながら「ハイクオリティ」を実現したホテルパンです。
素材には耐久性・耐食性に優れた18-8ステンレスを採用。
スチームコンベクションはもちろん様々な用途にご使用いただけます。
食品工場や給食センターなど、ホテルパンが大量に必要になる現場でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。
材質18-8ステンレス
インバーター制御冷凍庫は、扉の開閉が少ない時間帯では圧縮機の回転数を制御してムダな電力を使用せず、扉の開閉頻度が多い時間帯には圧縮機の回転数を上げて庫内の温度変化に瞬時に対応します。
電源単相100V(50/60Hz)
消費電力(W)冷却時/240、霜取時/470
内装ステンレス仕様