RS PRO コンデンサ 220μF, ,35V dcRS PRO7日以内出荷
RS Pro 電解RS Pro 220 μ F スルーホール実装電解コンデンサは、定格電圧 35 VDC 、漏洩電流 3 μ A です。<br />この低インピーダンスコンデンサの寸法は 10 mm x 12 mm (直径 x 長さ)です。<br />このコンデンサは、安全ベント構造になっています。<br />特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 660 mA 損失係数: 12% リードピッチ: 5mm インピーダンス: 0.085 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 220μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 12mm高さ = 12mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 5mm漏れ電流 = =0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応