手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻
モノタロウ
¥649
税込¥714
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)250
材質(ブラシ部)鋼線
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)ナイロン
手作業用の豚毛コンデンサーブラシです。
パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)豚毛
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど
あらゆる洗浄に
パイプ内側の汚れ取り・艶出し用
材質ナイロン
こんなお得な商品も!

ナイロンコンデンサーブラシ シングル
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)ナイロン
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
こんなお得な商品も!

豚毛コンデンサーブラシ シングル
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
材質(ブラシ部)豚毛
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ ステンレス ダブル巻
モノタロウ
¥699
税込¥769
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)250
材質(ブラシ部)ステンレス
用途TA503CS、TA503FS用
セット内容グリップハンドル×1本エキステンションバー×2本豚毛ブラシ(14Φ・16Φ)×各1本真鍮ブラシ(10Φ・14Φ)×各1本
種別取替用
取付ねじ1/4
サイズ(mm)グリップハンドル/602、エクステンションバー/577
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。
円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途汚れ落とし・つや出し。
材質馬毛
材質(毛)馬毛線
仕様シングル巻
タイプコンデンサーブラシ
材質(柄部)鉄
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール
軸径(Φmm)Φ3.8
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど
傷つきやすい製品の洗浄に
手の入りにくいとろこのほこり落としに
材質豚毛
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
全長(mm)250
材質(ブラシ部)スチール
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
材質(ブラシ部)真鍮
用途TA503CS、TA503FS用
取付ねじ1/4
毛材豚毛
種別取替用
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。
ブラシ長(mm)75
材質鉄線
軸が自由に曲がります。特殊仕上のため、サビの発生がありません。
用途TA503CS、TA503FS用
セット内容グリップハンドル×1本エキステンションバー×2本豚毛ブラシ(14Φ・16Φ)×各1本真鍮ブラシ(10Φ・14Φ)×各1本
種別取替用
取付ねじ1/4
サイズ(mm)グリップハンドル/602、エクステンションバー/577
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
全長(mm)250
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
線径(Φmm)0.15
材質(ブラシ部)真鍮
ダブル巻タイプで作業性が良い。
鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り
材質真鍮
全長(mm)255
植付(mm)80
ダブル巻タイプで作業性が良い。
弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。
用途パイプなどの内側洗浄
材質ナイロン
ダブル巻タイプで作業性が良い。
強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし
材質スチール
全長(mm)255
植付(mm)80
ダブル巻タイプで作業性が良い。
耐食性、耐熱性が優れ、過酷な作業環境に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし
材質ステンレス
全長(mm)255
植付(mm)80
ブラシ植毛が円筒形の為、比較的細長いパイプの内側でも掃除ができます。
傷つきやすい製品の洗浄に優れたねじりブラシです。
用途パイプの内側の簡単な汚れ落としや洗浄に最適
毛材豚毛
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど
パイプ内側の錆落とし、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
材質スチール
サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。
仕様ダブル巻
全長(mm)225
直径(Φmm)20
タイプコンデンサーブラシ
材質(柄部)鉄
材質(毛)ワイヤー
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途サビ落とし・ペンキはがし。
材質(毛)ワイヤー
仕様シングル巻き
タイプコンデンサーブラシ
材質(柄部)鉄
パイプの内側の清掃に最適です。研磨対象物を傷つけにくいです。
用途パイプの内側の清掃。
材質(線材)豚毛
ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール
軸径(Φmm)Φ3.8
全長(mm)280
タイプシングル巻
腰の柔らかい真鍮線で、真鍮や銅の磨きだしに最適です。柔らかい金属にもキズをつけにくい、真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しにも最適です。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途真鍮・銅の磨きだし。
適合材真鍮・銅
材質(毛)真鍮線
タイプコンデンサーブラシ
材質(柄部)鉄
ステンレスやアルミの磨きだしに適したステンレス線のコンデンサーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。
仕様ダブル巻
タイプコンデンサーブラシ
材質(柄部)鉄
材質(毛)ステンレス線
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど
傷付きやすい製品の洗浄に
真鍮・銅パイプ内側の研磨、木工製品の内面研磨・木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
材質真鍮
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。金属探知機(金属検出機)で検出可能な素材を使用。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(外径×植付×全長)10×65×325
線径(Φmm)0.6
毛材ナイロン
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。
材質真鍮線
ブラシ長(mm)75
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ