6年生 電気の利用
電気の蓄電実験に使用する大容量コンデンサーと、蓄電・放電のようすがひと目でわかりやすい大きなメーターを一体型にした装置です。
電気のたまり具合や電気の消費のようすがメーターで視覚的にわかるため、蓄電量を変えて実験する際に基準を合わせやすくなっています。
寸法(mm)85×85×35
容量2.5V、4.7F
接続方法本体よりミノムシクリップ付リード線
1個
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
4色のLEDランプで蓄電状況がわかりやすい!
材質アクリル(土台)
寸法(mm)80×37×60
質量(g)71
定格電圧(V)2.5
静電容量3.3F
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PV寿命 = 5000hPV Series
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ
端子形状ロングリード
構造アルミ缶
許容差±20%
極性あり
リード線長さ(mm)15
たまった電気がデジタル表示でひと目でわかる。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)を使った蓄電実験にあると便利なデジタル表示のメーター付コンデンサー。デジタル表示で電気のたまり具合や電気の消費のようすがひと目でわかります。蓄電量を変えて実験する際の指導がスムーズにできます。
型式MC-D1
寸法(mm)70×50×29(突起部含む)
容量コンデンサー:2.5V、4.7F
電源CR2032電池1個(別売)
機能逆流防止機能
デジタル表示7セグメント、0~100%(蓄電状態を%表示)
1台
¥7,800
税込¥8,580
4日以内出荷
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 4mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CBリーク電流 = 4 μAアルミ電解コンデンサ、CBシリーズ(長寿命チップ) 105 ℃. 表面実装タイプ、長寿命 105 ℃で7000時間を保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(2分間)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥369
税込¥406
6日以内出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ
定格寿命(時間)2000
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-40~+105
種類電解コンデンサ
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-40~+85
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリード径 = 0.5mm315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥339
税込¥373
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CW寿命 = 7000hCWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥559
税込¥615
当日出荷
種類電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-40~+85
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.9mm構造 = シリンダー形シリーズ = MZA寿命 = 2000hMZAシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥319
税込¥351
当日出荷
種類電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-55~+105
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VR寿命 = 2000hニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μF
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51
税込¥56
当日出荷
種類電解コンデンサ
容量許容差(%)±20(M)
動作温度範囲(℃)-25~+105
電気の蓄電実験に便利な台付の大容量コンデンサです。 手回し発電機で蓄電し易いように、ターミナルが付いています。 手回し発電機や太陽電池パネルで蓄電可能です。
定格2.3V
電気容量10F 極性表示
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー
500μFのコンデンサチェックレンジ
メータの振れが見やすい傾斜スタンド付
別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能
DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ
衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41
使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)
コンデンサ容量(F)500μ(概略値)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = VKリード径 = 0.5mmアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥269
税込¥296
当日出荷
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0305)、携帯ケース(C-SPH)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
温度(℃)-20~200(別売プローブ T-THP使用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41
周波数特性AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25
使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)
内蔵ヒューズF0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)500μ(概略値)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
関連資料単品カタログ(0.36MB)
多機能型のデジタルテスタです。
コンデンサ容量や周波数も測定できます。
直流・交流、電圧・電流測定可能。
付属品テストリード棒、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
質量(g)500
周波数(Hz)2K/20K/200K/2M/10M
電源006P(9V)電池×1
交流電圧(V)0.2/2/20/200/750
抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M/20M
直流電圧(V)0.2/2/20/200/1000
機能MAX値ホールド、ローバッテリー、オーバーロード表示
交流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10
直流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10
使用環境0~40℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)186×86×39
導通テストブザー音(<80Ω)
コンデンサ容量(F)2n/20n/2μ/20μ
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
小学校6年生 電気の利用
手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために
セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター140
長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)
寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80
色【台付LED】赤
電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3
定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V
モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140
太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2
電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時)
保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止
開放電圧(V)【光電池】3.5
短絡電流(mA)【光電池】415
最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
小学校6年生 電気の利用
手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために
セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター、収納ケース
長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり)
寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80
色【台付LED】赤
電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3
定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V
モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140
太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2
電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時)
保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止
開放電圧(V)【光電池】3.5
短絡電流(mA)【光電池】415
最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
¥19,000
税込¥20,900
9日以内出荷
デジタルメーター付きのコンデンサーユニット
MESH(TM) GPIOブロックをセットし、電気回路の中に接続して使用します。手回し発電機でコンデンサーに蓄電し、放電は手動かMESH(TM)のプログラミングでコントロールできます。
蓄電のようすが確認できる残量表示器付き
コンデンサーの蓄電がリセットできる放電スイッチ付き
コンデンサ容量(F)22(2.5V)(逆流防止回路付き)
寸法(mm)130×80×40
電源CR2032電池1個(別売)
仕様【自動スイッチ】MESH(TM) GPIOの「電源出力」「PWM出力」で切替、【残量デジタル表示器】コンデンサー残量を100%表示
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
24chスイッチ採用とプラスアルファア機能で総計35レンジ搭載。±DCVゼロセンターメータ搭載。
光で測定する導通チェックLEDを装備。
OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付き。
実働負荷内蔵によるBATTテストレンジ付き。
その他直流電圧:±5/±25
付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先18mm)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×100×37
周波数特性AC50Vレンジ以下 40Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管
直流電流増幅率0~1000(別売HFE-6T使用)
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露のないこと姿勢:水平状態±5°以内
導通チェック約10Ω以下でLED発光 開放電圧:3V
低周波出力(dB)-10~62
RoHS指令(10物質対応)対応
特性24chスイッチ採用とプラスアルファ機能で総計35レンジ搭載 ±DCVゼロセンターメータ搭載 導通表示用LED付 OUTPUT端子(直列コンデンサ端子)付 バッテリーチェック 別売のhFEコネクタを使用してトランジスタの直流電流増幅率(hFE)が測定可能
狭い箇所の電流もラクラク測定のクランプ付きデジタルマルチメータ。交流電圧、直流電圧、交流電流、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードテスト、コンデンサチェック、周波数測定、DUTYチェック の測定に対応。真の実効値方式(True RMS)。クランプ最大測定導体径:Φ12mm。小型軽量手のひらサイズ
用途工業現場での電流・電圧等のチェック。電気工作での電流・電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
クランプ径(Φmm)12
使用環境湿度(%)80RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大動作温度+105℃の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:15μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~35V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサUSB充電器、スマートメーター、パワーバンク
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1A
アズワン品番65-7136-80
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
6年生「電気の利用」で手回し発電機を利用した発電と蓄電の実験が行えるセットです。コンデンサー板には、メーターがついているため蓄電の状況が確認できて便利です。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)
セット内容豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、リード線(20芯、赤・黒)各2本、リード線(単芯、赤・黒)各1本、B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド、収納ケース
寸法(mm)120×180×22(スイッチ板)、180×180×22(左記以外)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43
質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120
出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
1セット
¥32,000
税込¥35,200
8日以内出荷
低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:8.5A
アズワン品番65-7138-97
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3A
アズワン品番65-7127-77
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
両面プリント基板のハンダ付け練習にぴったりの入門用電子工作キット。組み立てた後は「マイクレベルメーター」「電子オルゴール」「フルカラーLED調光」の3つの機能が動作します。ハンダ付けが初めての方むけに、メイン回路とは独立したフリーエリアと練習用部品がついています。抵抗、コンデンサ、LED、ICなど様々な部品のハンダ付けが体験可能でチップ部品のハンダ付けもあります。
仕様●電源:単3形アルカリ電池×2(別売)DC3.0V(DC2.6~4.0V)●消費電流:最大60mA●機能1:マイクレベルメーター●▼入力:コンデンサマイク(基板上に実装)●▼レベル表示:赤色LED 5点●▼マイク感度調整:半固定抵抗で調節 ※測定・表示は簡易的な機能です。●機能2:電子オルゴール(ボタンを押している間メロディ再生)●▼出力:圧電ブザー(基板上に実装)●機能3:フルカラーLED調光●▼LED:フルカラーLED Φ5mm・調光方式:赤/緑/青 各色個別に半固定抵抗で輝度調節 ※完全に消灯するこ
アズワン品番65-8121-63
1セット
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 19 mm です
仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:11mm●高さ:19mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃
アズワン品番65-6996-52
1箱(510個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 16 mm です
仕様●静電容量:390nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:10mm●高さ:16mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-6998-79
1袋(10個)
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 14.5 mm です
仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-6990-51
1箱(663個)
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 22 mm です
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:13mm●高さ:22mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃
アズワン品番65-6996-53
1箱(300個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
KEMETElectronicsポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は-40+110℃です静電容量許容差は10%ですリード間隔は15.0~27.5mmです高さは25mmです
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-6992-01
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
KEMET Electronics ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 37 mm です
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●リード間隔:27.5mm●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:37mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番65-6990-72
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ