冷温水系は、腐食生成物が系内に蓄積されやすく、無処理で放置しますと腐食が進行しトラブルが発生します。
そのため、機器の予防保全を目的に、良好な防食効果を有する防食剤を用いて腐食を抑制する必要があります。
そこで、密閉系統の冷温水系には、コントライム・K-6000の適用が重要となります。
鉄、銅、銅合金、アルミニウムに対して優れた防食効果を発揮します。
鉄錆や酸化鉄、カルシウムスケールなどの分散性に優れており、これらの付着、堆積を防止します。
純水、軟水、水道水、工業用水などの水質を問わず全てに使用できます。
水温0~90℃において安定した防食効果を発揮します。
微リン、ノンメタルの低公害性、低毒性の防食剤です。
液体のため溶解の必要がなく、作業性に優れています。
用途冷温水系の鉄・銅用
成分亜硝酸塩、カルボン酸共重合物、アゾール化合物、2-(2-エトキシエトキシ)エタノール
荷姿ポリ容器
pH9.5~10.5
臭気弱い特有の臭気
融点(℃)-10以下
性状弱アルカリ性液体、淡黄色透明液体
凝固点(℃)-10以下
グリーン購入法適合
使用濃度標準:(冷水)1000mg/L維持 (温水)2000mg/L維持
1本(1kg)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
スティック型試験紙(注射器付属/濃度測定キット)
試験紙色調表:容器側面参照
用途コントライム・K-6000シリーズの濃度測定。
使用方法1.検液を付属の注射器に1ml採取し、そのまま続けて上水等のきれいな水を4ml採取して全量を5mlとする。それを付属容器い静かに押し出す。2.テストゾーンを5倍希釈した液に、1秒間浸し、余分な水分を振り落とし30~60秒後に色判定する。
1箱(100枚)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
コントライム K-6000シリーズ用の詰替用試験紙です。試験紙のみの販売です。
用途コントライム・K-6000シリーズの濃度測定。
使用方法1、検液を付属の注射器に1ml採取し、そのまま続けて上水等のきれいな水を4ml採取して全量を5mlとする。それを付属容器に静かに押し出す。2、テストゾーンを5倍希釈した液に、1秒間浸し、余分な水分を振り落とし30~60秒後に色判定する。
入数1箱(100枚)
1箱(100枚×1箱)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
鉄、銅、銅合金に対して優れた防食効果を発揮します。亜硝酸酸化細菌による亜硝酸塩の分解を防止し、安定した防食効果を発揮します。
一般細菌を抑制し、スライムの発生を防ぎます。鉄錆や酸化鉄、カルシウムスケールなどの分散性に優れており、これらの付着、堆積を防止します。純水、軟水、水道水、工業用水などの水質を問わず全てに使用できます。低濃縮開放型冷却塔にも使用できます。水温0~60℃において、安定した防食効果を発揮します。微リン、ノンメタルの低公害性、低毒性の防食剤です。液体のため溶解の必要がなく、作業性に優れています。冷温水系内で強力な防食被膜を形成し防食します。薬剤有効成分の濃度低下を防止する機能も併せ持ちます。
用途冷温水系の鉄・銅用(蓄熱槽を有する系統の冷温水系)、細菌抑制
pH8.0~8.8
性状弱アルカリ性液体・淡黄色透明液体
使用濃度(冷水)1,500mg/L維持 (温水)2,500mg/L維持
1本(1kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止
pH7.2~9.2(原液)
エスコ品番EA119-4A
比重1.24~1.28
使用量有水量に対して5kg/m3
1個(10kg)
¥26,000
税込¥28,600
当日出荷
恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。
使用方法10L当たり100mL添加
装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去
エスコ品番EA119-4
pH値PH7.0~8.0
比重1.39~1.43
使用量系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
こんなお得な商品も!

洗浄剤 エアコン用 中性タイプ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤
トラスコ品番857-1509
チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
防錆・防食剤。ホワイト7SW-500は、鉄鋼・鋳鉄・銅・銅合金にすぐれた防錆効果を発揮します。
種別500
容量(L)1
アズワン品番62-3800-46
危険物の類別非危険物
1本
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。
ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!
内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。
色クラフト
郵便番号欄なし
仕様封緘テープ付(両面シール)
材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン
坪量(g/m2)110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
成分PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)他
アズワン品番2-4971-01
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
給水用防錆剤品質規格適合品です。少量の添加で赤水防止に効果を発揮します。液体薬品のため、取り扱いが簡単
用途給湯、給水系の赤水防止
質量(kg)10
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。
強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。
弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。
pH値4.0~5.0(原液)
比重1.00~1.04
標準使用量系内の保有水量に対して10~50%
洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
口径が広く、液体の体積を計るのに便利です。
容量(mL)100
仕様100mL
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)H155×W59×D65
質量(g)30
1目盛(mL)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
スライム、軟泥状水垢、柔らかい鉄錆などの洗浄分散効果が優れています。空調機器など使用中に洗浄が可能です。配管内部の汚れを長時間かけ徐々に溶解・分散させます。使用量が少なく、また中和の必要もなく取扱いが簡単です。配管や機器の金属腐食性がなく安心して使用できます。有害物質を含んでいないので排水も安全です。
pH10.5(原液、20℃)
エスコ品番EA119-15B
使用方法膨張タンクなどより洗浄剤を投入し、循環洗浄して下さい。冷・温水の汚れが目立ってきた時に綺麗な水と徐々に入れ替えて下さい。
濃度(%)0.5~2.0(使用)
液性アルカリ性
比重1.08(原液、20℃)
外観淡褐色透明液体
商品タイプ液体
1個(10kg)
¥45,800
税込¥50,380
翌日出荷
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
有害物質を含みません。また、リンの排出規制がある地域にも適合できるノンリンタイプです。
0~80℃の広い温度領域に於いて、腐食・スケールを抑制します。
スライムの抑制効果に優れています。液体の為、仕様が容易です。
用途冷温水回路用腐食・スケール・スライム抑制剤で、一液で防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有しています
使用方法1.系内を推薦して、ゴミなどの浮遊物をできるだけ取り除く2.LM-1100を系内の保有水量に対して0.5wt%となるように基礎投入する3.系内を循環させ、均一に混合する4.LM-1100の濃度が0.3wt%以上となるように定期的に補充する
使用濃度0.3~0.5wt%(保有水量に対して)
1缶(10kg)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。
アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。
タイプ天然スクラブ
主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤
医薬品医療機器等法医薬部外品
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
床にたまった水を素早く吸収。拭き取った水をレバー操作でしっかり絞れるすぐれもの。
用途継ぎ柄、モップ
種類スポンジモップ
材質頭部:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜
全長(mm)約1390
質量(g)約666
柄の形状継ぎ柄
関連キーワード