用途特装車・建設機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途バス等のトランクリッド・特装車
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
Φ4ロッド用のコントロールセンターです。
最大53mmのストロークがあるためほとんどのラッチが使用可能です。
左右兼用型
用途特装車・コンテナ・建設機械
付属品クイックブッシュ(2個)
材質ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード21519
1個
¥1,406
税込¥1,547
4日以内出荷
押しボタンハンドルのプッシュロッドを横方向の動きに変換できます。
ワイヤーやロッドに簡単にリンクできます。
用途特装車・バンボディー・シャッター
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用
付属品E形止め輪
ストローク(mm)24
材質(本体)亜鉛合金/素地
質量(g)203
タイプラウンドロッド取付タイプ
種類ロッド類
材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)50
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM)
質量(g)477
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D
材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
ストローク(mm)24
材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき
錠前付属部品
用途レバーハンドル用
ステンレス製で耐食性に優れています。
薄型形状で薄口の扉に最適です。
スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。
板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。
確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)505
適合板厚(mm)1.6~2.5
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード23619
1個
¥7,422
税込¥8,164
4日以内出荷
ハンドル本体とは別にコントロールセンターを設置する必要がありません。
ロッド棒を接続する部分が上下左右の4ヶ所あるため便利です。
インナーロックレバーがあるため、インナーハンドルなどと併用できます。
パネル穴明け寸法はA-868と互換性があります。
用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ観音扉など
付属品キー2本
材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード04475
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
三和シャッター純正品のシャッター錠。錠が故障した際に取替えできます。(旧タイプにも対応)。簡単とりはずし!簡単取付で古くなった錠を交換できます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の鍵
材質鉄/クロームメッキ
長さ(mm)346
幅(mm)30
厚さ(mm)12
付属品表面板、ビス×4、キー×2
色クローム
アズワン品番65-1331-56
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
腐蝕に強いステンレスカバーです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)74
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)~7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ